絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(2,848)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,915)
  • AMPHENOL(1,573)
  • 日本モレックス(molex)(953)
  • ハーティング(779)
  • HARWIN(476)
  • JST(日本圧着端子製造)(372)
  • omron(オムロン)(356)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(260)
  • WURTH ELEKTRONIK(233)
  • フエニックス・コンタクト(223)
  • SOURIAU(191)
  • NEUTRIK(166)
  • DEUTSCH(163)
  • NORCOMP(156)
  • LUMBERG(138)
  • LINKMAN(120)
  • BULGIN(119)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(450)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,020件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec 基板用端子台 FTSHシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 FTSHシリーズ

    SAMTEC
    ¥189~税込¥208~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ピッチ(mm)1.27シリーズFTSH端子種別はんだ定格電流(A)3.4行数2
  • Samtec ピンヘッダ TMSシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TMSシリーズ

    SAMTEC
    ¥319~税込¥351~
    1個
    7日以内出荷
  • Samtec,MMCXコネクタ, メス SAMTEC

    Samtec,MMCXコネクタ, メス

    SAMTEC
    ¥349~税込¥384~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ

    SAMTEC
    ¥259~税込¥285~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54シリーズTSW端子種別はんだ
  • Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ

    SAMTEC
    ¥23~税込¥25~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Samtec ピンヘッダ FTSHシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ FTSHシリーズ

    SAMTEC
    ¥149~税込¥164~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • QTH-030-01-L-D-A SAMTEC

    QTH-030-01-L-D-A

    SAMTEC
    ¥869税込¥956
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT-HT-179-2030-13 SAMTEC

    CAT-HT-179-2030-13

    SAMTEC
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 端子 CC79Lシリーズ 圧着 SAMTEC

    Samtec 端子 CC79Lシリーズ 圧着

    SAMTEC
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様併用可能製品:ハウジングIPM1シリーズ:CC79L端子方法:圧着コンタクトめっき:金最大ワイヤサイズAWG:30AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCIE Samtec 1mmピッチ 36極 2列 ストレート エッジマウント メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    PCIE Samtec 1mmピッチ 36極 2列 ストレート エッジマウント メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 36●行数: 2●ピッチ: 1mm●実装タイプ: エッジマウント●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 2.5A●ハウジング材質: ナイロン●シリーズ: PCIE●深さ: 11mm●PCIEシリーズPCI Expressカードソケット. Samtec社によるこのPCIEシリーズのPCI Expressソケットは、公称挿入深度8.0 mmの1.60 mmカードに対応しています。 このPCIEシリーズのPCI Expressソケット製品は、コンタクトに金フラッシュめっき、基板テールにすずめっきが施されています。 このPCIEシリーズスルーホールRA PCI Expressソケットは、基板からの高さ9.45 mm、幅18.85 mmです。 このPCIEシリーズスルーホール垂直PCI Expressソケットは、基板からの高さ11.0 mm、幅8.6 mmです。 このPCIEシリーズエッジ取り付けPCI Expressソケットの基板拡張部の長さは11.05 mm、幅は8.41 mmです。 PCIEシリーズに属するこのスルーホール垂直及び水平タイプのPCI Expressソケットは、ポスト長2.31 mm、ピッチ間隔2.0 mmの4列千鳥配列です。 このPCIEシリーズに属するエッジ取り付けタイプのPCI Expressソケットは、ポスト長4.5 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 15 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 15 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥349税込¥384
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。15 個のコンタクトがあります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9046アズワン品番65-7606-80
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥479~税込¥527~
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
  • コネクタ端子 圧着端子 メス CC79Rシリーズ 圧着 1セット 20個入 SAMTEC

    コネクタ端子 圧着端子 メス CC79Rシリーズ 圧着 1セット 20個入

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●オス/メス:メス●シリーズ:CC79R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0720アズワン品番65-7624-46
  • USBコネクタ Mini B タイプ メス SAMTEC

    USBコネクタ Mini B タイプ メス

    SAMTEC
    ¥849税込¥934
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SPM シリーズは、IP68 密閉型ミニ USB ポートです。また、190 V ac の電圧定格で、黒色液晶ポリマー絶縁素材も採用されています。シールド材質:りん青銅 定格電流: コンタクトあたり1.9A 接触抵抗:初期から最大 15 m Ω
    仕様●オス/メス:メス●USBタイプ:Mini B●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●シリーズ:SPM●コード番号:198-1409アズワン品番65-7698-33
  • QSFPケージアセンブリ 1セット 2個入 SAMTEC

    QSFPケージアセンブリ 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●種類:ケージ●併用可能製品:SFPC●シリーズ:SFPK●コード番号:208-9396アズワン品番65-7686-28
  • HSEC8-PE Samtec 0.8mmピッチ SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    HSEC8-PE Samtec 0.8mmピッチ SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    ¥429税込¥472
    1個
    7日以内出荷
    取付方式表面実装ピッチ(mm)0.8シリーズHSEC8-PE端子種別はんだ材質(ハウジング)液晶ポリマー行数2材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向き垂直コンタクトめっき金
  • Samtec 基板接続用ヘッダ TFMシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ TFMシリーズ

    SAMTEC
    ¥469税込¥516
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ヘッダ FTSHシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ FTSHシリーズ

    SAMTEC
    ¥349~税込¥384~
    1個ほか
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)1.27シリーズFTSH行数2端子はんだRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ

    SAMTEC
    ¥179~税込¥197~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Samtec 圧着コネクタハウジング SAMTEC

    Samtec 圧着コネクタハウジング

    SAMTEC
    ¥54~税込¥59~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ

    SAMTEC
    ¥90~税込¥99~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Samtec ピンヘッダ BBLシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ BBLシリーズ

    SAMTEC
    ¥479~税込¥527~
    1個
    7日以内出荷
  • Samtec ジャンパピン / ショートピン SAMTEC

    Samtec ジャンパピン / ショートピン

    SAMTEC
    ¥32~税込¥35~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • SSW-115-02-G-D SAMTEC

    SSW-115-02-G-D

    SAMTEC
    ¥629税込¥692
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSQ-108-01-G-D SAMTEC

    SSQ-108-01-G-D

    SAMTEC
    ¥539税込¥593
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCIE-164-02-F-D-TH SAMTEC

    PCIE-164-02-F-D-TH

    SAMTEC
    ¥619税込¥681
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IPS1-105-01-S-D-RA SAMTEC

    IPS1-105-01-S-D-RA

    SAMTEC
    ¥459税込¥505
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥489税込¥538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 9 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 9 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    ¥329税込¥362
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 9●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●定格電流: 6.9A●定格電圧: 550 V●シリーズ: SSW●コンタクト材質: 青銅●このSSWシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポストソケットは次とかん合します。 TSWシリーズのスルーホール2.54 mm角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0849 767-0849 を参照してください。 TSMシリーズのスルーホール2.54 mm角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6458 765-6458 を参照してください。. スルーホール2.54 mm角型ポストソケットストリップ、はんだテール付き - SSWシリーズ. SSWシリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストソケットストリップ (はんだテール付き) は、ピッチ間隔2.54 mmで、黒色液晶ポリマー絶縁物を備えています。 この2.54 mm基板スルーホールソケットのTiger Buyコンタクトは、コンタクト部分に0.51 μmの金めっき、テールに金フラッシュめっきを施したりん青銅製(つや消しすずコンタクト製の品番 ; 765-5739 765-5739 と ; 765-5786 765-5786 以外)です。 1列及び2列、ストレート及びライトアングル、各種ポスト長オプションなど、さまざまな構成に対応しています。 動作温度範囲は、金めっきタイプで-55 → 125 ℃、つや消しすずめっきタイプで-55 → 105 ℃です。 品番TSW-xxx-01-x-xのSSW基板ソケットのテール長は2.64 mmです。 品番TSW-xxx-02-x-xのSSW基板ソケットのテール長は4.93 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥339税込¥373
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 8●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 6.9A●定格電圧: 475 V●シリーズ: SSM●コンタクト材質: 青銅●このSSMシリーズ基板対基板SMTボックスタイプソケットストリップのかん合相手: TSWシリーズスルーホール角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0849 767-0849 を参照してください。 TSMシリーズSMT角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6458 765-6458 を参照してください。 TLWシリーズ低プロファイル角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6127 765-6127 を参照してください。. 2.54 mm SMT角型ボックスソケットストリップ - SSMシリーズ. SSMシリーズ基板対基板表面実装ボックスタイプソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mmで、1列又は2列の構成と垂直又は水平のボディ方向を備えています。 このSMMシリーズの基板対基板SMTボックスソケットストリップのボディは、黒色液晶ポリマー製で、コンタクトに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されたりん青銅製です。 このプリント基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番SSM-XXX-X SHは1列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X SVは1列垂直実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DHは2列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DVは2列垂直実装タイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数: 6●行数: 2●ピッチ: 1.27mm●タイプ: 費用対効果の高いシングルビームソケットストリップ●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●定格電流: 2.9A●シリーズ: FLE●表面処理:コンタクト: 金●パススルー用途に最適 低コストTiger Beam(TM)コンタクト テープ及びリールパッケージをオプションで用意 Extended Life Product(TM) (E.L.P.(TM))RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec IDCコネクタ 10極 2列, FFSD-05-01-N SAMTEC

    Samtec IDCコネクタ 10極 2列, FFSD-05-01-N

    SAMTEC
    ¥859税込¥945
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケル上に金 スズ●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●コンタクト材質: ベリリウム銅●0.050インチ(1.27 mm)ピッチ ~ 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプションRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥939税込¥1,033
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 80 極 0.4mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 80 極 0.4mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥719~税込¥791~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
...
基板用コネクタ