基板用コネクタ :「コネクター」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●Samtec acClimate IP68 シールド角型 USB パネルコネクタは、シングルポートを使用し、コンタクトマットの末尾に 0.76 μ m 金めっきが施されています。定格電流: 4.2 A/ ピン 動作温度範囲: -20 → +80 ℃●コード番号:208-9146 アズワン品番65-7695-20
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様●Samtec acClimate IP68 シールド角型 USB パネルコネクタは、シングルポートを使用し、コンタクトマットの末尾に 0.76 μ m 金めっきが施されています。リード線スタイルは垂直です。定格電流: 4.2 A/ ピン 動作温度範囲: -20 → +80 ℃●コード番号:208-9148 アズワン品番65-7694-02
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

1個ほか
65 税込72
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

1Samtec USB-A シリーズは、標準で頑丈な USB 2.0 です。使用されている絶縁体材質は耐熱熱可塑樹脂で、コンタクト材質はりん青銅です。金めっきコンタクト、ニッケルめっきシェル、スズめっきテールを備えています。動作温度範囲: -50 ℃ to +85 ℃ 定格電圧: 30 V ac 1500 (最大テスト済み) RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●USBタイプ:A●結線方法:表面実装●USBバージョン:2.0●ポート数:1●シリーズ:USBA●コード番号:199-9987 アズワン品番65-7554-26
1個
519 税込571
7日以内出荷

1個ほか
379 税込417
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

取付方式表面実装 端子種別はんだ 材質(ハウジング)液晶ポリマー 行数2 材質(コンタクト)リン酸銅 オス・メスメス コンタクトめっきニッケルの上に金
1個
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SAMTECMCXコネクタ Samtec Plug
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式表面実装 材質(コンタクト)リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)ほか
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SAMTECMCXコネクタ Samtec jack
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポート数1 定格電圧(V)30 ac 端子種別はんだ 材質(コンタクト)リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-50~+85 USBタイプ2.0 オス・メスメス
1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●USBバージョン:Type A●IP保護等級:IP68●シリーズ:SCRES●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,810 税込4,191
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Samtec SPM シリーズは、IP68 密閉型ミニ USB ポートです。また、190 V ac の電圧定格で、黒色液晶ポリマー絶縁素材も採用されています。シールド材質:りん青銅 定格電流: コンタクトあたり1.9A 接触抵抗:初期から最大 15 m Ω
仕様●オス/メス:メス●USBタイプ:Mini B●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●シリーズ:SPM●コード番号:198-1409 アズワン品番65-7698-33
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1個ほか
759 税込835
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●LANカテゴリ: Cat5e●ポート数: 1●種類: イーサネット●方向: ストレート●IP保護等級: IP68●幅: 48.45mm●深さ: 33.1mm●シリーズ: SCRE●コンタクト材質: リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

取付方式エッジマウント シリーズSMA 端子種別はんだ 電池スタンダード 動作周波数(GHz)0~20 インピーダンス(Ω)50 動作温度範囲(℃)-65~+125 オス・メスメス ボディ向きストレート 接合型ネジ バルクヘッドなし
1個ほか
特価
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式ケーブルマウント シリーズSMA 端子種別圧着 電池スタンダード 材質(ボディ)金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき バルクヘッドなし
1個
549 税込604
7日以内出荷

仕様オス・メス:メス●コンタクト数:20●行数:1●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅●定格電流:2.2A●ハウジング材質:液晶ポリマー●シリーズ:MB1●長さ:26.06mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
969 税込1,066
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様Samtec 50 Ω SMPケーブル取り付けジャック. Samtec製の50 SMPケーブル取り付けジャックシリーズです。 このSMPジャックには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 また、しっかり確実に接続するためのプッシュオンかん合カップリングを備えています。 SMPジャックシリーズには、RGケーブル / マイクロ波ケーブル用のストレート / ライトアングルオプションを用意しています。 サブミニチュア設計により、SMPケーブル取り付けジャックは、高周波数ソリューションが必要で、スペースが限られた用途に最適です。. 特長と利点. 周波数範囲: DC → 40 GHz 小型 スナップ式カップリング. 用途. アンテナ 計装 軍事 取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 電池スタンダード 材質(ボディ)金フラッシュめっき 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスメス ボディ向きストレート 接合型スナップオン コンタクトめっき
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●0.050インチ(1.27 mm)ピッチ ~ 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

1Samtec USB-B シリーズは標準で頑丈な USB 2.0 です。使用されている絶縁体材質は耐熱熱可塑樹脂で、コンタクト材質はりん青銅です。金めっきコンタクト、ニッケルめっきシェル、スズめっきテールを備えています。動作温度範囲: -50 ℃ to +85 ℃ 定格電圧: 30 V ac 1500 (最大テスト済み) RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:199-9988 アズワン品番65-7545-63
1個
459 税込505
7日以内出荷

仕様オス・メス:メス, オス●取り付けタイプ:パネルマウント●USBバージョン:Type A●IP保護等級:IP68●シリーズ:RPCU●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様●0.050インチ(1.27 mm)ピッチ 3 ~ 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1袋(2個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様Samtec 50 Ω SMPケーブル取り付けジャック. Samtec製の50 SMPケーブル取り付けジャックシリーズです。 このSMPジャックには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 また、しっかり確実に接続するためのプッシュオンかん合カップリングを備えています。 SMPジャックシリーズには、RGケーブル / マイクロ波ケーブル用のストレート / ライトアングルオプションを用意しています。 サブミニチュア設計により、SMPケーブル取り付けジャックは、高周波数ソリューションが必要で、スペースが限られた用途に最適です。. 特長と利点. 周波数範囲: DC → 40 GHz 小型 スナップ式カップリング. 用途. アンテナ 計装 軍事 取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 電池スタンダード 材質(ボディ)金フラッシュめっき 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスメス ボディ向きライトアングル 接合型スナップオン コンタクトめっき
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オス・メス = メスボディ向き = ストレート端子方法 = スルーホール取り付けタイプ = PCBマウント電池タイプ = スタンダードボディめっき = 金インピーダンス = 75Ω接合型 = プッシュプルコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
930 税込1,023
7日以内出荷

取付方式PCBマウント シリーズSMB5 端子種別スルーホール 電池スタンダード ケーブル同軸 材質(ボディ)金めっき 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)-65 動作周波数(GHz)0~4 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスメス ボディ向きライトアングル コンタクトめっき
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●シリーズ:ET60S●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:229-5040 アズワン品番65-7572-12
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISDF●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0273 アズワン品番65-7538-59
1個
779 税込857
7日以内出荷

Samtec USB シリーズ標準及び頑丈な USB 2.0 はシングルシェルタイプです。かん合部に金フラッシュ、尾部にスズめっきが施されています。表面実装終端 テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(250個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●シリーズ:USB●シリーズ番号:USB-A - S-F-B-SM2-R-TR●コード番号:227-2030 アズワン品番65-7635-68
1セット(250個)
68,980 税込75,878
欠品中

仕様Samtec 75 Ω BNCケーブル取り付けプラグ. Samtech製の75 高密度ケーブル取り付けプラグシリーズです。 このBNCコネクタはシンプルなバヨネットカップリングを備え、1/4回転するだけで接続 / 取り外しができます。 BNCコネクタは、使いやすいカップリング機構により、市場で一般的に使用されているコネクタの1つです。 最適なケーブルタイプには、RG6、Belden 1694A、Belden 1855Aなどがあります。. 特長と利点. True 75 3G-SDI性能 シンプルなバヨネットカップリング. 用途. 計装 セキュリティ 通信 放送 取付方式ケーブルマウント シリーズHD-BNC 端子種別圧着 電池スタンダード 材質(ボディ)金めっき 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき バルクヘッドなし
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Samtec MUSB シリーズミニ USB2.0 インターフェイスはタイプ AB で提供されています。コストを抑えたフラッシュ金めっき完了しました
仕様●入数:1リール(550個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2●ポート数:1●シリーズ:MUSB●シリーズ番号:MUSB-05-S-AB-SM-A-K-TR●コード番号:227-1519 アズワン品番65-7651-17
1セット(550個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●極数:12●カラム数:12●行数:3●接続方向:ライトアングル●ピッチ:5.5mm●シリーズ:ET60T●コード番号:208-1330 アズワン品番65-7621-09
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●向き:ライトアングル●IP保護等級:IP68●長さ:46.1mm●幅:17.67mm●深さ:23mm●シリーズ:RPBE●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2Samtec ZF1 シリーズは、1.00 mm のゼロ挿入力、フラットで柔軟なケーブルソケットストリップです。絶縁体の材質は液晶ポリマー、コンタクト材質はりん青銅です。ソケットストリップの動作温度範囲は -55 → +105 ℃ です横向き 表面実装 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:199-9999 アズワン品番65-7557-05
1セット(18個)
7,198 税込7,918
欠品中