376件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ:メスねじロック併用可能製品:ハードウェア(Amplimite)シリーズ:178877AMPLIMITE D-Subコネクタその他のメスねじロック及びねじロックキット. AMPLIMITE D-subコネクタで使用する、個々のねじロック及びねじロックキット製品。 これらのAMPLIMITEねじロックには、様々なねじサイズとねじ長が揃っています。詳細は表を参照してください。 ねじロックは個別又はキットで購入可能です。 ねじロックキットは1個のねじロックアセンブリで構成されています。各ねじロックアセンブリはねじロック、六角ナット、ロックワッシャ、及び平ワッシャ各1個で構成されています。ただし、品番 ; 680-9257 680-9257 及び ; 782-6238 782-6238 に平ワッシャは含まれていません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:メスねじロック併用可能製品:D-subコネクタシリーズ:V42254TE Connectivityねじロックキット、D-Subコネクタ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = 圧着シェルサイズ = 11コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 250 V acボディ向き = ストレート動作温度 Min = -55℃パネル取り付け、インラインレセプタクル、シリーズ1. このTE Connectivity製のシリーズ1パネル取り付け型レセプタクルは、対応するシリーズ1コネクタと確実に接続するためのねじ込みバックシェルや、接続しやすいバヨネット機構を前面に備えています。 このシリーズ1パネル取り付けレセプタクルは、オスとメス向けにさまざまな構成を用意しています。 このレセプタクルのインライン(無料)タイプも用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

仕様コンタクト数 = 14プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 250 V acボディ向き = ストレートシリーズ = Series 1動作温度 Min = -55℃パネル取り付け、インラインレセプタクル、シリーズ1. このTE Connectivity製のシリーズ1パネル取り付け型レセプタクルは、対応するシリーズ1コネクタと確実に接続するためのねじ込みバックシェルや、接続しやすいバヨネット機構を前面に備えています。 このシリーズ1パネル取り付けレセプタクルは、オスとメス向けにさまざまな構成を用意しています。 このレセプタクルのインライン(無料)タイプも用意しています。
1個
879 税込967
当日出荷

仕様コンタクト数 = 14プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 250 V acボディ向き = ストレートシリーズ = Series 1動作温度 Max = +105℃パネル取り付け、インラインレセプタクル、シリーズ1. このTE Connectivity製のシリーズ1パネル取り付け型レセプタクルは、対応するシリーズ1コネクタと確実に接続するためのねじ込みバックシェルや、接続しやすいバヨネット機構を前面に備えています。 このシリーズ1パネル取り付けレセプタクルは、オスとメス向けにさまざまな構成を用意しています。 このレセプタクルのインライン(無料)タイプも用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様コンタクト数 = 9取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 250 V acボディ向き = ストレート動作温度 Min = -55℃パネル取り付け、インラインレセプタクル、シリーズ1. このTE Connectivity製のシリーズ1パネル取り付け型レセプタクルは、対応するシリーズ1コネクタと確実に接続するためのねじ込みバックシェルや、接続しやすいバヨネット機構を前面に備えています。 このシリーズ1パネル取り付けレセプタクルは、オスとメス向けにさまざまな構成を用意しています。 このレセプタクルのインライン(無料)タイプも用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = 圧着シェルサイズ = 11コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 250 V acボディ向き = ストレートシリーズ = Series 1動作温度 Min = -55℃パネル取り付け、インラインレセプタクル、シリーズ1. このTE Connectivity製のシリーズ1パネル取り付け型レセプタクルは、対応するシリーズ1コネクタと確実に接続するためのねじ込みバックシェルや、接続しやすいバヨネット機構を前面に備えています。 このシリーズ1パネル取り付けレセプタクルは、オスとメス向けにさまざまな構成を用意しています。 このレセプタクルのインライン(無料)タイプも用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
欠品中

仕様コンタクト数 = 16取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17コンタクトジェンダー = メスボディ向き = ストレートシリーズ = Series 1ハウジング材質 = ナイロン動作温度 Min = -55℃ケーブルマウントシェルシリーズ1 / 2. TE Connectivity製のCPCシリーズ1 / 2ケーブルマウントシェルは、ねじ止めカップリングリング付きの迅速、安全かつ便利な接続システムを提供します。標準密度と低密度のタイプが用意されています。 コンタクトが円形なので、基板スペースを効率的に使用できます。 TE Connectivity製のCPCは高品質の熱可塑樹脂ハウジングを使用しているので、長期使用に最適な堅牢設計が実現します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様極数 = 10行数 = 1ピッチ = 1.27mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = FFC併用可能製品 = AMPMODU System 50 コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 0.54インチ幅 = 0.58インチハウジング材質 = ナイロン 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = AMP CT併用可能製品 = ハイブリッドミニドロワコネクタ長さ = 6mm幅 = 5.1mmハウジング材質 = ナイロン 長さ(mm)1 幅(mm)1 高さ(mm)1 質量(g)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

タイプ = レセプタクルストリップフォーム。オス/メス = メス。定格電流 = 17A。結線方法 = 圧着。表面処理:コンタクト = 金℃
1セット(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1袋(10個)ほか
特価
279 税込307
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

極数 5。行数 1。ピッチ 2.54mm。オス/メス メス。実装タイプ ケーブルマウント。シリーズ AMPMODU MOD IV。接続方向 ストレート。ハウジング材質 ガラス繊維強化PBT。2.54 mm TE Connectivity AMPMODU IVレセプタクルハウジング. AMPMODU IVレセプタクルハウジングシリーズ。. 黒ポリエステルのメスフライングコネクタ コンタクトについては品番 233-1889 233-1889 ; 233-1895 233-1895 などを参照 オプションの保持プラグ(代表品番 509-2701 509-2701 )及びキープラグ(代表品番 509-2717 509-2717 )
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
88,980 税込97,878
5日以内出荷

極数 = 8。行数 = 1。ピッチ = 2.54mm。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = FFC。併用可能製品 = コネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 0.79インチ。幅 = 0.54インチ。ハウジング材質 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(800個)
79,980 税込87,978
5日以内出荷

極数 = 17。行数 = 2。オス/メス = メス。シリーズ = Multi-Interlock Mark II。併用可能製品 = 電線対電線マルチインターロックコネクタ。接続方向 = ストレート。長さ = 53.6mm。幅 = 17.9mm。ハウジング材質 = ナイロン。MICレセプタクル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

オス/メス メス。USBタイプ A。結線方法 はんだ。USBバージョン 2.0。接続方向 ライトアングル。ポート数 1。コンタクト材質 銅合金。TE Connectivity USBコネクタ. TE Connectivity は、高品質の USB 2.0 金属製ハウジング付き USB コネクタ製品をお届けします。この USB コネクタは、ガラス繊維入り熱可塑樹脂製です。コンパクトかつ堅牢で、ほとんどの用途に適合します。また、 292303-7 USB は、基板実装に役立つボードロックも備えており、取り付けが簡単です。. 特長と利点:. USB 2.0 により、最大 480 Mbps の転送速度を実現 ロック機構を内蔵しているため、優れたロック強度が得られます 直角方向 プラグアンドプレイ機能 保持力: 40 保護等級 IP20. 用途:. マシン Vision ヒューマンマシンインターフェイス プリンタ バーコードリーダー 大容量記憶装置
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

極数 = 10。行数 = 1。ピッチ = 2.54mm。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = AMPMODU HE13/HE14。接続方向 = ストレート。長さ = 25.4mm。幅 = 5.08mm。ハウジング材質 = ナイロン。圧着ソケットシェル. シュラウドヘッダとの位置決め / ロック用に設計 圧着端子品番 ; 532-456 532-456 に対応 取り外し端子用アクセス開口部
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

オス/メス メス。USBタイプ B。結線方法 はんだ。USBバージョン 2.0。接続方向 ライトアングル。ポート数 1。コンタクト材質 銅合金。TE ConnectivityタイプBシリーズUSBコネクタ. TE Connectivity Mini USB コネクタシリーズ。これらの小型 USB コネクタは、非同期及びアイソクロナスデータ転送方式と互換性があります。また、 USB コネクタは極性化された基板実装コネクタで、正確な向きで接続でき、ホットプラグに対応し、プラグアンドプレイ機能を備えています。. 外側のハウジングは、強固なニッケルでできています PCB にフラッシュマウント USB 2.0 により、最大 60MB/ 秒の転送速度を実現 メスコネクタ ホットスワップ可能 正しい方向に向けて極性化されている 充電が可能 プラグアンドプレイ対応. ラップトップ デスクトップマザーボード MP3 プレーヤー GPS デバイス デジタルオーディオ モデム ゲームポート プリンタとスキャナ キーボード、マウス、ジョイスティック ポータブルストレージデバイス スマートフォン。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

タイプ = 車載用コネクタハウジング。オス/メス = メス。行数 = 2。実装タイプ = プラグイン。シリーズ = Junior Power Timer。色 = 黒。高さ = 26.3mm。幅 = 52.65mm。深さ = 37.75mm。TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジングアクセサリ製品については、代表品番 ; 717-4458 717-4458 を参照してください。. TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジング. TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジング製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
5日以内出荷

極数 5。行数 1。ピッチ 6.35mm。オス/メス メス。シリーズ Universal MATE-N-LOK。併用可能製品 センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ。接続方向 ストレート。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivityユニバーサルメイテンロックコネクタハウジング. このユニバーサル「 ATE-N-LOCK 」コネクタハウジングは、強力な「ナイロン 66 」製で、多くの用途で使用できる強度を備えています。このコネクタハウジングはコンパクトで、確実にかん合できるように明確な「クリック」音がするロック機構を備えています。「 ATE-N-LOCK 」コネクタは、電線対電線、電線対パネル、電線対基板用途に適しています。言うまでもなく、ケーブル取り付けやパネル取り付けも可能です。 . 特長と利点. 6.35 mmピッチ フリーハンギング又はパネル取り付けのレセプタクルスタイルコネクタ ナイロンハウジング素材 難燃性等級: UL94V-0、UL94V-2 スナップロック式のラッチでクイックリリースを実現 正確なかん合のための極性付き 丈夫、高い信頼性. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1500個)
89,980 税込98,978
5日以内出荷

極数 4。行数 1。ピッチ 6.35mm。オス/メス メス。実装タイプ ケーブルマウント。シリーズ Universal MATE-N-LOK。併用可能製品 6.35 mmセンターライン防滴シールドコネクタ、センターライン防滴 シールドコネクタ。接続方向 ストレート。長さ 27.43mm。幅 15.75mm。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivityユニバーサルメイテンロックコネクタハウジング. このユニバーサル「 ATE-N-LOCK 」コネクタハウジングは、強力な「ナイロン 66 」製で、多くの用途で使用できる強度を備えています。このコネクタハウジングはコンパクトで、確実にかん合できるように明確な「クリック」音がするロック機構を備えています。「 ATE-N-LOCK 」コネクタは、電線対電線、電線対パネル、電線対基板用途に適しています。言うまでもなく、ケーブル取り付けやパネル取り付けも可能です。 . 特長と利点. 6.35 mmピッチ フリーハンギング又はパネル取り付けのレセプタクルスタイルコネクタ ナイロンハウジング素材 難燃性等級: UL94V-0、UL94V-2 スナップロック式のラッチでクイックリリースを実現 正確なかん合のための極性付き 丈夫、高い信頼性. 用途:. コンシューマエレクトロニクス 商業利用 電源 HVAC 照明 ポータブルデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
429 税込472
5日以内出荷

タイプ = インサート。オス/メス = メス。行数 = 1。実装タイプ = ケーブルマウント。シリーズ = AMP MCP 2.8。色 = ナチュラル。高さ = 8.4mm。幅 = 37.2mm。深さ = 23.5mm。TE Connectivity MCP 2.8レセプタクルインサート. PBT-GF20製のMCP 2.8非密閉型レセプタクルインサートです。このMCP 2.8レセプタクルハウジングは、最大で2.5 mm ;sup>2 ;/sup> FLRのワイヤサイズ範囲に対応し、MCP 2.8キャリアハウジング(代表品番 ; 726-8900 726-8900 を参照)で使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
779 税込857
5日以内出荷

シリーズ = AMPSEAL。オス/メス = メス。表面処理:コンタクト = 金。コンタクト材質 = 銅, ニッケル, 亜鉛合金。結線方法 = 圧着。動作温度 Min = -40℃。圧着工具については、品番 ; 849-114 849-114 を参照してください。. TE Connectivity AMPSEALコンタクト. AMPSEALシールドコネクタシリーズとともに使用するAMPSEAL圧着コンタクトです。 これらのAMPSEALレセプタクルコンタクトのワイヤサイズは0.5~1.25 mm ;sup>2 ;/sup>、絶縁材径は1.7~2.7 mmで、すず又は金めっきタイプが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
89,980 税込98,978
5日以内出荷

オス/メス = メス。シリーズ = 1 Series。適合電線サイズ = 28 → 25 AWG。長さ = 4.27mm。行数 = 1。接続方向 = ストレート。コンタクト材質 = ベリリウム銅。表面処理:コンタクト = 錫。定格電流 = 5A。結線方法 = はんだ。極数 = 1。TE Connectivityディスクリート基板ミニチュアスプリングソケット. ディスクリートワイヤ用の、ディスクリート基板スルーホール押し込みタイプミニチュアスプリング式ソケット製品です。 これらのディスクリートソケットには、底の閉じた又は底の開いたスリーブのタイプがあり、様々な長さとめっきのオプションがあります。 詳細は追加データ表を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000個)
83,980 税込92,378
5日以内出荷

極数 = 4。行数 = 1。オス/メス = メス。ピッチ = 2.54mm。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。結線方法 = IDC。定格電流 = 5A。表面処理:コンタクト = 錫。シリーズ = MTA-100。動作温度 Min = -55.0℃。動作温度 Max = 105.0℃。定格電圧 = 250.0 V ac。コンタクト材質 = 銅。TE Connectivity MTA-100 IDCポストコネクタ. MTA-100 IDCワイヤ対ワイヤポストコネクタにはIDCコンタクトが組み込まれています。 これらのIDCワイヤ対ワイヤポストコネクタは閉端タイプで、UL94V-2ナイロンハウジングを備えています。. 最大定格電流: 4 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

極数 = 1。シリーズ = Power Lock。TE Connectivity Power LockシリーズIIオスメスハウジング. Power LockシリーズIIオスメスハウジングは、ポリカーボネートGF製で、ステンレススチール製スプリングを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数 = 20。行数 = 2。オス/メス = メス。ピッチ = 2.54mm。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ライトアングル。結線方法 = IDC。定格電流 = 1A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。シリーズ = AMP-LATCH。コンタクト材質 = リン青銅。TE Connectivity AMP-Latch MIL規格IDCリボンケーブルソケットコネクタ. TE Connectivityのピッチ間隔1.27 mm (0.05インチ)リボンケーブル用コネクタ製品 このメスソケットコネクタは、従来なら基板にはんだ付けされていたような、長さが最大6.22 mm (0.245インチ)、最小4.45 mm (0.175インチ)の、0.64 mm (0.025インチ)角型又は丸型ポストとかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
5日以内出荷

極数 8。行数 1。オス/メス メス。ピッチ 2.54mm。実装タイプ ケーブルマウント。接続方向 ストレート。結線方法 IDC。定格電流 5A。表面処理:コンタクト 錫。シリーズ MTA-100。動作温度 Min -55.0℃。動作温度 Max 105.0℃。定格電圧 250.0 ac。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivity MTA-100 IDC閉端レセプタクルコネクタ. 幅広い用途における多数結線用のMTA-100閉端型MTA-100 IDCレセプタクルコネクタです。コネクタにはデュアルビームの溝付きIDCコンタクトが事前装填されており、配線を剥く必要がなく、ワンタッチで組み立てられます。また、フレッチング腐食を防止するため潤滑処理がなされています。MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、エンドツーエンドスタッカブルで、確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構を備えています。ハウジングには誤かん合防止のためリブが成形されているほか、アライメント精度をさらに高める極性タブ付き品も用意されています。 . 特長と利点. ワンステップ組み立て用IDCコンタクト エンドツーエンドスタッカブル 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構 成形リブで誤かん合を防止 極性タブでアライメント精度をさらに高く. 用途. MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、幅広い用途での多数結線に適しています。自動車産業では、これらのコネクタはボディシステム、シャーシシステム、ドライバ情報、安全及びセキュリティシステムで使用できます。コンピュータ及び家電産業での用途としては、デスクトップPC、ノートブック、サーバー、ストレージ、及びワークステーションがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000個)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

極数 4。行数 1。オス/メス メス。ピッチ 2.54mm。実装タイプ ケーブルマウント。接続方向 ストレート。結線方法 IDC。定格電流 3A。表面処理:コンタクト ニッケルの上に金。シリーズ AMPMODU MTE。動作温度 Min -65.0℃。動作温度 Max 105.0℃。ハウジング材質 サーモプラスチック。TE Connectivity AMPMODU MTE 2.54 mm IDCストリップフォームレセプタクルアセンブリ. 電線対電線及び電線対基板用途向けのAMPMODU MTE 2.54 mmピッチ1列IDCレセプタクルアセンブリです。レセプタクルは、ストリップ状に事前組み立てされ、IDCソケットコンタクトが事前装填された状態で提供されます。これらのAMPMODU MTE 2.54 mm IDCレセプタクルアセンブリは、かん合相手のコネクタとの確実な接続を実現するラッチを備えています。コネクタハウジングの極性化機能により、誤かん合を防止できます。これらのAMPMODU MTE IDCレセプタクルコネクタには、スズめっき又は金めっき仕上げのIDCコンタクトのものと、26 AWG 22 AWG又は30 AWG 26 AWGワイヤ用のものがあります。 . 特長と利点. IDCコンタクトが事前装填されていて、ワンステップですばやく組み立て可能 ラッチでかん合相手のコネクタとの確実な接続 誤かん合防止用の極性化機能 スズめっき又は金めっき仕上げのコンタクト. 用途. このAMPMODU MTEレセプタクルコネクタは、さまざまな電子機器で大量のワイヤを終端処理する場合に適しています。主な用途はコンピュータ、通信、コピー機、業務用プリンタ、機器、計装、試験装置、医療機器、車載制御などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
5日以内出荷

極数 8。行数 1。オス/メス メス。ピッチ 2.54mm。実装タイプ ケーブルマウント。接続方向 ライトアングル。結線方法 IDC。定格電流 5A。表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫。シリーズ MTA-100。動作温度 Min -55.0℃。動作温度 Max 105.0℃。定格電圧 250.0 ac。コンタクト材質 銅。TE Connectivity MTA-100 IDC閉端レセプタクルコネクタ. 幅広い用途における多数結線用のMTA-100閉端型MTA-100 IDCレセプタクルコネクタです。コネクタにはデュアルビームの溝付きIDCコンタクトが事前装填されており、配線を剥く必要がなく、ワンタッチで組み立てられます。また、フレッチング腐食を防止するため潤滑処理がなされています。MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、エンドツーエンドスタッカブルで、確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構を備えています。ハウジングには誤かん合防止のためリブが成形されているほか、アライメント精度をさらに高める極性タブ付き品も用意されています。 . 特長と利点. ワンステップ組み立て用IDCコンタクト エンドツーエンドスタッカブル 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構 成形リブで誤かん合を防止 極性タブでアライメント精度をさらに高く. 用途. MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、幅広い用途での多数結線に適しています。自動車産業では、これらのコネクタはボディシステム、シャーシシステム、ドライバ情報、安全及びセキュリティシステムで使用できます。コンピュータ及び家電産業での用途としては、デスクトップPC、ノートブック、サーバー、ストレージ、及びワークステーションがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85 税込94
5日以内出荷

極数 10。コンタクト材質 リン青銅。ピッチ 0.5mm。実装タイプ 表面実装。オス/メス メス。端子タイプ ZIF垂直接点。接続方向 ストレート。ロック機構 あり。定格電流 500mA。定格電圧 50 ac。シリーズ FPC。行数 1。結線方法 はんだ。動作温度 Min -20℃。TE Connectivity 0.5 mm FPCコネクタ. 0.5 mmピッチのFFC FPCコネクタは、デバイス間で信号をルーティングする際に標準の電線対基板コネクタが大きすぎる場合に最適です。これらの0.5 mm FFC FPCコネクタは、ZIF (ゼロ挿抜力)で、アクチュエータを使用してFPCを固定します。ZIFコネクタは、コンタクトの摩耗が少なく、耐用挿抜回数が多く、振動の多い環境で優れた保持力を提供します。これらの0.5 mm FPCコネクタはスライドロックアクチュエータを備えていて、アクチュエータが開いた状態でFPCをコネクタに挿入し、アクチュエータを閉じるとしっかりとかん合接続されます。取り付け工具は必要ありません。コネクタのはんだタブにより、コネクタを基板にしっかりと固定することができます。これらの0.5 mm FPCコネクタには、上接点又は下接点構成の垂直実装タイプとライトアングル実装タイプがあります。 . 特長と利点. コンパクト設計 優れた保持力とコンタクトの摩耗が少ないZIF接続 容易なケーブル挿入及び確実な接続を実現するスライドロックアクチュエータ 特別な工具は不要 上接点又は下接点構成 基板にしっかりと固定するためのはんだタブ. 用途. これらの0.5 mm ZIF FPCコネクタは、幅広い用途に適しています。これらの用途には、ハンドヘルドスキャナ、セットトップボックス、PC、周辺機器、事務機器、産業機器、医療機器があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7000個)
519,800 税込571,780
5日以内出荷

極数 7。行数 1。オス/メス メス。ピッチ 2.54mm。実装タイプ ケーブルマウント。接続方向 ライトアングル。結線方法 IDC。定格電流 5A。表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫。シリーズ MTA-100。動作温度 Min -55.0℃。動作温度 Max 105.0℃。定格電圧 250.0 ac。ハウジング材質 ナイロン。TE Connectivity MTA-100 IDC閉端レセプタクルコネクタ. 幅広い用途における多数結線用のMTA-100閉端型MTA-100 IDCレセプタクルコネクタです。コネクタにはデュアルビームの溝付きIDCコンタクトが事前装填されており、配線を剥く必要がなく、ワンタッチで組み立てられます。また、フレッチング腐食を防止するため潤滑処理がなされています。MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、エンドツーエンドスタッカブルで、確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構を備えています。ハウジングには誤かん合防止のためリブが成形されているほか、アライメント精度をさらに高める極性タブ付き品も用意されています。 . 特長と利点. ワンステップ組み立て用IDCコンタクト エンドツーエンドスタッカブル 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構 成形リブで誤かん合を防止 極性タブでアライメント精度をさらに高く. 用途. MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、幅広い用途での多数結線に適しています。自動車産業では、これらのコネクタはボディシステム、シャーシシステム、ドライバ情報、安全及びセキュリティシステムで使用できます。コンピュータ及び家電産業での用途としては、デスクトップPC、ノートブック、サーバー、ストレージ、及びワークステーションがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
45,980 税込50,578
5日以内出荷

極数 8。行数 1。オス/メス メス。ピッチ 2.54mm。実装タイプ ケーブルマウント。接続方向 ライトアングル。結線方法 IDC。定格電流 5A。表面処理:コンタクト ニッケルの上に錫。シリーズ MTA-100。動作温度 Min -55.0℃。動作温度 Max 105.0℃。定格電圧 250.0 ac。コンタクト材質 銅。TE Connectivity MTA-100 IDC閉端レセプタクルコネクタ. 幅広い用途における多数結線用のMTA-100閉端型MTA-100 IDCレセプタクルコネクタです。コネクタにはデュアルビームの溝付きIDCコンタクトが事前装填されており、配線を剥く必要がなく、ワンタッチで組み立てられます。また、フレッチング腐食を防止するため潤滑処理がなされています。MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、エンドツーエンドスタッカブルで、確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構を備えています。ハウジングには誤かん合防止のためリブが成形されているほか、アライメント精度をさらに高める極性タブ付き品も用意されています。 . 特長と利点. ワンステップ組み立て用IDCコンタクト エンドツーエンドスタッカブル 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構 成形リブで誤かん合を防止 極性タブでアライメント精度をさらに高く. 用途. MTA-100 IDCレセプタクルコネクタは、幅広い用途での多数結線に適しています。自動車産業では、これらのコネクタはボディシステム、シャーシシステム、ドライバ情報、安全及びセキュリティシステムで使用できます。コンピュータ及び家電産業での用途としては、デスクトップPC、ノートブック、サーバー、ストレージ、及びワークステーションがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
769 税込846
5日以内出荷

オス/メス = メス。LANカテゴリ = Cat3。実装タイプ = スルーホール実装。極数 = 4P4C。シールドタイプ = UTP。方向 = ストレート。長さ = 16.01mm。幅 = 16.51mm。深さ = 11.56mm。シリーズ = 5558872。コンタクト材質 = リン青銅。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。TE Connectivity Cat 3シングルポートライトアングル基板実装RJ22モジュラジャック. TE Connectivity製の4極RJ14及びRJ22シリーズのコネクタです。 これらのCat3 RJ14及びRJ22モジュラコネクタは、金めっきのりん青銅コンタクトを備えており、PBTハウジング材質で作られています。 すべてのモジュラジャックは、スルーホール、ライトアングル実装になっています。 これらのモジュラジャックの代表的な用途には、電話、ルータ、サーバー、スイッチなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3328個)
589,800 税込648,780
5日以内出荷

極数 = 8。行数 = 1。オス/メス = メス。ピッチ = 2.54mm。結線方法 = 圧着。定格電流 = 3A。シリーズ = AMPMODU MTE。動作温度 Min = -65.0℃。動作温度 Max = 105.0℃。定格電圧 = 250.0 V ac。コンタクト材質 = リン青銅。AMPMODU MTE 2.54 mm無負荷IDCストリップフォームレセプタクルハウジング(ガイドリブ付き). 1列MTE IDC無負荷レセプタクルハウジング(中心間: 2.54 mm)の製品です。 このMTE IDCレセプタクルハウジングは、94V-0等級の黒色熱可塑プラスチック製であり、成形されたガイドリブを備え、それにより、他のコネクタのカップリングシュラウドと一体となってより大きな1列又は2列ラッチコネクタを形成しています。 最適な圧着レセプタクルコンタクトについては、代表品番 ; 719-0236 719-0236 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
5日以内出荷

極数 14。コンタクト材質 リン青銅。ピッチ 1mm。実装タイプ 表面実装。オス/メス メス。端子タイプ ZIF上接点。接続方向 ライトアングル。定格電流 1A。定格電圧 200 ac。シリーズ FPC。行数 1。結線方法 はんだ。ハウジング材質 液晶ポリマー。TE Connectivity 1.0 mm FFC FPCコネクタ. 1.0 mmピッチのFFC FPCコネクタは、デバイス間で信号をルーティングする際に標準の電線対基板コネクタが大きすぎる場合に最適です。これらの1.0 mm FFC FPCコネクタには、ZIF (ゼロ挿抜力)と非ZIFのものがあります。ZIFコネクタは、FPCを固定するためのアクチュエータを備えています。ZIFコネクタは、コンタクトの摩耗が少なく、耐用挿抜回数が多く、振動の多い環境で優れた保持力を提供します。非ZIFコネクタは摩擦力でFPCを固定し、小型であるため基板上の省スペース化が図れます。これらの1.0 mm FPCコネクタはスライドロックアクチュエータを備えていて、アクチュエータが開いた状態でFPCをコネクタに挿入し、アクチュエータを閉じるとしっかりとかん合接続されます。取り付け工具は必要ありません。コネクタのはんだタブにより、コネクタを基板にしっかりと固定することができます。これらの1.0 mm FPCコネクタには、上接点又は下接点構成の垂直実装タイプとライトアングル実装タイプがあります。 . 特長と利点. コンパクト設計 ZIFタイプ及び非ZIFタイプを用意 容易なケーブル挿入及び確実な接続を実現するスライドロックアクチュエータ 特別な工具は不要 上接点又は下接点構成 基板にしっかりと固定するためのはんだタブ. 用途. これらの1.0 mm FPCコネクタは幅広い用途に適しています。これらの用途には、ハンドヘルドスキャナ、セットトップボックス、PC、周辺機器、事務機器、産業機器、医療機器があります。固定用途には、非ZIF FPCコネクタのほうが適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1200個)
259,800 税込285,780
5日以内出荷

極数 = 8。行数 = 1。オス/メス = メス。ピッチ = 2.54mm。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ライトアングル。結線方法 = IDC。定格電流 = 5A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫。シリーズ = MTA-100。動作温度 Min = -55.0℃。動作温度 Max = 105.0℃。定格電圧 = 250.0 V ac。コンタクト材質 = リン青銅。TE Connectivity MTA-100 IDCフィードスルーコネクタ. IDCコンタクトが組み込まれた2.54 mmセンターライン付きMTA-100 IDCフィードスルーコネクタ。 このMTA-100 IDCフィードスルーコネクタはエンドツーエンドでスタッキング可能であり、誤かん合防止のため、ハウジングにリブが成形されています。 品番 X-640620-X 、 X-640621-X 、 X-641653-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いていません。 品番 X-644540-X 、 X-644563-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いています。 かん合コネクタについては、代表品番 ; 719-6470 719-6470 、及び ; 361-7033 361-7033 を参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
539 税込593
5日以内出荷

極数 = 8。行数 = 1。オス/メス = メス。ピッチ = 2.54mm。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ライトアングル。結線方法 = IDC。定格電流 = 5A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫。シリーズ = MTA-100。動作温度 Min = -55.0℃。動作温度 Max = 105.0℃。定格電圧 = 250.0 V ac。コンタクト材質 = リン青銅。TE Connectivity MTA-100 IDCフィードスルーコネクタ. IDCコンタクトが組み込まれた2.54 mmセンターライン付きMTA-100 IDCフィードスルーコネクタ。 このMTA-100 IDCフィードスルーコネクタはエンドツーエンドでスタッキング可能であり、誤かん合防止のため、ハウジングにリブが成形されています。 品番 X-640620-X 、 X-640621-X 、 X-641653-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いていません。 品番 X-644540-X 、 X-644563-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いています。 かん合コネクタについては、代表品番 ; 719-6470 719-6470 、及び ; 361-7033 361-7033 を参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000個)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

極数 = 40。コンタクト材質 = リン青銅。ピッチ = 0.5mm。実装タイプ = 表面実装。オス/メス = メス。端子タイプ = ZIF下接点。挿入力 = ZIF。定格電流 = 500mA。定格電圧 = 250 V ac。シリーズ番号 = 1734592。行数 = 1。結線方法 = はんだ。動作温度 Min = -40℃。TE Connectivity 4-1734592-0コネクタ製品タイプ = コネクタアセンブリ、コネクタシステム = フレックス対基板、挿入力タイプ = ゼロ挿抜力( ZIF )、 FPC アクチュエータタイプ = スタッド(プランジャスタイル)、シール可能 = いいえ、行数 = 1 、極数 = 40 、基板実装方向 = ライトアングル、動作電圧 = 250 V ac 、コンタクトベース材質 = りん青銅、コンタクト位置 = 下、コンタクト定格 = 金(コンタクト) 基板への終端方法 = 表面実装、かん合アライメント = あり、基板実装アライメント = なし、基板実装保持 = あり、コネクタ取り付けタイプ = 基板実装、ハウジング色 = ナチュラル、センターライン(ピッチ) = 0.5 mm 、コネクタ長 = 25.43 mm 、コネクタ高さ = 2.05 mm 、コネクタ幅 = 5.1 mm 、フレックスケーブル厚さ = .3 mm 、動作温度範囲 = -40 → 85 ° C 、信号回路 = -40 → 85 ° C 回路識別機能 = なし、パッケージ方法 = テープ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

極数 = 2。行数 = 1。オス/メス = メス。ピッチ = 2.54mm。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ライトアングル。結線方法 = IDC。定格電流 = 5A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫。シリーズ = MTA-100。動作温度 Min = -55.0℃。動作温度 Max = 105.0℃。定格電圧 = 250.0 V ac。コンタクト材質 = 銅。TE Connectivity MTA-100 IDCフィードスルーコネクタ. IDCコンタクトが組み込まれた2.54 mmセンターライン付きMTA-100 IDCフィードスルーコネクタ。 このMTA-100 IDCフィードスルーコネクタはエンドツーエンドでスタッキング可能であり、誤かん合防止のため、ハウジングにリブが成形されています。 品番 X-640620-X 、 X-640621-X 、 X-641653-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いていません。 品番 X-644540-X 、 X-644563-X のMTA-100 IDCコネクタには、極性タブが付いています。 かん合コネクタについては、代表品番 ; 719-6470 719-6470 、及び ; 361-7033 361-7033 を参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47 税込52
5日以内出荷