基板用コネクタ :「ワイヤー かしめ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 959025-000
エコ商品
仕様圧着コネクタのタイプ = スプライスケーブルサイズ = 26 → 12 AWG最小ワイヤサイズ = 12AWG最小ワイヤサイズ = 26AWG全長 = 198.12mmTyco Raychemスプライス圧着工具. AD-1377-6は、Raychem圧着スプライスを使用したワイヤのスプライスを行えるように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 CERTI-CRIMPシリーズ
シリーズCERTI-CRIMP
1個
569,800 税込626,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 AD-1522-1-CRIMPING-TOOL
仕様圧着コネクタのタイプ = DuraSeal及びPolyCrimp端子ケーブルサイズ = 22 → 10 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 10AWG全長 = 228.6mmTE Connectivity AD-1522手動圧着工具、DuraSeal端子及びPolyCrimp端子用. AD-1522手動圧着工具は、22-18 AWG、16-14 AWG及び12-10 AWGのワイヤにDuraSeal端子及びPolyCrimp端子を取り付ける際に使用します。 このAD-1522手動圧着工具はラチェット制御のリリースハンドルを備え、圧着深さが設定済みです。これにより、完成した端子の伸張強度と絶縁の整合性が最適化されます。
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具フレーム AFM8シリーズ 601966-1
全長(mm)190.5 タイプ圧着工具フレーム シリーズAFM8 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 最大ワイヤーサイズ(mm2)0.2→0.5 最大ワイヤーサイズ(AWG)24 → 20
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 91522-1 CERTI-CRIMP IIシリーズ
仕様シリーズ = CERTI-CRIMP II圧着コネクタのタイプ = Mini-Universal MATE-N-LOKコンタクトケーブルサイズ = 22 → 18 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 18AWG全長 = 297mmTE Connectivity CERTI-CRIMP IIストレートアクション手動圧着工具. CERTI-CRIMP IIプレミアムグレードストレートアクション手工具(SAHT)は、幅広い端子及びコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。 このストレートアクション手動圧着工具のダイは直線状に閉じます。 これらのCERTI-CRIMP IIプレミアムグレード手動圧着工具は高品質素材を使用した高性能設計で、電気的及び機械的最高性能を発揮する一定の高品質終端を実現します。 プレミアムグレード手動圧着工具は作業者に高度な技術がなくても、指定のパラメータに応じた高品質圧着が可能です。 各手動圧着工具には、圧着ダイ、位置固定、歪み取り機能があり、この工具で適用可能なTEC用途(114-)仕様の要件に適合するように端子を圧着できます。 このCERTI CRIMP II圧着工具は、コンタクトロケータ、サポート、ワイヤストップを備えています。 品番< 782-9741&#x27;) 782-9741/、< 782-9120&#x27;) 782-9120/、< 782-1122&#x27;) 782-1122/、< 366-1816&#x27;) 366-1816/、< 864-3715&#x27;) 864-3715/、< 864-3719&#x27;) 864-3719/は、小さな端子の位置決め精度を高めるフリップロケータを装備しています。 絶縁端子圧着用のCERTI-CRIMP II圧着工具は、4ポジションで絶縁圧着の高さを調整することもできます。 CERTI-CRIMP IIストレートアクション圧着工具の全体的な設計により、作業者の技術レベル、負担、工具の損耗の影響を受けずに、確実なダイの底付きが実現します。 この圧着工具はCERTI-CRIMPラチェットを備え、工場出荷時の設定により、工具のハンドルが完全に閉じてダイが底につくまでロックされています。 このラチェット機構により、圧着を完了した場合のみ工具が開くので、部分圧着を防止できます。 この圧着工具のハンドルは、さまざまな圧着力要件を満たすよう特定の圧力に設定されます。 識別しやすいように、ワイヤサイズ情報が圧着工具のヘッドに記載されています。. 特長と利点:. 高品質素材を使用した高性能設計 特定の端子タイプ用の固定圧着ダイ 最小限の作業スキルで使用可能 CERTI-CRIMPラチェット制御により完全な圧着サイクルを保証 コンタクトロケータ及びワイヤストップ フリップロケータタイプを用意 4ポジションで絶縁圧着の高さを調整 人間工学に基づいた設計のハンドルはハンドルの加圧をプリセット 修理可能 適切なメンテナンス下で50000回以上の長寿命. 用途. CERTI-CRIMP IIプレミアムグレードストレートアクション手動圧着工具はさまざまな端子及びコンタクトの圧着に使用します。 用途には、少量生産、プロトタイプ作業及び修復、一定の高品質終端を必要とする用途などがあります。 これらのCERTI-CRIMP IIプレミアムグレード手動圧着工具は、ほとんどの軍用、UL / CSA用途にも適合します。
1個
特価
119,800 税込131,780
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 Supersealコネクタコンタクト PRO-CRIMPER IIIシリーズ 58583-1
全長(mm)255 タイプ圧着工具 シリーズPRO-CRIMPER III 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品Supersealコネクタコンタクト 最大ワイヤーサイズ(mm2)0.5→1.5
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 AMPMODU IIコネクタコンタクト PRO-CRIMPER IIIシリーズ 58654-1
エコ商品
タイプ圧着工具 シリーズPRO-CRIMPER III 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品AMPMODU IIコネクタコンタクト 最大ワイヤーサイズ(AWG)30 → 22
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 Ultra-Fast端子 PRO-CRIMPER IIIシリーズ 58628-1
タイプ圧着工具 シリーズPRO-CRIMPER III 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品Ultra-Fast端子 最大ワイヤーサイズ(AWG)26 → 14
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具ダイ Pro-Crimper III / Universal MATE-N-LOKシリーズ MATE-N-LOK
仕様シリーズ:Pro-Crimper III / Universal MATE-N-LOK圧着コネクタのタイプ:MATE-N-LOK併用可能製品:角型コンタクト14-20 AWGワイヤ寸法mm2:0.3 → 2mm2ワイヤ寸法AWG:22 → 14TE Connectivity SDE (Standard Die Envelope)ダイアセンブリ. SDEダイアセンブリは、商用グレードのSDE (Standard Die Envelope) PRO-CRIMPER III圧着工具(品番 ; 849-114 849-114 )及びSDE-SA商用グレード手動圧着工具(品番 ; 448-7883 448-7883 )向けに設計されています。この圧着ダイは、精密に設計 / 製造されており、さまざまなタイプの圧着端子と併用可能です。 シリーズPro-Crimper III / Universal MATE-N-LOK
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 AMPLIMITE HD-22コネクタコンタクト PRO-CRIMPER IIIシリーズ 90800-1
タイプ圧着工具 シリーズPRO-CRIMPER III 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品AMPLIMITE HD-22コネクタコンタクト 最大ワイヤーサイズ(AWG)28 → 22
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 MULTILOCK 070コネクタコンタクト PRO-CRIMPER IIIシリーズ 58521-1
タイプ圧着工具 シリーズPRO-CRIMPER III 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品MULTILOCK 070コネクタコンタクト 最大ワイヤーサイズ(mm2)0.5→1.25 最大ワイヤーサイズ(AWG)20 → 16
1個
81,980 税込90,178
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 CST 100コネクタコンタクト PRO-CRIMPER IIIシリーズ 58517-1
タイプ圧着工具 シリーズPRO-CRIMPER III 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品CST 100コネクタコンタクト 最大ワイヤーサイズ(mm2)0.12→0.3 最大ワイヤーサイズ(AWG)26 → 22
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 SOLISTRAND端子、Solistrandスプライス PRO-CRIMPER IIIシリーズ 58546-1
タイプ圧着工具 シリーズPRO-CRIMPER III 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品SOLISTRAND端子、Solistrandスプライス 最大ワイヤーサイズ(mm2)0.3→5 最大ワイヤーサイズ(AWG)22 → 10
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

タイプ圧着工具フレーム シリーズTETRA-CRIMP 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品ウルトラファーストターミナル、ウルトラファーストプラスターミナル 最大ワイヤーサイズ(AWG)26 → 14
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

タイプ圧着工具 シリーズPRO-CRIMPER III 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタコンタクト 最大ワイヤーサイズ(mm2)0.3→0.8 最大ワイヤーサイズ(AWG)22 → 18
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 商用MATE-N-LOKコネクタコンタクト CERTI-CRIMP IIシリーズ 91512-1
全長(mm)297 タイプ圧着工具 シリーズCERTI-CRIMP II 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品商用MATE-N-LOKコネクタコンタクト 最大ワイヤーサイズ(mm2)0.2→0.8 最大ワイヤーサイズ(AWG)24 → 18
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 Micro MATE-N-LOKコネクタコンタクト CERTI-CRIMP IIシリーズ 91502-1
タイプ圧着工具 シリーズCERTI-CRIMP II 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品Micro MATE-N-LOKコネクタコンタクト 最大ワイヤーサイズ(AWG)30 → 26
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 閉端コネクタ、熱収縮端子 PRO-CRIMPER IIIシリーズ 58573-1
タイプ圧着工具 シリーズPRO-CRIMPER III 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品閉端コネクタ、熱収縮端子 最大ワイヤーサイズ(AWG)20 → 10
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 PIDGスプライス、PIDG端子、Plasti-Grip端子 CERTI-CRIMPシリーズ 409775-1
全長(mm)280 タイプ圧着工具 シリーズCERTI-CRIMP 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品PIDGスプライス、PIDG端子、Plasti-Grip端子 最大ワイヤーサイズ(AWG)24 → 16
1個
109,800 税込120,780
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 PIDGスプライス、PIDG端子、Plasti-Grip端子 CERTI-CRIMPシリーズ 59239-4
タイプ圧着工具 シリーズCERTI-CRIMP 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品PIDGスプライス、PIDG端子、Plasti-Grip端子 最大ワイヤーサイズ(mm2)3→5 最大ワイヤーサイズ(AWG)12 → 10
1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着工具 PIDGスプライス、PIDG端子、Plasti-Grip端子 CERTI-CRIMPシリーズ 47387-7
タイプ圧着工具 シリーズCERTI-CRIMP 使用ハンド ラチェット機構ラチェットあり 併用可能製品PIDGスプライス、PIDG端子、Plasti-Grip端子 最大ワイヤーサイズ(mm2)1.2→2 最大ワイヤーサイズ(AWG)16 → 14
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
269 税込296
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ パラレル
タイプ【スプライス】パラレル
1袋(100個)ほか
5,798 税込6,378
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ バット
エコ商品
タイプ【スプライス】バット RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁
全長(mm)27.94 絶縁方式絶縁 断熱材PVDF シリーズD-436 材質(コンタクト)銅合金 コンタクトめっき 仕様MIL-S-81824/1. TE Connectivity MiniSeal高性能耐浸漬圧着スプライス. MiniSeal高性能耐浸漬圧着スプライスは、長期に渡って性能を維持し、過酷な環境でも優れた信頼性を発揮できるように設計されています。 MiniSealスプライスは、軽量・低プロファイル設計で、省スペース及び環境的シーリングが重要な用途向けに設計されています。 MiniSealスプライスは、めっき銅製圧着バレル、融解インサート、及び熱収縮透明シーリングスリーブから構成されています。 絶縁スリーブは、油圧フルード、航空燃料、潤滑フルードなどの液体から電気接続を環境的に保護し、結果として化学的腐食やガルバニック腐食からも保護します。 熱収縮スリーブもスプライスの張力を緩和します。 D-436-36 / 37 / 38を含む品番は、MIL-S-81824/1に適合しており、航空機、航空宇宙機、又は強風及び高い湿気に曝される同様の用途に適しています。 適した圧着工具については、品番 ; 444-5693 444-5693 を確認してください。加熱工具及びリ反射板アタッチメントも併用する必要があります。. 特長と利点. 小型の軽量設計 簡単なワンステップの取り付け 耐浸漬性 液体の侵入とその結果の腐食に対して環境的に密閉 過酷な環境での使用に適合 MIL spec M8184/1モデルも用意. 用途. MiniSeal耐浸漬圧着スプライスは、航空宇宙及び防衛産業の過酷な環境での使用に適しています。
1袋(10個)ほか
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 パラレル
エコ商品
タイプ【スプライス】パラレル 絶縁方式非絶縁 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 パラレル
エコ商品
仕様スプライスタイプ = パラレルケーブルサイズ = 22 → 16 AWG全長 = 7.65mm直径 = 3.58mm絶縁 = 非絶縁コンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.79mm最適な手動圧着工具については品番< 817-325&#x27;) 817-325/と品番< 373-308&#x27;) 373-308/、ダイアセンブリ又は手動圧着工具については品番< 162-3159&#x27;) 162-3159/を参照. TE Connectivity SOLISTRANDクローズドバレルパラレルスプライス. SOLISTRANDクローズドバレルパラレルスプライスは、単線、より線、不規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 このSOLISTRANDクローズドバレルパラレルスプライスはファイングレードの高導電性銅製で、すずめっきが施されています。バレルはろう付けされたシームで閉じられているため、バレルの周囲に均一な金属強度を提供します。 このSOLISTRANDパラレルスプライスのバレル内面はディンプル加工又は鋸歯のいずれかが施されているため、圧着後の電気接触面積と伸張強度が最大化 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 閉端 ナチュラル
1袋(100個)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 バット
タイプ【スプライス】バット 絶縁方式非絶縁
1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 ストラップバット
エコ商品
タイプ【スプライス】ストラップバット 絶縁方式非絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 閉端 紫
タイプ【スプライス】閉端 絶縁方式絶縁 材質(コンタクト) コンタクトめっき 仕様TE Connectivity閉端スプライス. ナイロン又はビニール製の絶縁カバー付きの閉端スプライスで、単線とより線を一緒に終端処理することができ、単一及び複数のアプリケーシヨンに適用可能です。 スズめっき仕上げの銅製です。 ワイヤサイズ、色、開口部径、絶縁材については、データ表を確認してください。 22-14 AWGスプライスの圧着サイズに対して手動圧着工具を用意しています。品番 : 431-8901 431-8901 を確認してください。. ワイヤレンジ22 → 14 awg UL、CSA認定 頑丈で高品質なスプライス工具を用意(品番 : 431-8901 431-8901 )
1箱(100個)ほか
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 閉端 クリア
エコ商品
仕様TE Connectivity閉端スプライス. ナイロン又はビニール製の絶縁カバー付きの閉端スプライスで、単線とより線を一緒に終端処理することができ、単一及び複数のアプリケーシヨンに適用可能です。 スズめっき仕上げの銅製です。 ワイヤサイズ、色、開口部径、絶縁材については、データ表を確認してください。 22-14 AWGスプライスの圧着サイズに対して手動圧着工具を用意しています。品番 : 431-8901 431-8901 を確認してください。. ワイヤレンジ22 → 14 awg UL、CSA認定 頑丈で高品質なスプライス工具を用意(品番 : 431-8901 431-8901 ) 全長(mm)18.29 クリア タイプ【スプライス】閉端 絶縁方式絶縁 ケーブル22~10AWG 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトめっき
1袋(5個)
459 税込505
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 バット アンシュラウド
エコ商品
仕様最適な手動圧着工具については品番 : 817-325 817-325 と品番 : 373-308 373-308 、ダイアセンブリ又は手動圧着工具については品番 : 162-3159 162-3159 を確認. TE Connectivity SOLISTRANDサイトホールクローズドバレルバットスプライス. SOLISTRANDサイトホールクローズドバレルバットスプライスは、単線、より線、不規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 このSOLISTRANDサイトホールクローズドバレルバットスプライスはファイングレードの高導電性銅製で、すずめっきが施されています。バレルはろう付けされたシームで閉じられているため、バレルの周囲に均一な金属強度を提供します。 このSOLISTRANDサイトホールクローズドバレルバットスプライスのバレル内面はディンプル加工又は鋸歯のいずれかが施されているため、圧着後の電気接触面積と伸張強度が最大化 種別アンシュラウド タイプ【スプライス】バット シリーズSolistrand 絶縁方式非絶縁 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトめっき
1袋(25個)ほか
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 閉端 ナチュラル
エコ商品
仕様スプライスタイプ = 閉端ケーブルサイズ = 22 → 10 AWG全長 = 19.69mm直径 = 11.25mm絶縁 = 絶縁色 = ナチュラル断熱材 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = 錫TE Connectivity閉端スプライス. ナイロン又はビニール製の絶縁カバー付きの閉端スプライスで、単線とより線を一緒に終端処理することができ、単一及び複数のアプリケーシヨンに適用可能です。 スズめっき仕上げの銅製です。 ワイヤサイズ、色、開口部径、絶縁材については、データ表を参照してください。 22-14 AWGスプライスの圧着サイズに対して手動圧着工具を用意しています。品番< 431-8901&#x27;) 431-8901/を参照してください。. ワイヤレンジ22 → 14 awg UL、CSA認定 頑丈で高品質なスプライス工具を用意(品番< 431-8901&#x27;) 431-8901 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
459 税込505
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 ストラップバット アンシュラウド
エコ商品
タイプ【スプライス】ストラップバット 絶縁方式非絶縁 シリーズSolistrand 種別アンシュラウド 材質(コンタクト) コンタクトめっき 仕様最適な手動圧着工具については品番 : 817-325 817-325 と品番 : 373-308 373-308 、ダイアセンブリ又は手動圧着工具については品番 : 162-3159 162-3159 を確認. TE Connectivity SOLISTRANDクローズドバレルストラップバットスプライス. SOLISTRANDクローズドバレルストラップバットスプライスは、単線、より線、及び不規則な形状の導体を終端させる設計になっています。 このSOLISTRANDクローズドバレルストラップバットスプライスは、ファイングレードの高導電性銅製です。バレルはろう付けのシームで閉じられているため、バレルの周囲の金属強度が均一になっています。 バレルの内面はディンプル加工又は鋸歯のいずれかが施されており、これにより、伸張強度が最大になり、圧着後の電気接触面積が最大になります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)ほか
66,980 税込73,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スプライスコネクタ 絶縁 閉端 ナチュラル 1袋 6000個入
TE Connectivity閉端スプライス。ナイロン又はビニール製の絶縁カバー付きの閉端スプライスで、単線とより線を一緒に終端処理することができ、単一及び複数のアプリケーシヨンに適用可能です。 スズめっき仕上げの銅製です。 ワイヤサイズ、色、開口部径、絶縁材については、データ表を参照してください。 22-14 AWGスプライスの圧着サイズに対して手動圧着工具を用意しています。品番 ; 431-8901 431-8901 を参照してください。ワイヤレンジ22 → 14 awg UL、CSA認定 頑丈で高品質なスプライス工具を用意(品番 ; 431-8901 431-8901 )
仕様●スプライスタイプ:閉端●適合電線サイズ:22→ 10 AWG●全長:19.69mm●直径:11.25mm●絶縁:絶縁●色:ナチュラル●絶縁体:ナイロン●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:190-4006 アズワン品番65-7768-95
1袋(6000個)
289,800 税込318,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Y形圧着端子 スタッドサイズ M3.5 12AWG to 10AWG 1袋 10個入
最適な手動圧着工具については品番 ; 817-325 817-325 と品番 ; 373-308 373-308、ダイアセンブリ又は手動圧着工具については品番 ; 162-3159 162-3159 を参照。TE Connectivity SOLISTRANDスペードタング圧着端子。SOLISTRANDスペードタング圧着端子は、単線又はより線及び不規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDスペードタング式圧着端子は、ファイングレードの高導電性銅製で、スズめっきが施されています。バレルはろう付けされたシームで閉じられているため、バレル周囲の金属強度が均一になります。 バレルの内面はディンプル加工又は鋸歯のいずれかが施されており、これにより、伸張強度が最大になり、圧着後の電気接触面積が最大になります。 SOLISTRANDスペードタング式圧着端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入できます。
仕様●絶縁:非絶縁●幅:7.16mm●適合電線サイズmm2 Min:2.6mm2●適合電線サイズmm2 Max:6.6mm2●適合電線サイズAWG Min:12AWG●適合電線サイズAWG Max:10AWG●スタッドサイズ:M3.5●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●コード番号:710-5519 アズワン品番65-7589-49
1袋(10個)
979 税込1,077
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ AMPSEALシリーズ メス 770854-3
エコ商品
シリーズ = AMPSEAL。オス/メス = メス。表面処理:コンタクト = 金。コンタクト材質 = 銅, ニッケル, 亜鉛合金。結線方法 = 圧着。動作温度 Min = -40℃。圧着工具については、品番 ; 849-114 849-114 を参照してください。. TE Connectivity AMPSEALコンタクト. AMPSEALシールドコネクタシリーズとともに使用するAMPSEAL圧着コンタクトです。 これらのAMPSEALレセプタクルコンタクトのワイヤサイズは0.5~1.25 mm ;sup>2 ;/sup>、絶縁材径は1.7~2.7 mmで、すず又は金めっきタイプが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
89,980 税込98,978
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ
1袋(10個)ほか
特価
279 税込307
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸形圧着端子 内径:6.73mm スタッド径:M6 1袋 25個入
TE Connectivity SOLISTRANDリング端子。SOLISTRANDリング圧着端子は、単線又はより線と変規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDリング端子は、堅牢な設計で、非常に過酷な環境で使用しても優れた性能特性を維持します。 また、この設計により、SOLISTRANDリング端子はサービス寿命も長くなっています。 SOLISTRANDリング端子は、電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製で、腐食耐性を高めるために電気スズめっきが施されています。 クローズドバレルには、金属の強度を高めるろう付けシームが施されており、過酷な産業環境に対する耐性があります。 バレルの内面には鋸歯加工が施されており、伸張強度及び圧着後の電気接触面積が最大になります。 結果の「W」圧着により、よりコスト効果が高い短いバレルを使用できるようになります。 SOLISTRANDリング端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入することができるので、取り付け時間が短縮されます。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、SOLISTRANDリング端子は、別売りの専用SOLISTRAND圧着工具を使用して取り付けます。特長と利点:。電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製 腐食耐性を高める電気スズめっき 厳しい環境での使用に最適な堅牢設計 バレル強度を高めるろう付けシーム 電気性能と伸張強度を高めるディンプル / 鋸歯加工が施されたバレル すばやく簡単にワイヤを挿入できるベル型の口を備えたバレル あらゆる標準的な用途に適合する最大170℃の定格温度。用途。SOLISTRAND圧着リング端子は、資材荷役機器、モータ、重機、パッド及びポール取り付けトランス、スイッチギア、通信、電化製品、パネルボックス、電源、計装、制御などの幅広い用途に適合します。
仕様●シリーズ:SOLISTRAND●絶縁:非絶縁●内側リング直径:6.73mm●適合電線サイズmm2 Min:16.8mm2●適合電線サイズAWG Min:4AWG●スタッド径:M6●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:1.78mm●全長:33.38mm●コード番号:373-415 アズワン品番65-7585-07
1袋(25個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷