基板用コネクタ :「制御 タイマー」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タイマコンタクト
仕様●タイプ:タブ●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1mm2●タブサイズ:2.79 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Max:17AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .110●コード番号:190-3156
アズワン品番65-7764-65
1袋(4000個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
タイマコンタクト
仕様●タイプ:タブ●適合電線サイズmm2 Min:0.2mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.56mm2●タブサイズ:2.79 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:24AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .110●コード番号:190-3668
アズワン品番65-7760-38
1袋(15000個)
¥489,800
税込¥538,780
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 16極 メス 車載用コネクタハウジング, 1-967242-1
エコ商品
タイプ = 車載用コネクタハウジング。オス/メス = メス。行数 = 2。実装タイプ = プラグイン。シリーズ = Junior Power Timer。色 = 黒。高さ = 26.3mm。幅 = 52.65mm。深さ = 37.75mm。TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジングアクセサリ製品については、代表品番 ; 717-4458 717-4458 を参照してください。. TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジング. TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジング製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 10極 オス 車載用コネクタハウジング, 1-965423-1
エコ商品
タイプ = 車載用コネクタハウジング。オス/メス = オス。シリーズ = Junior Power Timer。色 = 黒。結線方法 = はんだ。高さ = 15.8mm。幅 = 29.3mm。深さ = 38mm。TE Connectivityジュニアタイマコネクタハウジング. Junior Timerプラグ及びレセプタクルコネクタハウジングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819') 718-0819/、< 718-1143') 718-1143/、< 720-2433') 720-2433/、< 726-8981') 726-8981/及び< 726-8988') 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599') 395-7599/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 2極, メス, グレー ケーブルマウント TE Connectivity Junior Timerシリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数 = 2タイプ = Housingジェンダー = メス行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Junior Timer色 = グレー高さ = 23.6mm幅 = 23.4mm深さ = 35.5mmハウジング材質 = PBT二次ロック付きTE Connectivity Junior Power Timerコネクタハウジング. TE Connectivityタイマコネクタ(Junior Power Timer)は、自動車業界や消費財産業向けの堅牢で安定した接続を行える信頼性の高い製品です。 これらのコネクタには、組み立て時のコンタクトの曲げ挿しに対する許容度が比較的大きいため、コネクタの信頼性が高く、二次ロック装置によって安定した接続ができるという特長があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8Kシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8Kコネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8K最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +130℃TE Connectivity MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC). MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC)は、銅ニッケルシリコン(CuNiSi)製で、ステンレススチールトップスプリングを備えています。このMCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクトは、ロックランスを備え、かん合インターフェイス部は2.79 mm、かん合力は10 N、引抜力は7 Nです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥209
税込¥230
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ Junior Power Timerシリーズ
シリーズJunior Power Timer
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 2極, メス, グレー TE Connectivity Junior Power Timerシリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数 = 2タイプ = Housingジェンダー = メス行数 = 1シリーズ = Junior Power Timer色 = グレー端子方法 = はんだ高さ = 23.4mm幅 = 23.5mm深さ = 37.5mmハウジング材質 = ナイロン二次ロック付きTE Connectivity Junior Power Timerコネクタハウジング. TE Connectivityタイマコネクタ(Junior Power Timer)は、自動車業界や消費財産業向けの堅牢で安定した接続を行える信頼性の高い製品です。 これらのコネクタには、組み立て時のコンタクトの曲げ挿しに対する許容度が比較的大きいため、コネクタの信頼性が高く、二次ロック装置によって安定した接続ができるという特長があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 3極, メス, グレー TE Connectivity Junior Power Timerシリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数 = 3タイプ = Housingジェンダー = メスシリーズ = Junior Power Timer色 = グレー高さ = 24.5mm幅 = 30.4mm深さ = 38.2mmハウジング材質 = ナイロン二次ロック付きTE Connectivity Junior Power Timerコネクタハウジング. TE Connectivityタイマコネクタ(Junior Power Timer)は、自動車業界や消費財産業向けの堅牢で安定した接続を行える信頼性の高い製品です。 これらのコネクタには、組み立て時のコンタクトの曲げ挿しに対する許容度が比較的大きいため、コネクタの信頼性が高く、二次ロック装置によって安定した接続ができるという特長があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ TE Connectivity Micro Quadlock Systemシリーズ
エコ商品
仕様タイプ = レベーアセンブリシリーズ = Micro Quadlock System幅 = 61.7mm深さ = 35mmタイマレバーアセンブリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅ニッケル2ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819') 718-0819/、< 718-1143') 718-1143/、< 720-2433') 720-2433/、< 726-8981') 726-8981/及び< 726-8988') 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599') 395-7599/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 オス FASTIN-FASTON .110シリーズ
エコ商品
シリーズFASTIN-FASTON .110
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ110レセプタクル / タブコンタクトハウジング。FASTIN-FASTONシリーズ110のコンタクトと併用するプラグタイプ / レセプタクルタイプのハウジング製品です。 プラグタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ110のレセプタクルコンタクトに対応し、レセプタクルタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ110のタブタイプコンタクトに対応しています。 これらのFASTIN-FASTON 110のレセプタクルハウジングやプラグハウジングは、リード数最大20本までの個別回路を最大8個まで取り付けることができ、主にハーネスコネクタとして、フリーハンギング又はパネル取り付けで使用します。 これらのFASTIN-FASTON 110ハウジングの主な用途には、洗濯機、乾燥機、電化製品、自動車配線などがあります。
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:5mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:FASTIN-FASTON 110●併用可能製品:タイマコネクタ●接続方向:ストレート●ハウジング材質:PBT●コード番号:190-3656
アズワン品番65-7765-78
1袋(800個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズTimer
オス・メスオス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819') 718-0819/、< 718-1143') 718-1143/、< 720-2433') 720-2433/、< 726-8981') 726-8981/及び< 726-8988') 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599') 395-7599/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = AMP MCP 2.8コネクタハウジング シリーズ = AMP MCP 2.8 適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2 適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2 表面処理:コンタクト = 銀 コンタクト材質 = 銅錫合金 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +140℃TE Connectivity HDSCS MCP 2.8タブコンタクト、単極ワイヤシールシステム(SWS)搭載. 単極ワイヤシールシステム(SWS)スチールトップスプリング及び2.79 x 0.81 mmのかん合インターフェイス部を備えているMCP 2.8タブタイマコンタクトです。このMCP 2.8タブタイマコンタクトは、MCP 2.8コンタクトシステムとかん合しますが、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)及びJunior Power Timer (JPT)コネクタシステムでも使用可能です。 ; 726-8957 726-8957 に最適なワイヤシールについては、品番395-7599を参照してください。また、 ; 726-8966 726-8966 については、品番 ; 395-7583 395-7583 を参照してください。キャビティプラグについては、品番 ; 680-6905 680-6905 を参照してください。
長さ(mm)1
幅(mm)1
高さ(mm)1
質量(g)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 3極, メス, 黒 TE Connectivity Junior Power Timerシリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数 = 3タイプ = Housingジェンダー = メス行数 = 1シリーズ = Junior Power Timer色 = 黒高さ = 24.6mm幅 = 30.4mm深さ = 38.2mmハウジング材質 = ナイロン二次ロック付きTE Connectivity Junior Power Timerコネクタハウジング. TE Connectivityタイマコネクタ(Junior Power Timer)は、自動車業界や消費財産業向けの堅牢で安定した接続を行える信頼性の高い製品です。 これらのコネクタには、組み立て時のコンタクトの曲げ挿しに対する許容度が比較的大きいため、コネクタの信頼性が高く、二次ロック装置によって安定した接続ができるという特長があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 5mm FASTIN-FASTON 110シリーズ
エコ商品
仕様TE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ110レセプタクル / タブコンタクトハウジング. FASTIN-FASTONシリーズ110のコンタクトと併用するプラグタイプ / レセプタクルタイプのハウジング製品です。 プラグタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ110のレセプタクルコンタクトに対応し、レセプタクルタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ110のタブタイプコンタクトに対応しています。 これらのFASTIN-FASTON 110のレセプタクルハウジングやプラグハウジングは、リード数最大20本までの個別回路を最大8個まで取り付けることができ、主にハーネスコネクタとして、フリーハンギング又はパネル取り付けで使用します。 これらのFASTIN-FASTON 110ハウジングの主な用途には、洗濯機、乾燥機、電化製品、自動車配線などがあります。
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)5
シリーズFASTIN-FASTON 110
深さ(mm)26
材質(ハウジング)PBT
行数1
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート
併用可能製品タイマコネクタ
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
オス・メスメス
シリーズRAST 5
色ナチュラル
仕様TE Connectivity標準タイマコネクタ. 標準タイマコネクタは、小型モータ、液体ポンプ、自動水位調整器などのさまざまな用途に適合し、家庭用機器及び自動車産業の各種用途に合わせて設計されています。 これらの標準タイマコネクタは、かん合角度が傾斜角の場合でも確実に接続でき、頑丈なコンタクト設計を実現できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:端子併用可能製品:自動車用コネクタシリーズ:ELOTE Connectivityジュニアパワータイマ用圧着コンタクト. TE Connectivityジュニアパワータイマコネクタ用のメス圧着コネクタコンタクト製品です。このソケットコンタクトは、0.35 mm2と0.75 mm2のワイヤに適合します。代表的なソケットハウジングについては、品番 ; 718-6704 718-6704 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズELO
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス AMP MCP 2.8シリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = オス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, 鉄合金最大接触抵抗 = 2mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +130℃TE Connectivity HDSCS MCP 2.8タブコンタクト、単極ワイヤシールシステム(SWS)搭載. 単極ワイヤシールシステム(SWS)スチールトップスプリング及び2.79 x 0.81 mmのかん合インターフェイス部を備えているMCP 2.8タブタイマコンタクトです。このMCP 2.8タブタイマコンタクトは、MCP 2.8コンタクトシステムとかん合しますが、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)及びJunior Power Timer (JPT)コネクタシステムでも使用可能です。 ; 726-8957 726-8957 に最適なワイヤシールについては、品番395-7599を参照してください。また、 ; 726-8966 726-8966 については、品番 ; 395-7583 395-7583 を参照してください。キャビティプラグについては、品番 ; 680-6905 680-6905 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。