基板用コネクタ :「色評価用」の検索結果

特価
本日12月1日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ピン ハウジング 4X2WAY
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:8 種別:レセプタクル 製品群:AMPMODU MOD II シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:2 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:ブラック 可燃性評価:UL94V-1 材質:サーモプラスチック(PPO) 最大動作温度:+80ーC 最低動作温度:-40ーC アズワン品番65-1414-49
1個
429 税込472
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ヘッダ 直角 UL94V-2 8WAY
仕様ピッチ間隔4.2mm コンタクト数:8 種別:ヘッダ 製品群:VAL-U-LOK シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:CSA UL 色:ホワイト 可燃性評価:UL94V-2 アズワン品番65-1414-31
1個
399 税込439
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ヘッダ 垂直 W/ドレイン穴 94V-2
1個
729 税込802
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ハウジング プラグ 3 列 15WAY ナイロン
仕様製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ 種別:プラグ ポジション数:15 ピッチ間隔6.35mm 適合製品:Universal MATE-N-LOK コネクタ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:ホワイト 可燃性評価:UL94V-0 材質:ナイロン GF 列数:3 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーC 定格電圧 VAC:600V アズワン品番65-1412-71
1個
369 税込406
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ハウジング インライン 2WAY
仕様製品群:Mini Universal MATE-N-LOK 2 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:2 ピッチ間隔4.14mm 適合製品:Mini-Universal MATE-N-LOK コネクタ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:ホワイト 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:100MΩ 列数:1 最大動作温度:65ーC 最低動作温度:20ーC テスト電圧:1500V アズワン品番65-1393-14
1個
559 税込615
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))BTB CONN ヘッダ 10POS 2列 2.54MM
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:10 種別:ヘッダ 製品群:AMPMODU MOD II シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 定格電流:3A 可燃性評価:UL94V-0 ハウジング:グリーン ガラス繊維ポリエステル 列ピッチ:2.54mm アズワン品番65-1389-46
1個
539 税込593
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ヘッダ 3WAY
仕様ピッチ間隔6.35mm コンタクト数:3 種別:レセプタクル 製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅錫 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL VDE 色:ホワイト コンタクト 定格電流:19A 可燃性評価:UL94V-0 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:55ーC アズワン品番65-1389-54
1個
979 税込1,077
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ヘッダ 5WAY
仕様ピッチ間隔6.35mm コンタクト数:5 種別:プラグ 製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 認証/認定/規格:CSA UL VDE 色:ホワイト コンタクト 定格電流:19A 可燃性評価:UL94V-0 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:55ーC アズワン品番65-1389-53
1個
779 税込857
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ 垂直 VITA 41/46 ライト
仕様製品群:MULTIGIG RT シリーズ コンタクト数:144 ピッチ間隔1.8mm 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:プレスフィット 列数:16 列ピッチ:1.8mm コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:鉛(15-Jan-2019) カードエッジ / バックプレーン コネクタ タイプ:バックプレーン 色:ブラック コネクタ タイプ:バックプレーン コンタクト 終端:垂直スルーホール 可燃性評価:UL94V-0 リード間隔:1.8mm 材質:液晶ポリマー 嵌合サイクル数:250 アズワン品番65-1597-92
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))レセプタクル ハウジング 15WAY
仕様製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:15 ピッチ間隔6.35mm 適合製品:Universal MATE-N-LOK コネクタ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:ホワイト コンタクト 抵抗:3.5mΩ 定格電流:15A 絶縁耐力 VDC:10000V 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 材質:クリアナイロン 嵌合サイクル数:50 列数:3 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC パネルの厚さ最大:2.29mm パネル厚さ最小:0.76mm 定格電圧 VAC:600V 動作電圧:600V アズワン品番65-1412-77
1個
549 税込604
8日以内出荷