仕様製品群:HDC シリーズ コンタクト数:24 角型 シェルサイズ:- 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG コンタクト メッキ:-
アズワン品番65-1630-19
1個
¥5,798
税込¥6,378
10日以内出荷
仕様製品群:HA シリーズ コンタクト数:3 角型 シェルサイズ:3A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:10A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG
アズワン品番65-1659-32
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
仕様製品群:HA シリーズ コンタクト数:3 角型 シェルサイズ:3A 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:10A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG
アズワン品番65-1659-31
1個
¥2,398
税込¥2,638
10日以内出荷
仕様タイプ:ローレット頭ネジスレッドサイズ:.112-40 UNC-2A全長:17.78mm素材:ステンレス鋼コネクタタイプ:D-サブヘッドスクリュー:六角; 718-4950 718-4950 はスタンドオフのみの構成です。. Dタイプのアクセサリ. TE Connectivity Dタイプアクセサリ製品: ; 680-9086 680-9086 : ジャックスクリュー(マイナス)、オス0.112-40 UNC-2A ; 680-9298 680-9298 : ねじロックM3.5メス x 4.9 mmヘッド、オス4-40 UNC ; 718-4950 718-4950 : スタンドオフ付きスタッドM3.5メス x 5.5 mm六角 ヘッド、オス6-32 UNC-2A ; 680-8737 680-8737 : ねじロックM2メス x 4.7 mmマイナス、オスM2 ; 782-5455 782-5455 : ねじロックM3.5メス x 6.5 mmヘッド、オス4-40 UNC ; 797-2141 797-2141 : 180°カバーキット / 64極Champコネクタ用のストレインリリーフ
RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。