基板用コネクタ :「a3サイズ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = サブミニチュア端子方法 = はんだ定格電流 = 3AIP保護等級 = IP65定格電圧 = 60 V acボディ向き = ストレートシリーズ = TRIAD(TM) 01動作温度 Min = -40℃ケーブルプラグ / ソケットアセンブリ. ケーブル取り付けプラグ及びソケットは、互いにかん合させてインライン接続を形成し、パネル取り付けタイプ及び基板実装タイプともかん合できます。シールドされたケーブルアセンブリ品は以下です。(長さ:3m)RS品番:259-1227、3pin(オス)-3Pin(メス)RS品番:259-1255、5pin(オス)-5Pin(メス)RS品番:259-1277、8pin(オス)-8Pin(メス). プラグ長40 mm、外径12 mm ソケット長38 mm、外径12 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

仕様製品群:HA シリーズ コンタクト数:3 角型 シェルサイズ:3A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:10A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG アズワン品番65-1659-32
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷

仕様製品群:HA シリーズ コンタクト数:3 角型 シェルサイズ:3A 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:10A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG アズワン品番65-1659-31
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷

仕様極数 = 4プラグ/ソケット = プラグコネクタサイズ = M8結線方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 3.0Aコンタクトジェンダー = オス接合型 = キー付き接続方向 = ストレートハウジング材質 = ポリマーポール形式 = 4P 長さ(mm)40 幅(mm)25 高さ(mm)20 質量(g)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様コンタクト数 = 4プラグ/ソケット = プラグコネクタサイズ = サブミニチュア端子方法 = はんだ定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acボディ向き = ストレートシリーズ = TRIAD(TM) 01動作温度 Min = -40℃ケーブルプラグ / ソケットアセンブリ. ケーブル取り付けプラグ及びソケットは、互いにかん合させてインライン接続を形成し、パネル取り付けタイプ及び基板実装タイプともかん合できます。シールドされたケーブルアセンブリ品は以下です。(長さ:3m)RS品番:259-1227、3pin(オス)-3Pin(メス)RS品番:259-1255、5pin(オス)-5Pin(メス)RS品番:259-1277、8pin(オス)-8Pin(メス). プラグ長40 mm、外径12 mm ソケット長38 mm、外径12 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = サブミニチュア端子方法 = はんだ定格電流 = 3AIP保護等級 = IP65定格電圧 = 60 V acボディ向き = ストレートシリーズ = TRIAD(TM) 01動作温度 Max = +85℃ケーブルプラグ / ソケットアセンブリ. ケーブル取り付けプラグ及びソケットは、互いにかん合させてインライン接続を形成し、パネル取り付けタイプ及び基板実装タイプともかん合できます。シールドされたケーブルアセンブリ品は以下です。(長さ:3m)RS品番:259-1227、3pin(オス)-3Pin(メス)RS品番:259-1255、5pin(オス)-5Pin(メス)RS品番:259-1277、8pin(オス)-8Pin(メス). プラグ長40 mm、外径12 mm ソケット長38 mm、外径12 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

仕様極数 = 3プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = M12結線方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 16.0AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 63.0 V接続方向 = ストレートハウジング材質 = ポリマーポール形式 = 3P+PE 長さ(mm)45 幅(mm)40 高さ(mm)22 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1個ほか
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)