2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)3.81 行数1 取付方式スルーホール オス・メスオス 端子種別はんだ タイプ基板ヘッダ 定格電流(A)10 定格電圧(V)300ac シリーズ7013B 材質液晶ポリマー
1個ほか
309 税込340
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様Wurth WR-TBL 300シリーズ5.00 mmピッチ基板端子台ピンヘッダコネクタ. 黒のUL94-V0 PA66製絶縁体とスズめっきの黄銅コンタクトを備えた、WR-TBL 300シリーズ5.00 mmピッチ基板端子台ピンヘッダコネクタです。 材質ポリアミド タイプ基板ヘッダ 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5 シリーズ300 定格電圧(V)300ac 端子種別はんだ 定格電流(A)12(VDE)、15(UL) 行数1 コンタクト数24 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート
1個ほか
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)