絞り込み
ブランド
  • CAMDENBOSS
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(3,032)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,116)
  • AMPHENOL(1,722)
  • 日本モレックス(molex)(1,077)
  • SAMTEC(1,067)
  • ハーティング(846)
  • HARWIN(542)
  • JST(日本圧着端子製造)(414)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(291)
  • WURTH ELEKTRONIK(239)
  • フエニックス・コンタクト(237)
  • SOURIAU(193)
  • NORCOMP(184)
  • DEUTSCH(170)
  • NEUTRIK(169)
  • LUMBERG(151)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(123)
  • BULGIN(122)
  • SPARKFUN(117)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAMDENBOSS 基板用端子台, CTBシリーズ, 5mmピッチ , 36極 CAMDENBOSSCAMDENBOSS 基板用端子台, CTBシリーズ, 5mmピッチ , 36極CAMDENBOSS
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
基板実装ねじ止め端子 - プラグイン( RS ). ; 433-163 433-163 は、垂直にマウントする 36 極基板接続用ヘッダです。 ; 433-157 433-157 は 36 極ケーブル取り付け Terminal Block で、最大ケーブルエントリサイズ 3.5 mm 2 の垂直 / 水平取り付けが可能です。 組み立て寸法:長さ 180 mm 、高さ 19.5 mm 、幅 19 mm 。 組み立ての定格は 10 A @ 250 V ac です。
仕様極数 = 36ピッチ = 5mm実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ定格電流 = 10A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250 V acシリーズ = CTBRoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS 基板用端子台, 5mmピッチ , 1列, 36極 CAMDENBOSSCAMDENBOSS 基板用端子台, 5mmピッチ , 1列, 36極CAMDENBOSS
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ねじ止め端子の長さに合わせて切断. 36極基板実装ライジングクランプねじ止め端子は、所定の長さに合わせて容易に切断可能 難燃性ポリカーボネート、ケーブルエントリは3.5mm2 水平タイプと垂直タイプを用意
仕様極数 = 36ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装オス/メス = オス結線方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 13A接続方向 = ストレート定格電圧 = 380 V深さ = 15.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS 基板用端子台 36極 5mm CTB7300/36F CAMDENBOSSCAMDENBOSS 基板用端子台 36極 5mm CTB7300/36FCAMDENBOSS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
基板実装ねじ止め端子 - プラグイン( RS ). ; 433-163 433-163 は、垂直にマウントする 36 極基板接続用ヘッダです。 ; 433-157 433-157 は 36 極ケーブル取り付け Terminal Block で、最大ケーブルエントリサイズ 3.5 mm 2 の垂直 / 水平取り付けが可能です。 組み立て寸法:長さ 180 mm 、高さ 19.5 mm 、幅 19 mm 。 組み立ての定格は 10 A @ 250 V ac です。
仕様シリーズ = CTBピッチ = 5mm極数 = 36接続方向 = ライトアングルコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS 端子台 CHTB10/3N 3極 CHTB CAMDENBOSSCAMDENBOSS 端子台 CHTB10/3N 3極 CHTBCAMDENBOSS
929税込1,022
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 3定格電流 = 57A適合電線サイズ = 10 mm2結線方法 = スクリューシリーズ = CHTBRoHS指令(10物質対応)対応
5.08mm Pluggable Female Horizontal Termi CAMDENBOSS5.08mm Pluggable Female Horizontal TermiCAMDENBOSS
129,800税込142,780
1袋(250個)
5日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 11ピッチ = 5.08mmシリーズ = CTBP行数 = 1接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCT2シリーズ CAMDENBOSSCAMDENBOSS 丸型コネクタ CCT2シリーズCAMDENBOSS
11,730税込12,903
1個
7日以内出荷
シリーズCCT2定格電圧(V)250端子種別はんだ材質(ハウジング)真鍮IP等級IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーメス接合型プッシュプル
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCB2シリーズ CAMDENBOSSCAMDENBOSS 丸型コネクタ CCB2シリーズCAMDENBOSS
8,060税込8,866
1個
7日以内出荷
シリーズCCB2端子種別はんだ材質(ハウジング)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーメス接合型プッシュプル
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCB1シリーズ CAMDENBOSSCAMDENBOSS 丸型コネクタ CCB1シリーズCAMDENBOSS
4,020税込4,422
1個
7日以内出荷
シリーズCCB1端子種別はんだ材質(ハウジング)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーメス接合型プッシュプル
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCA3シリーズ CAMDENBOSSCAMDENBOSS 丸型コネクタ CCA3シリーズCAMDENBOSS
14,680税込16,148
1個
7日以内出荷
端子種別はんだIP等級IP68コンタクトジェンダーオス定格電圧(V)250接合型プッシュプルボディ向きストレートシリーズCCA3材質(ハウジング)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCA2シリーズ CAMDENBOSSCAMDENBOSS 丸型コネクタ CCA2シリーズCAMDENBOSS
11,610税込12,771
1個
7日以内出荷
シリーズCCA2端子種別はんだ材質(ハウジング)真鍮IP等級IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーオス接合型プッシュプル
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCA1シリーズ CAMDENBOSSCAMDENBOSS 丸型コネクタ CCA1シリーズCAMDENBOSS
4,980税込5,478
1個
7日以内出荷
シリーズCCA1端子種別はんだ材質(ハウジング)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーオス接合型プッシュプル
CAMDENBOSS  ヒューズ端子台 CAMDENBOSSCAMDENBOSS ヒューズ端子台CAMDENBOSS
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
極数2取付方式埋め込みネジピッチ(mm)16定格電圧(V)690端子種別埋め込みネジ定格電流(A)20ケーブル4mm2素材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCV1Cシリーズ CAMDENBOSSCAMDENBOSS 丸型コネクタ CCV1CシリーズCAMDENBOSS
1,720税込1,892
1個
7日以内出荷
IP等級IP68シリーズCCV1C
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCU3Cシリーズ CAMDENBOSSCAMDENBOSS 丸型コネクタ CCU3CシリーズCAMDENBOSS
1,150税込1,265
1個
7日以内出荷
シリーズCCU3CRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68
端子ストリップ CAMDENBOSS ストレート 12極  2列 黒 CAMDENBOSS端子ストリップ CAMDENBOSS ストレート 12極 2列 黒CAMDENBOSS
310税込341
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS 丸型コネクタ CCB3シリーズ CAMDENBOSSCAMDENBOSS 丸型コネクタ CCB3シリーズCAMDENBOSS
7,088税込7,797
1個
7日以内出荷
シリーズCCB3ソケットorプラグソケット定格電圧(V)200端子種別はんだ定格電流(A)3.9材質(ハウジング)真鍮コンタクト数19RoHS指令(10物質対応)対応ポール19PIP等級IP68ボディ向きストレートコンタクトジェンダーメス接合型プッシュプル
基板用コネクタ