基板用コネクタ :「刻印番号」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数 = 4。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛合金。結線方法 = 圧着。定格電流 = 10A。定格電圧 = 50 V ac。コンタクト材質 = 真鍮。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +70℃。多くの革新的な機能が組み込まれたオーディオ / ビデオコネクタ製品です。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。銀 / 金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

極数 = 3。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛合金。結線方法 = 圧着。定格電流 = 15A。定格電圧 = 50 V ac。コンタクト材質 = 真鍮。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +70℃。多くの革新的な機能が組み込まれたオーディオ / ビデオコネクタ製品です。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。銀 / 金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

極数 = 3。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛合金。結線方法 = 圧着。定格電流 = 15A。定格電圧 = 50 V ac。コンタクト材質 = リン青銅。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +70℃。多くの革新的な機能が組み込まれたオーディオ / ビデオコネクタ製品です。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能 すばやく簡単なインサートの組み立てを可能にする内部設計 「自由に動く」プレスソケットコンタクトはプラグのかん合が容易で、接続先コネクタ間で動きがあった場合にピンと一緒に「動く」ため、「絡みつく」ようにピンとの接触をしっかりと保持することが可能 ロック式コネクタ及びラッチなしコネクタの両方と容易にかん合するシンプルな操作の一体型ラッチ 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

極数 = 3。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛合金。結線方法 = 圧着。定格電流 = 15A。定格電圧 = 50 V ac。コンタクト材質 = リン青銅。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +70℃。多くの革新的な機能が組み込まれたオーディオ / ビデオコネクタ製品です。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能 すばやく簡単なインサートの組み立てを可能にする内部設計 「自由に動く」プレスソケットコンタクトはプラグのかん合が容易で、接続先コネクタ間で動きがあった場合にピンと一緒に「動く」ため、「絡みつく」ようにピンとの接触をしっかりと保持することが可能 ロック式コネクタ及びラッチなしコネクタの両方と容易にかん合するシンプルな操作の一体型ラッチ 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング