3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2つのフランジ(別売りのM3ねじ2本を使用)でパネルに取り付けられるよう設計されたシャーシ取り付けDINソケット製品です。これらのソケットは、あらゆる標準ロック式DINプラグとかん合します。光沢ニッケルと黒色クロムの2種類の仕上げがあります。DIN41524 / 45322 / 45326 / 45327 / 45329に従って製造されています。
仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = Lockable結線方法 = スクリュー定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcポール形式 = 3Pシリーズ番号 = 630℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

極数 = 3。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛合金。結線方法 = 圧着。定格電流 = 15A。定格電圧 = 50 V ac。コンタクト材質 = 真鍮。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +70℃。多くの革新的な機能が組み込まれたオーディオ / ビデオコネクタ製品です。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。銀 / 金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

極数 = 4。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛合金。結線方法 = 圧着。定格電流 = 10A。定格電圧 = 50 V ac。コンタクト材質 = 真鍮。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +70℃。多くの革新的な機能が組み込まれたオーディオ / ビデオコネクタ製品です。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。銀 / 金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷