基板用コネクタ :「通気孔」の検索結果
関連キーワード
内部寸法 = 135 x 118 x 36mm。内部長さ = 133 mm。内部幅 = 118 mm。内部高さ = 36 mm。シリーズ = PFL。適合する DTM13 シリーズコネクタインターフェイスについて ; は、 724-2560 及びそのシリーズを参照してください。. Deutsch DTM シリーズ基板. Deutsch エンクロージャは、 DTM シリーズコネクタと接続されている回路の保護に適しています。このエンクロージャには、 DTM13 シリーズスナップインヘッダコネクタが付いています。オプションの通気孔だけでなく各側面にスルーホール取り付けフランジも装備しています。電子制御モジュール、多重システムなどに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。