基板用コネクタ :「コネクタ 1.25mm」の検索結果
関連キーワード
定格電圧 AC V150
定格電流(V)1
適合電線範囲 AWG(#)32(Min.)、26(Max.)
定格電圧 AC V150
定格電流(V)1
適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、26(Max.)
1袋(10000個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
種別リール端子
表面処理金めっき
定格電圧 AC V150
定格電流(V)1
適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、26(Max.)
1リール(10000個)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
仕様. ヒロセ電機DF13シリーズ、1.25 mmミニチュアコネクタハウジング. DF13シリーズの圧着コネクタハウジングは、主にデジタルカメラ、LCDディスプレイ、デジタルビデオレコーダ、カーナビ、アクセス制御装置、測定デバイスなど、さまざまな日常的用途で使用されます。小型化設計で、省スペースと複数の信号の両立が必要なデバイスに最適です。. 特長と利点. ミニチュアサイズ 1列又は2列構成 2列は1列より密度が30 %向上 1.25 mmピッチ 誤挿入を防止する極性スロット 確実なかん合接続を実現するフリク
長さ(mm)20.4
幅(mm)3.2
ピッチ(mm)1.25
極数15
シリーズDF13
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥299
税込¥329
5日以内出荷
アクセサリタイプコンタクト
オス・メスオス
仕様ケーブルの進入角度:側
定格電流(A)6
定格電圧(V)600ac/dc
コンタクト数1
シリーズPQ50
併用可能製品18 → 16 AWGケーブル
ワイヤー(最小)0.75mm2、(最大)1.25mm2
仕様シリーズ = DF14ピッチ = 1.25mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = スズ銅定格電圧 = 150 V acヒロセ電機1.25 mmピッチ超低プロファイルライトアングルSMTピンヘッダ. 1.25 mmピッチ超低プロファイルライトアングルSMTピンヘッダと、ベージュのUL94V-0ポリアミドハウジング及びスズ又は金めっきコンタクト (25)が末尾に付いた品番はスズめっきコンタクト、(55)が付いた品番は金めっきコンタクトです。 品番DF14A-xxP-125Hには取り付けボスがあります。. ベージュのピンヘッダ、UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25
極数2
シリーズDF13
定格電圧(V)29.9、 150.0 ac
定格電流(A)1
表面処理コンタクト:金
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1箱(12個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25
極数2
シリーズDF13
定格電圧(V)29.9、 150.0 ac
定格電流(A)1
表面処理コンタクト:錫
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1箱(17個)
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えて
ピッチ(mm)1.25
極数6
シリーズDF13
定格電圧(V)150
定格電流(A)1
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
仕様IEC61249-2-21に適合するハロゲンフリー. ヒロセ電機0.3 mm FH23シリーズLIF FPCコネクタ. FH23シリーズ0.3 mm LIF (低挿入力) FPCコネクタは、基板上の高さ1.25 mmの低プロファイルで、厚さ0.2 mmのFPCに対応します。これらのFH23シリーズLIF FPCコネクタは、使いやすい回転式フリップロックアクチュエータで、FPCの簡単な挿入と信頼性の高い接続が実現します。アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により、所定の位置にしっかりロックされ
ピッチ(mm)0.3
極数61
シリーズFH23
定格電圧(V)30ac
端子の種類LIF下接点
行数2
定格電流(mA)300
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ロック機構あり
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
仕様SVHC:31th 非含有
質量(g)0.036
極数2
使用温度範囲Max.85 ℃/Min.-35 ℃
耐電圧500 V Max.
列数嵌合部:1
定格電流(A)1
コネクタ形状ソケット
定格電圧 DC V150
本体高さ(mm)2.3
定格電圧 AC V150
適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー
本体長さ(mm)ピッチ方向:4.45
ロック方式:簡易ロック
開口部(mm)ピッチ:1.25
適合電線径(Φmm)被覆外径(Max.):1.0 、(Min.):0.54
キー無
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送規格LVDS
適合電線範囲 AWG(#)サイズ:Min.32/Max.26
本体幅(mm)奥行き:5.8
グローワイヤー対応いいえ
結線方法圧着
ハウジング色ベージュ
1個
¥19
税込¥21
3日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。