ヒロセ電機 RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, TM11APA1-88PHIROSE(ヒロセ電機)5日以内出荷
仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ長さ(mm)30幅(mm)11.7極数1シリーズTM11Pポート数1深さ(mm)12.9方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応特性EMI保護されたモジュラプラグ確実に保護するための単体シェルとクランプ。静電気の問題を防止するために、プラグのコネクタは、素材のシェルをプラスチック製のフードで覆うことが可能な設計です。シールド形状シールド付き表面処理(コンタクト)金
ヒロセ電機 RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat3, TM11R-3C-88(50)HIROSE(ヒロセ電機)5日以内出荷
仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ長さ(mm)20.5幅(mm)15.2極数8P8CシリーズTM11R深さ(mm)14.7方向ストレート材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機 モジュラジャックコネクタ TMシリーズ. ライトアングル型、ストレート型、サブミニチュア型など、各種取り揃えているモジュラRJジャックコネクタです。ネットワークインターフェース、高速LAN、イーサネット、通信などさまざまな用途に適しています。情報量の需要増や高まる帯域要件を満たす汎用性の高いソリューションです。ヒロセ電機のRJジャックコネクタは、耐久性と耐摩耗性に優れており、モジュール又は個別の基板実装コネクタとして利用できます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 特長.シールド形状STP実装タイプスルーホール実装LANカテゴリCat3表面処理(コンタクト)金
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
ページ: 1/ 3
部品住友電気工業(Optigate(R))税込¥27,478~¥24,980~
着脱工具カナレ電気税込¥5,828~¥5,298~
コネクタ多治見無線電機税込¥1,318~¥1,198~