3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MH CONNECTORSRJ10 モジュラーコネクタ
エコ商品
仕様オス・メス:オス●極数:4P4C●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●コンタクトめっき:金●シールドタイプ:UTP●長さ:13.33mm●幅:7.62mm●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シリーズ:MHRJ●Modular Plugs RJ22 4 Pole. A Modular RJ22 Plug 4P4C with Polycarbonate body material which is UL94V-0 rated with 50 μinch Gold plated contacts. This Modular 4P/4C Plug can be crimped with standard crimp tools and has insulating contacts with a true knife blade. RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
230 税込253
当日出荷

MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
仕様オス/メス = メス極数 = 8P8Cシールドタイプ = STP方向 = 垂直シリーズ = MH Modular RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
5日以内出荷

MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
仕様オス/メス = メス実装タイプ = スルーホール実装極数 = 6P6Cシールドタイプ = UTP方向 = ライトアングル長さ = 20.6mm幅 = 13.21mm深さ = 16mmシリーズ = MH Modularコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
5日以内出荷