カテゴリ: 基板用コネクタブランド: MH CONNECTORSすべて解除
MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, オス, RJ12コネクタ, ケーブルマウント, MHRJ126P6CR MH CONNECTORS 当日出荷
MH Connectors RJ12 モジュラプラグMH Connectors MHRJ シリーズ RJ12 モジュラプラグは、金めっきコンタクトとポリカーボネート製ハウジングを備えた、堅牢なオスプラグです。標準の圧着工具で圧着可能で、絶縁コンタクトとトゥルーナイフブレードを備えています。プラグの長さは 13.33 mm 、幅は 9.65 mm です。特長と利点6P6C 極数 向き: ストレート認定UL94V-0 認定
仕様 イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタ実装タイプ = ケーブルマウント極数 = 6P6Cシールドタイプ = UTP方向 = ストレート長さ = 13.33mm幅 = 9.65mmシリーズ番号 = MHRJ12-6P6CR表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応) 対応
RJ10 モジュラーコネクタ MH CONNECTORS 当日出荷
仕様 オス・メス:オス●極数:4P4C●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●コンタクトめっき:金●シールドタイプ:UTP●長さ:13.33mm●幅:7.62mm●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シリーズ:MHRJ●Modular Plugs RJ22 4 Pole. A Modular RJ22 Plug 4P4C with Polycarbonate body material which is UL94V-0 rated with 50 μinch Gold plated contacts. This Modular 4P/4C Plug can be crimped with standard crimp tools and has insulating contacts with a true knife blade. RoHS指令(10物質対応) 対応
MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ UTP MH3101シリーズ MH CONNECTORS 翌々日出荷
仕様 タイプ:カプラ●インタフェースタイプ:RJ45●ポート数:1●シールドタイプ:UTP●長さ:18.54mm●幅:16.13mm●深さ:26.96mm●シリーズ番号:MH3101-8821●MH Connectors RJ45カプラ. MH ConnectorsのRJ45カプラ製品です。シールド付きとシールドなしの各種のカテゴリの製品があります。各カプラは、高い信頼性と優れた品質を誇っています。. ; 821-2911 821-2911 : RJ45カプラ - シールドなしイーサネット. ; 821-2920 821-2920 : RJ45カプラ - シールド付きイーサネット. ; 821-2923 821-2923 : RJ45カプラ - シールドなしCat 5e. ; 821-2927 821-2927 : RJ45カプラ - シールド付きCat 5e. ; 821-2936 821-2936 : RJ45カプラ - シールドなしCat6 (オフセットピンあり). ; 821-2939 821-2939 : RJ45カプラ - シールド付きCat6a (オフセットピンあり). 特長と利点. 絶縁物材質: UL 94V-0等級 シールドケース: ステンレススチール RoHS指令(10物質対応) 対応
MH Connectors RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, MHRJ458P8CR MH CONNECTORS 翌々日出荷
MHRJ458P8CR RJ45 モジュラプラグ. MH Connectors MHRJ458P8CR RJ45 モジュラプラグは、 MHRJ シリーズのモジュラコネクタから派生したものです。これらの高品質 RJ45 コネクタは、標準で 50 金めっきコンタクトを備えており、信頼性の高い接続を実現します。それらは本当のナイフ刃、絶縁の穿孔の接触である。コネクタハウジングは、 UL94V-0 ポリカーボネート製のプラスチック製です。MHRJ458P8CR は丸型ケーブル用です。 MHRJ458P8CR は、 8P8C コネクタです。8P8C は、 ポジション コンタクトを表します。これは、通信およびコンピュータネットワーキングで使用される標準コネクタです。. 透明なポリカーボネート シールドなし 金めっきコンタクト 丸型ケーブルエントリ 真のナイフブレード. MHRJ シリーズには、 RJ45 RJ22 RJ11 RJ12 、および RJ48 コネクタもあります。 ストレインリリーフブーツをお探しですか? MH Connectors は、アンチスナグ機能またはクイックリリース機能を備えた、さまざまな色のストレインリリーフブーツを提供します。たとえば、白 ( 135-4165 135-4165 )またはグレー ( 135-4155 135-4155 )です。
仕様 イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5e実装タイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cシールドタイプ = UTP方向 = ストレート長さ = 22.48mm幅 = 11.68mmシリーズ = MHRJ表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応) 対応
MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ Cat5e STP MH3101シリーズ MH CONNECTORS 翌々日出荷
仕様 タイプ:カプラ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シールドタイプ:STP●長さ:18.54mm●幅:16.13mm●深さ:27.46mm●シリーズ番号:MH3101S-CAT5E●MH Connectors RJ45カプラ. MH ConnectorsのRJ45カプラ製品です。シールド付きとシールドなしの各種のカテゴリの製品があります。各カプラは、高い信頼性と優れた品質を誇っています。. ; 821-2911 821-2911 : RJ45カプラ - シールドなしイーサネット. ; 821-2920 821-2920 : RJ45カプラ - シールド付きイーサネット. ; 821-2923 821-2923 : RJ45カプラ - シールドなしCat 5e. ; 821-2927 821-2927 : RJ45カプラ - シールド付きCat 5e. ; 821-2936 821-2936 : RJ45カプラ - シールドなしCat6 (オフセットピンあり). ; 821-2939 821-2939 : RJ45カプラ - シールド付きCat6a (オフセットピンあり). 特長と利点. 絶縁物材質: UL 94V-0等級 シールドケース: ステンレススチール RoHS指令(10物質対応) 対応
MH Connectors RJ14モジュラージャック, オス, RJ14コネクタ, ケーブルマウント, MHRJ116P4CR MH CONNECTORS 翌々日出荷
モジュラプラグ(6極). MH Connectorsの6極モジュラプラグです。 これらのRJ 6極モジュラプラグは、ボディの素材にUL94V-0規格ポリカーボネートを採用しており、50μインチの金めっきコンタクトを備えています。 標準的な圧着工具で圧着でき、本格的なナイフブレード付きの絶縁コンタクトを備えています。
仕様 イーサネットコネクタタイプ = RJ14コネクタ実装タイプ = ケーブルマウント極数 = 6P / 4Cシールドタイプ = シールドなし方向 = ストレート長さ = 9.37mm幅 = 9.65mm深さ = 13.34mmシリーズ = MHRJコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応) 対応
MH Connectors RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, MHRJJ88NFRAS MH CONNECTORS 4日以内出荷
MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
仕様 イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ極数 = 8P8Cシールドタイプ = STP方向 = ライトアングルシリーズ = MH Modular RoHS指令(10物質対応) 対応
MH Connectors RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, MHRJJ88NFV MH CONNECTORS 4日以内出荷
MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
仕様 イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ極数 = 8P8Cシールドタイプ = UTP方向 = 垂直シリーズ = MH Modular RoHS指令(10物質対応) 対応
MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ Cat6 UTP MH3101シリーズ MH CONNECTORS 5日以内出荷
MH Connectors RJ45 カプラMH Connectors MH3101 シリーズ Cat6 RJ45 カプラコネクタは、シールドなしのソケットアダプタです。このアダプタは、 1 ポートで 8P8C ピン構成となっています。コンタクトは、ニッケルめっきに金めっきが施されたりん青銅製です。特長と利点誘電電圧は 1000 V ac です 絶縁抵抗: 500 M Ω 動作温度範囲: -10 → 60 ° C パネル取り付け 接触抵抗は 20 mhm です認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 UL94V-0
仕様 タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = UTP長さ = 16.6mm幅 = 16.2mm深さ = 29.8mmシリーズ = MH3101 RoHS指令(10物質対応) 対応
MH Connectors RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, MHRJJ88NFVS MH CONNECTORS 5日以内出荷
MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
仕様 オス/メス = メス極数 = 8P8Cシールドタイプ = STP方向 = 垂直シリーズ = MH Modular RoHS指令(10物質対応) 対応
MH Connectors RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, MHRJJ88NFRA MH CONNECTORS 5日以内出荷
MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
仕様 イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ極数 = 8P8Cシールドタイプ = UTP方向 = ライトアングルシリーズ = MH Modular RoHS指令(10物質対応) 対応
MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ66NFV MH CONNECTORS 5日以内出荷
MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
仕様 イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタ実装タイプ = スルーホール実装極数 = 6P6Cシールドタイプ = UTP方向 = ストレート長さ = 15.88mm幅 = 13.46mm深さ = 16.38mmシリーズ = MH Modularコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金 RoHS指令(10物質対応) 対応
MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ66NFRA MH CONNECTORS 5日以内出荷
MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
仕様 オス/メス = メス実装タイプ = スルーホール実装極数 = 6P6Cシールドタイプ = UTP方向 = ライトアングル長さ = 20.6mm幅 = 13.21mm深さ = 16mmシリーズ = MH Modularコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金 RoHS指令(10物質対応) 対応
MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ64NFV MH CONNECTORS 5日以内出荷
MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
仕様 イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタ実装タイプ = スルーホール実装極数 = 6P4Cシールドタイプ = UTP方向 = ストレート長さ = 15.88mm幅 = 13.46mm深さ = 16.38mmシリーズ = MH Modularコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金 RoHS指令(10物質対応) 対応
MH Connectors RJ22コネクタ, メス, RJ22コネクタ, ケーブルマウント, MHRJJ44NFV MH CONNECTORS 5日以内出荷
MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
仕様 イーサネットコネクタタイプ = RJ22コネクタ実装タイプ = ケーブルマウント極数 = 4P4Cシールドタイプ = シールドなし方向 = ストレート長さ = 15.88mm幅 = 11.43mm深さ = 16.38mmシリーズ = MHRJJコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金 RoHS指令(10物質対応) 対応
MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ Cat5e UTP MH3101シリーズ MH CONNECTORS 5日以内出荷
MH Connectors RJ45 カプラMH Connectors MH3101 シリーズ Cat5 RJ45 カプラコネクタは、シールドなしのソケットアダプタです。このアダプタは、 1 ポートで 8P8C ピン構成となっています。コンタクトは、ニッケルめっきに金めっきが施されたりん青銅製です。特長と利点誘電電圧は 500 V ac です 絶縁抵抗: 1000 M Ω 動作温度範囲: -55 → 85 ° C パネル取り付け認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
仕様 タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = UTP長さ = 18.54mm幅 = 16.13mm深さ = 26.96mmシリーズ = MH3101 RoHS指令(10物質対応) 対応
MH Connectors RJ125コネクタ, オス, RJ25コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ44NFRA MH CONNECTORS 5日以内出荷
MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
仕様 イーサネットコネクタタイプ = RJ25コネクタ実装タイプ = スルーホール実装極数 = 4P4Cシールドタイプ = UTP方向 = ライトアングル長さ = 20.6mm幅 = 11.18mm深さ = 16mmシリーズ = MHRJJコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金 RoHS指令(10物質対応) 対応
MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ66NFRAS MH CONNECTORS 5日以内出荷
MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
仕様 イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタ実装タイプ = スルーホール実装極数 = 6P6Cシールドタイプ = STP方向 = ライトアングル長さ = 14.61mm幅 = 18.67mm深さ = 12.95mmシリーズ = MH Modularコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金 RoHS指令(10物質対応) 対応
MH Connectors MHRJ45SRB-RET-Y RJコネクタフード MH CONNECTORS 7日以内出荷
仕様 インタフェースタイプ:RJ45●改修能力:あり●色:黄●MHコネクタRJ45 8Pフード / ブーツ. RJ45 8Pプラグに対応するストレインリリーフ用フード / ブーツ製品(各色を用意): ; 821-2958 821-2958 RJ45レトロフィットフード(青) ; 821-2951 821-2951 RJ45レトロフィットフード(黄) ; 821-2955 821-2955 RJ45レトロフィットフード(緑) ; 821-2964 821-2964 RJ45レトロフィットフード(赤) ; 111-8775 111-8775 RJ45レトロフィットフード(ダークグレー) ; 111-8776 111-8776 RJ45レトロフィットフード(オレンジ) ; 111-8777 111-8777 RJ45レトロフィットフード(紫) ; 111-8778 111-8778 RJ45レトロフィットフード(ピンク) ; 111-8779 111-8779 RJ45レトロフィットフード(白) ; 821-2967 821-2967 RJ45ストレインリリーフブーツ(ライトグレー) ; 821-2961 821-2961 RJ45ストレインリリーフブーツ(青) ; 821-2970 821-2970 RJ45ストレインリリーフブーツ(黄) ; 821-2973 821-2973 RJ45ストレインリリーフブーツ(緑) ; 821-2977 821-2977 RJ45ストレインリリーフブーツ(黒) ; 821-2986 821-2986 RJ45ストレインリリーフブーツ(赤) ; 111-8426 111-8426 RJ45ストレインリリーフブーツ(ダークグレー) ; 111-8463 111-8463 RJ45ストレインリリーフブーツ(オレンジ) ; 111-8773 111-8773 RJ45ストレインリリーフブーツ(紫) ; 111-8774 111-8774 RJ45ストレインリリーフブーツ(ピンク) ; 111-8780 111-8780 RJ45ストレインリリーフブーツ(白) レトロフィットフードを使用すると、RJ45モジュラプラグを現場で色分けすることができます。 ストレインリリーフブーツは、外径6.0 mmまでのケーブルに適しており、圧着する前に取り付けます。 圧着後は、インサートでモジュラプラグが固定されます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ Cat6a STP MH3101シリーズ MH CONNECTORS 7日以内出荷
仕様 タイプ:カプラ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:1●シールドタイプ:STP●長さ:16.8mm●幅:16.1mm●深さ:30mm●シリーズ:MH3101●MH Connectors RJ45カプラ. MH ConnectorsのRJ45カプラ製品です。シールド付きとシールドなしの各種のカテゴリの製品があります。各カプラは、高い信頼性と優れた品質を誇っています。. ; 821-2911 821-2911 : RJ45カプラ - シールドなしイーサネット. ; 821-2920 821-2920 : RJ45カプラ - シールド付きイーサネット. ; 821-2923 821-2923 : RJ45カプラ - シールドなしCat 5e. ; 821-2927 821-2927 : RJ45カプラ - シールド付きCat 5e. ; 821-2936 821-2936 : RJ45カプラ - シールドなしCat6 (オフセットピンあり). ; 821-2939 821-2939 : RJ45カプラ - シールド付きCat6a (オフセットピンあり). 特長と利点. 絶縁物材質: UL 94V-0等級 シールドケース: ステンレススチール RoHS指令(10物質対応) 対応
MH Connectors 15極 ストレインリリーフ MH CONNECTORS 7日以内出荷
仕様 アクセサリタイプ:ストレインリリーフバー●併用可能製品:MH105シリーズIDC D-Subコネクタ●極数:15●D-sub IDCストレインリリーフバー. MH105シリーズのIDC D-subコネクタと併用するストレインリリーフバー製品については、代表品番 ; 821-2857 821-2857 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
MH Connectors スクリューダウンカバー MH CONNECTORS 7日以内出荷
仕様 タイプ:ローレット頭ネジ●スレッドサイズ:M3●全長:33mm●素材:鋼●併用可能製品:スクリューダウンカバー●仕上げ:亜鉛●フィンガータイプジャックスクリュー. ねじ止め式カバーとともに使用する軟鋼製の亜鉛めっきジャックスクリュー(カバーは別売) RoHS指令(10物質対応) 対応
MH Connectors MHRJ45SRI-G RJコネクタストレインリリーフ MH CONNECTORS 7日以内出荷
仕様 インタフェースタイプ:RJ45●色:緑●長さ:11.6mm●幅:8mm●深さ:28.9mm●MHコネクタRJ45 8Pフード / ブーツ. RJ45 8Pプラグに対応するストレインリリーフ用フード / ブーツ製品(各色を用意): ; 821-2958 821-2958 RJ45レトロフィットフード(青) ; 821-2951 821-2951 RJ45レトロフィットフード(黄) ; 821-2955 821-2955 RJ45レトロフィットフード(緑) ; 821-2964 821-2964 RJ45レトロフィットフード(赤) ; 111-8775 111-8775 RJ45レトロフィットフード(ダークグレー) ; 111-8776 111-8776 RJ45レトロフィットフード(オレンジ) ; 111-8777 111-8777 RJ45レトロフィットフード(紫) ; 111-8778 111-8778 RJ45レトロフィットフード(ピンク) ; 111-8779 111-8779 RJ45レトロフィットフード(白) ; 821-2967 821-2967 RJ45ストレインリリーフブーツ(ライトグレー) ; 821-2961 821-2961 RJ45ストレインリリーフブーツ(青) ; 821-2970 821-2970 RJ45ストレインリリーフブーツ(黄) ; 821-2973 821-2973 RJ45ストレインリリーフブーツ(緑) ; 821-2977 821-2977 RJ45ストレインリリーフブーツ(黒) ; 821-2986 821-2986 RJ45ストレインリリーフブーツ(赤) ; 111-8426 111-8426 RJ45ストレインリリーフブーツ(ダークグレー) ; 111-8463 111-8463 RJ45ストレインリリーフブーツ(オレンジ) ; 111-8773 111-8773 RJ45ストレインリリーフブーツ(紫) ; 111-8774 111-8774 RJ45ストレインリリーフブーツ(ピンク) ; 111-8780 111-8780 RJ45ストレインリリーフブーツ(白) レトロフィットフードを使用すると、RJ45モジュラプラグを現場で色分けすることができます。 ストレインリリーフブーツは、外径6.0 mmまでのケーブルに適しており、圧着する前に取り付けます。 圧着後は、インサートでモジュラプラグが固定されます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります 電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
部品 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 27,478 ~ ¥ 24,980 ~
着脱工具 カナレ電気 税込 ¥ 5,828 ~ ¥ 5,298 ~
コネクタ 多治見無線電機 税込 ¥ 1,318 ~ ¥ 1,198 ~