基板用コネクタ :「黒体」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●極数: 8●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: M12●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP67●定格電流: 5.0A●接続方向: ストレート●定格電圧: 125.0 V●接合型: ネジ●ハウジング材質: サーモプラスチック●ポール形式: 8P●表面処理:コンタクト: 金●コンタクト材質: 真鍮℃●M12コネクタピン構成: 3ピン、4ピン、5ピン、6ピン、8ピン、12ピン コンタクトは取り外し不可能 防水 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 単体又は既製ケーブルとして販売 シェル: 黄銅、ニッケルめっき 絶縁体: PBT (黒) コンタクト: 黄銅、金めっき ナット: 黄銅、ニッケルめっき Oリング: EDPM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様●極数: 8●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: M12●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP67●定格電流: 5.0A●接続方向: 垂直●定格電圧: 125.0 V●接合型: ネジ●ハウジング材質: サーモプラスチック●ポール形式: 8P●表面処理:コンタクト: 金●動作温度 Min: -40℃●M12コネクタピン構成: 3ピン、4ピン、5ピン、6ピン、8ピン、12ピン コンタクトは取り外し不可能 防水 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 単体又は既製ケーブルとして販売 シェル: 黄銅、ニッケルめっき 絶縁体: PBT (黒) コンタクト: 黄銅、金めっき ナット: 黄銅、ニッケルめっき Oリング: EDPM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

仕様●極数: 5●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: M12●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP67●定格電流: 5.0A●接続方向: ストレート●定格電圧: 125.0 V●接合型: ネジ●ハウジング材質: サーモプラスチック●ポール形式: 5P●表面処理:コンタクト: 金●コンタクト材質: 真鍮℃●M12コネクタピン構成: 3ピン、4ピン、5ピン、6ピン、8ピン、12ピン コンタクトは取り外し不可能 防水 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 単体又は既製ケーブルとして販売 シェル: 黄銅、ニッケルめっき 絶縁体: PBT (黒) コンタクト: 黄銅、金めっき ナット: 黄銅、ニッケルめっき Oリング: EDPM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様●極数: 7●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: ミックスコンタクトD-Sub●結線方法: はんだ●ミックスコンタクトレイアウト: 7W2A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 39.2mm●幅: 12.5mm●深さ: 10.7mm●寸法: 39.2×12.5×10.7mm●動作温度 Min: -55.0℃●選択可能な12種類の業界標準サイズ / ピン: 3W3 / 3W3K / 5W1 / 5W5 / 7W2 / 8W8 / 9W4 / 11W1 / 13W3 / 17W2 / 21W1 / 21WA4 40 Aのパワーコンタクト、5 Aの信号に対応可能 1つのコネクタで信号、高電流 / 高電圧に対応 コンタクトは絶縁体に組み込み済み シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂、黒色 信号コンタクト: 機械加工銅合金、全面金フラッシュ パワーコンタクト: 機械加工銅合金、全面金フラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(80個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

仕様●極数: 3●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 6.85mm●取り付け用ハードウェア: 4-40インサート / ボードロック●ミックスコンタクトレイアウト: 3W3A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 39.2mm●幅: 6.9mm●深さ: 12.5mm●コンタクト材質: 銅合金mm●動作温度 Min: -55.0℃●選択可能な12種類の業界標準の構成 3W3 / 3W3K / 5W1 / 5W5 / 7W2 / 9W4 / 11W1 / 13W3 / 13W6 / 17W2 / 21W1 / 21WA4 40 Aのパワーコンタクト、5 Aの信号に対応可能 1つのコネクタで信号、高電流 / 高電圧に対応 コンタクトは絶縁体に組み込み済み シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂、黒色 信号コンタクト: 機械加工銅合金、全面金フラッシュ パワーコンタクト: 機械加工銅合金、全面金フラッシュ ブラケット: 冷間圧延鋼、ニッケルめっき ボードロック: 黄銅、ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング