絞り込み
ブランド
  • RADIALL
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(2,988)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,088)
  • AMPHENOL(1,688)
  • 日本モレックス(molex)(1,069)
  • SAMTEC(1,060)
  • ハーティング(839)
  • HARWIN(539)
  • JST(日本圧着端子製造)(406)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(291)
  • WURTH ELEKTRONIK(238)
  • フエニックス・コンタクト(230)
  • SOURIAU(194)
  • NORCOMP(181)
  • NEUTRIK(169)
  • DEUTSCH(166)
  • LUMBERG(148)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(123)
  • BULGIN(122)
  • LINKMAN(117)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Radiall 基板用同軸コネクタ RADIALLRadiall 基板用同軸コネクタRADIALL
199税込219
1個
当日出荷
仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:PCBマウント●電池タイプ:ミニチュア●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:同軸●インピーダンス:50Ω●接合型:スナップオン●動作周波数:0 6GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●Radiall MML基板実装レセプタクル. RadiallのMML超小型50Ω基板実装レセプタクルシリーズです。このMMLコネクタは、金めっきの青銅ボディと金めっきの黄銅センターコンタクトを備えています。W.FLシリーズやU.FLシリーズのコネクタの代替品として使用することができます。特長と利点. 金めっきのボディ及びセンターコンタクト 最大周波数 GHz スナップ式機構. 用途. 基板相互接続 WiFiアクセスポイント GPS モバイル機器 携帯型無線機RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸 変換アダプタ RADIALLRadiall 同軸 変換アダプタRADIALL
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Radiall RFターミネータ RADIALLRadiall RFターミネータRADIALL
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Nタイプコネクタ RADIALLNタイプコネクタRADIALL
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
MCXコネクタ Radiall Plug RADIALLMCXコネクタ Radiall PlugRADIALL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
MCXコネクタ Radiall jack RADIALLMCXコネクタ Radiall jackRADIALL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Radiall  同軸コネクタ フランジマウント RADIALLRadiall 同軸コネクタ フランジマウントRADIALL
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:フランジマウント●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG402●端子方法:圧着●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●ボディめっき:金●動作温度 Max:+105 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●SMAはんだタイプ(セミリジット ケーブル用). RG402U および RG405U ケーブル用 SMA はんだ付けタイプ。高周波用 拘束または非拘束のスタブ端子RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall  同軸コネクタ パネルマウント RADIALLRadiall 同軸コネクタ パネルマウントRADIALL
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●動作温度 Min:-65 ℃●動作温度 Max:+165 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●SMA male flange sockets. SMA male sockets with full square or stub flange. These sockets are designed to be panel mounted using four mounting holes (screws not provided). Solder connection. These connectors offer a high level of performance and may be used for all high frequency applications.RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall  SMAバルクヘッド パネルマウント RADIALLRadiall SMAバルクヘッド パネルマウントRADIALL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall  SMAバルクヘッド ケーブルマウント RADIALLRadiall SMAバルクヘッド ケーブルマウントRADIALL
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG142, RG223, RG400●端子方法:圧着●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 12.4GHz●動作温度 Min:-65 ℃●動作温度 Max:+165 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●SMA圧着タイプ. 各種フレキシブルケーブル用 SMA 圧着タイプ ケーブル プラグは、苛酷な条件での機械的信頼性に優れた拘束型と、電気特性に優れた非拘束型があり バルクヘッドおよびパネル タイプは、拘束型 圧着工具として下記テーブルに示されているものが適しています 中心コンタクトは、はんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall  SMAソケット フランジマウント RADIALLRadiall SMAソケット フランジマウントRADIALL
11,270税込12,397
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:フランジマウント●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●動作温度 Min:-65 ℃●動作温度 Max:+165 ℃●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Straight or angled female SMA sockets with square flange. Female SMA sockets with square flange in straight or angled versions. These sockets are designed to be panel mounted using four mounting holes (screws not provided). Solder connection. These connectors offer a high level of performance and may be used for all high frequency applications.RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 電源コネクタ RADIALLRadiall 電源コネクタRADIALL
12,870税込14,157
1個
7日以内出荷
Radiall SMPコネクタ RADIALLRadiall SMPコネクタRADIALL
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Radiall SMCコネクタ RADIALLRadiall SMCコネクタRADIALL
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall SMBコネクタ パネルマウント RADIALLRadiall SMBコネクタ パネルマウントRADIALL
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディめっき:金●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-65 ℃●動作周波数:0 → 4GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●Jack has male contact. 90° Bulkhead SocketRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall SMBコネクタ ケーブルマウント RADIALLRadiall SMBコネクタ ケーブルマウントRADIALL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall RFアッテネータ RADIALLRadiall RFアッテネータRADIALL
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Radiall R434612001 RFスプリッタ RADIALLRadiall R434612001 RFスプリッタRADIALL
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
仕様インタフェースタイプ:SMA●インピーダンス:50Ω●動作周波数:2 → 8GHz●プラグ数:3RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall R125812001 BNCコネクタ RADIALLRadiall R125812001 BNCコネクタRADIALL
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様SMAキャップ. SMA保護キャップ、オスタイプ、チェーン付き。 材質 不動態化ステンレススチール。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall R125812000 RFコネクタダストキャップ RADIALLRadiall R125812000 RFコネクタダストキャップRADIALL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様コネクタタイプ:SMA●ジェンダー:オス●素材:ステンレス鋼●仕上げ:金●金めっきSMAキャップ. SMA保護キャップ、オスタイプ、チェーン付き。 材質 金めっきステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall BNCコネクタ プラグ RADIALLRadiall BNCコネクタ プラグRADIALL
1,598税込1,758
1個ほか
7日以内出荷
Radiall BNCコネクタ ジャック RADIALLRadiall BNCコネクタ ジャックRADIALL
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
QMAコネクタ RADIALLQMAコネクタRADIALL
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ Radiall ライトアングル 50Ω RADIALL同軸コネクタ Radiall ライトアングル 50ΩRADIALL
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ Radiall ストレート 50Ω RADIALL同軸コネクタ Radiall ストレート 50ΩRADIALL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
同軸 変換アダプタ Radiall ライトアングル BNC プラグ - BNC - ジャック ニッケル RADIALL同軸 変換アダプタ Radiall ライトアングル BNC プラグ - BNC - ジャック ニッケルRADIALL
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
仕様アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●ジェンダーA:プラグ●ジェンダーB:ソケット●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ライトアングル●動作周波数:0 → 4GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:27mm●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮●BNCコネクタ. 全タイプのBNC-BNC変換に対応するBNCコネクタシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
SMA 同軸コネクタ RADIALLSMA 同軸コネクタRADIALL
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
仕様フレキシブルケーブル用ストレートSMAプラグ. 小径又は中径のフレキシブルケーブルに圧着又ははんだ付けするように設計されたストレートSMAプラグです。 これらのコネクタは高性能で、あらゆる高周波用途に使用できます。取付方式ケーブルマウント最高使用温度(℃)+165動作周波数(GHz)0~12.4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレートジェンダーメス
基板用コネクタ