6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro シャーシスピーカーコネクタ RS Pro では、スピーカー用途に最適化されたコネクタを幅広く取り揃えています。この接続システムは、優れた操作性、信頼性、使いやすさを実現しています。組み立てが簡単で、プッシュイン式終端処理が行えるため、放送、オーディオ、コンサート、通信機器のセットアップがとても簡単になります。PA6 プラスチック及び銀めっきコンタクトを使用して製造されたボディは低ノイズレベルです。 Durable and strong 特長と利点 プッシュイン終端による簡単な接続 堅牢で多用途性に優れ、組み立てが簡単 PA6 プラスチック製のボディは耐摩耗性に優れ、高強度で摩擦特性に優れているため、コネクタの寿命が長くなります 極コネクタには銀めっきコンタクトがあり、低ノイズレベルを実現しています 優れた音質を実現します 取り付け用の穴が開いているため、低プロファイルを維持できます コネクタ 用途 これらの 極シャーシパネル取り付けコネクタは、スピーカーの操作性を最適化するように設計されており、家庭用又は業務用スペースのスピーカーに組み込まれています。これらのコネクタは、信頼性、耐久性、優れたオーディオ出力を実現します。これまでの つのプラグオスコネクタすべてと互換性があるように設計されています。 ラウドスピーカーコネクタとは何ですか? ラウドスピーカーは、電気インパルス又はオーディオ信号を取得して音に変換するデバイス又は装置です。ラウドスピーカーコネクタには、ソケット、スプリッタ、バナナプラグ、ピンコネクタ、 SpeakON コネクタ、ジャック、プラグなどがあります。これらはすべて、リンク部品をスピーカー又はアンプに接続するために使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = メス極数 = 4接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プッシュイン定格電流 = 20A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
859 税込945
7日以内出荷

RS Pro シャーシスピーカーコネクタ RS Pro では、スピーカー用途に最適化されたコネクタを幅広く取り揃えています。この接続システムは、優れた操作性、信頼性、使いやすさを実現しています。組み立てが簡単で、プッシュイン式終端処理が行えるため、放送、オーディオ、コンサート、通信機器のセットアップがとても簡単になります。PA6 プラスチック及び銀めっきコンタクトを使用して製造されたボディは低ノイズレベルです。 Durable and strong 特長と利点 プッシュイン終端による簡単な接続 堅牢で多用途性に優れ、組み立てが簡単 PA6 プラスチック製のボディは耐摩耗性に優れ、高強度で摩擦特性に優れているため、コネクタの寿命が長くなります 極コネクタには銀めっきコンタクトがあり、低ノイズレベルを実現しています 優れた音質を実現します 取り付け用の穴が開いているため、低プロファイルを維持できます コネクタ 用途 これらの 極シャーシパネル取り付けコネクタは、スピーカーの操作性を最適化するように設計されており、家庭用又は業務用スペースのスピーカーに組み込まれています。これらのコネクタは、信頼性、耐久性、優れたオーディオ出力を実現します。これまでの つのプラグオスコネクタすべてと互換性があるように設計されています。 ラウドスピーカーコネクタとは何ですか? ラウドスピーカーは、電気インパルス又はオーディオ信号を取得して音に変換するデバイス又は装置です。ラウドスピーカーコネクタには、ソケット、スプリッタ、バナナプラグ、ピンコネクタ、 SpeakON コネクタ、ジャック、プラグなどがあります。これらはすべて、リンク部品をスピーカー又はアンプに接続するために使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = メス極数 = 4接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プッシュイン定格電流 = 20A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro シャーシスピーカーコネクタ RS Pro では、スピーカー用途に最適化されたコネクタを幅広く取り揃えています。この接続システムは、優れた操作性、信頼性、使いやすさを実現しています。組み立てが簡単で、プッシュイン式終端処理が行えるため、放送、オーディオ、コンサート、通信機器のセットアップがとても簡単になります。PA6 プラスチック及び銀めっきコンタクトを使用して製造されたボディは低ノイズレベルです。 Durable and strong 特長と利点 プッシュイン終端による簡単な接続 堅牢で多用途性に優れ、組み立てが簡単 PA6 プラスチック製のボディは耐摩耗性に優れ、高強度で摩擦特性に優れているため、コネクタの寿命が長くなります 極コネクタには銀めっきコンタクトがあり、低ノイズレベルを実現しています 優れた音質を実現します 低プロファイルを保つ皿頭取り付け穴 コネクタ 用途 これらの 極シャーシパネル取り付けコネクタは、スピーカーの操作性を最適化するように設計されており、家庭用又は業務用スペースのスピーカーに組み込まれています。これらのコネクタは、信頼性、耐久性、優れたオーディオ出力を実現します。これまでの つのプラグオスコネクタすべてと互換性があるように設計されています。 ラウドスピーカーコネクタとは何ですか? ラウドスピーカーは、電気インパルス又はオーディオ信号を取得して音に変換するデバイス又は装置です。ラウドスピーカーコネクタには、ソケット、スプリッタ、バナナプラグ、ピンコネクタ、 SpeakON コネクタ、ジャック、プラグなどがあります。これらはすべて、リンク部品をスピーカー又はアンプに接続するために使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = メス極数 = 4接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プッシュイン定格電流 = 20A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RS Pro シャーシスピーカーコネクタ RS Pro では、スピーカー用途に最適化されたコネクタを幅広く取り揃えています。この接続システムは、優れた操作性、信頼性、使いやすさを実現しています。組み立てが簡単で、プッシュイン式終端処理が行えるため、放送、オーディオ、コンサート、通信機器のセットアップがとても簡単になります。PA6 プラスチック及び銀めっきコンタクトを使用して製造されたボディは低ノイズレベルです。 Durable and strong 特長と利点 プッシュイン終端による簡単な接続 堅牢で多用途性に優れ、組み立てが簡単 PA6 プラスチック製のボディは耐摩耗性に優れ、高強度で摩擦特性に優れているため、コネクタの寿命が長くなります 極コネクタには銀めっきコンタクトがあり、低ノイズレベルを実現しています 優れた音質を実現します 取り付け用の穴が開いているため、低プロファイルを維持できます コネクタ 用途 これらの 極シャーシパネル取り付けコネクタは、スピーカーの操作性を最適化するように設計されており、家庭用又は業務用スペースのスピーカーに組み込まれています。これらのコネクタは、信頼性、耐久性、優れたオーディオ出力を実現します。これまでの つのプラグオスコネクタすべてと互換性があるように設計されています。 ラウドスピーカーコネクタとは何ですか? ラウドスピーカーは、電気インパルス又はオーディオ信号を取得して音に変換するデバイス又は装置です。ラウドスピーカーコネクタには、ソケット、スプリッタ、バナナプラグ、ピンコネクタ、 SpeakON コネクタ、ジャック、プラグなどがあります。これらはすべて、リンク部品をスピーカー又はアンプに接続するために使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = メス極数 = 4接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プッシュイン定格電流 = 20A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様シリーズ:RKケーブルサイズ:22 → 11 AWGケーブルCSA:0.2 → 4mm2色:青定格電流:40A端子方法:埋め込みネジ定格電圧:800 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃UL、CSA、NEMKO、GOST. 互換性については、ジャンパバーを参照. 標準フィードスルー. DINレール取り付け端子。Gプロファイル(BS5825:1990準拠非対称)とトップハットプロファイル(BS5584:1978準拠対称)レールの両方に対応する汎用取り付けフットクランプ付きで、すべての用途に対応する幅広い機能を備えています。 2.5から10 mm2の端子には、共通のエンドカバーとパーティションがあり、クロス接続用の10極ジャンパバー付きでどちらの面にもマーカーを容易に取り付けることができます。
1袋(10個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,470 税込1,617
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)