基板用コネクタ :「仕切レール」の検索結果
関連キーワード
仕様コネクタタイプ = ブーツレースフェルールキット内容 = 400フェルール、0.5 → 2.5 mmケーブル径最適な工具については、品番< 464-482') 464-482/を参照. RSブーツレースフェルールキット. 信頼のRSブランドがこのDIN46228規格交換用フェレールキットをお届けします。 各キットには、各種ブーツレースフェレールがコンパクトなプラスチックケースに収められています。 各ワイヤ端フェレールには、DIN46228規格のカラーコードに沿ったプラスチックリングが付いています。 キットには、さまざまなケーブル径の圧着に適したフェレールが含まれています。 ケースには便利なマークの付いた仕切りがあり、サイズごとに並べられて選びやすくなっています。. RS Pro ブーツレースフェレールキットには以下の製品があります。. 品番< 513-2540') 513-2540/は、以下のサイズのブーツレースフェルール400個が含まれたブーツレースフェルールキットです。 50 x 0.5 mm 2 (白) 100 x 0.75 mm 2 (グレー) 100 x 1 mm 2 (赤) 100 x 1.5 mm 2 (黒) 50 x 2.5 mm 2 (青) 品番< 513-2556') 513-2556/は、以下のサイズのブーツレースフェルール90個が含まれたブーツレースフェルールキットです。 50 x 4 mm 2 (グレー) 10 x 6 mm 2 (黄) 20 x 10 mm 2 (赤) 10 x 16 mm 2 (青)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,010
税込¥6,611
翌々日出荷
仕様シリーズ:RKケーブルサイズ:22 → 11 AWGケーブルCSA:0.2 → 4mm2色:青定格電流:40A端子方法:埋め込みネジ定格電圧:800 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃UL、CSA、NEMKO、GOST. 互換性については、ジャンパバーを参照. 標準フィードスルー. DINレール取り付け端子。Gプロファイル(BS5825:1990準拠非対称)とトップハットプロファイル(BS5584:1978準拠対称)レールの両方に対応する汎用取り付けフットクランプ付きで、すべての用途に対応する幅広い機能を備えています。 2.5から10 mm2の端子には、共通のエンドカバーとパーティションがあり、クロス接続用の10極ジャンパバー付きでどちらの面にもマーカーを容易に取り付けることができます。
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。