基板用コネクタ :「埋め込みネジ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様アース端子台タイプ = CE (BS EN60998)ケーブルサイズ = 0 → 16 mm極数 = 8端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = 真鍮長さ = 86mm幅 = 18mm高さ = 12mmCE (BS EN60998). 黄銅端子台、ホール x 8. 亜鉛めっきねじ付属の黄銅端子台です。. 黄銅ハウジング めっきスチールねじ 次の極数に対応: 867-0991 - 3極 867-1004 - 5極 867-1007 - 8極
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
仕様ケーブルサイズ = 20 → 8 AWGケーブルCSA = 6mm2色 = 緑 / 黄極数 = 2端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = ナイロン定格電流 = 41A定格電圧 = 800 V長さ = 54mm幅 = 8mm高さ = 61.5mmUL、CSA. 6、10、18 mm2 大電流端子(それぞれ品番 ; 384-6972 384-6972 、 ; 384-6988 384-6988 、 ; 384-6994 384-6994 )にはエンドカバー(品番 ; 384-7054 384-7054 、 ; 384-7060 384-7060 、 ; 384-7076 384-7076 )が必要. 大電流端子. 防指端子(VBG4要件準拠) 難燃性等級: UL94V-0 この製品群に示されているジャンパバーの中にこの製品との使用に適したものはありませんので、ご注意ください。 ケーブルサイズ: 6 → 35 mm2 取り付け方式: DINレール(トップハットレール) / Gレール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,470
税込¥1,617
7日以内出荷
仕様アース端子台タイプ = 二重ねじケーブルサイズ = 0 → 16 mm2ケーブルCSA = 0 → 16mm2色 = グレー極数 = 8端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = 真鍮長さ = 85.72mm幅 = 19mm高さ = 12mm二重ねじアースブロック. BS2498に準拠した黄銅製で、BS1872に準拠した電気スズめっきつや消し仕上げのアース接続ブロック 幅19 mm、高さ12 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥10,340
税込¥11,374
5日以内出荷
仕様アース端子台タイプ = 二重ねじケーブルサイズ = 0 → 16 mm2ケーブルCSA = 0 → 16mm2色 = グレー極数 = 6端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = 真鍮長さ = 67.45mm幅 = 19mm高さ = 12mm二重ねじアースブロック. BS2498に準拠した黄銅製で、BS1872に準拠した電気スズめっきつや消し仕上げのアース接続ブロック 幅19 mm、高さ12 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥7,210
税込¥7,931
翌々日出荷
仕様アース端子台タイプ = 二重ねじケーブルサイズ = 0 → 16 mm2ケーブルCSA = 0 → 16mm2色 = グレー極数 = 5端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = 真鍮長さ = 58.74mm幅 = 19mm高さ = 12mm二重ねじアースブロック. BS2498に準拠した黄銅製で、BS1872に準拠した電気スズめっきつや消し仕上げのアース接続ブロック 幅19 mm、高さ12 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,170
税込¥6,787
翌々日出荷
オス/メス = メス。サイズ = Aタイプ。接続方向 = ストレート。結線方法 = 埋め込みネジ。。RS PROタイプAメスHDMIコネクタ(基板実装). タイプA HDMIケーブルをオーディオ / ビジュアル機器の基板に接続するための信頼性の高い一貫した基板実装HDMIコネクタです。. はんだフリー終端用のねじ止め端子で設計されたメスHDMIコネクタは、すばやく簡単に取り付けることができ、健康及び安全上の懸念によりはんだ付けが不可能なフェイスプレート、フロアボックス、及び設備での使用に最適です。. 特長と利点:. ;ul> ;li>HDMI-ねじ止め端子 ;/li> ;li>基板実装 ;/li> ;li>コンパクトな寸法: 32 x 25 x 27 mm ;/li> ;li>端子間の距離: 25 mm ;/li> ;li>重量: 100 g ;/li> ;/ul>. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。