絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • AMPHENOL(54)
  • NEUTRIK(43)
  • 日本モレックス(molex)(32)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
  • BULGIN(24)
  • Entrelec(21)
  • WURTH ELEKTRONIK(19)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(16)
  • リタール(16)
  • ASSMANN WSW(16)
  • LUMBERG(13)
  • 3M(12)
  • SWITCHCRAFT(11)
  • ワイドミュラー(10)
  • ITT CANNON(9)
  • DELTRON(9)
  • PRECI-DIP(8)
  • フエニックス・コンタクト(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(88)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(41)
  • 1,500-10,000円(70)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

基板用コネクタ :「v-max」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 6極 2列 メス RS PRORS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 6極 2列 メスRS PRO
269税込296
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 6行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1000V ACハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 34極 2列 メス RS PRORS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 34極 2列 メスRS PRO
289税込318
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 34行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1000V ACハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 14極 2列 メス RS PRORS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 14極 2列 メスRS PRO
299税込329
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 14行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1000V ACハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オス RS PRORS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 オスRS PRO
309税込340
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 20行数 = 2オス/メス = オスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = 垂直結線方法 = IDC定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 500Vハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 メス RS PRORS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 メスRS PRO
289税込318
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 20行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1000V ACハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 メス RS PRORS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 メスRS PRO
409税込450
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 50行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1000V ACコンタクト材質 = リン青銅
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 34極 2列 メス RS PRORS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 34極 2列 メスRS PRO
379税込417
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 34行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1000V ACハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 メス RS PRORS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 26極 2列 メスRS PRO
369税込406
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 26行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1000V ACハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 オス RS PRORS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 オスRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 16行数 = 2オス/メス = オスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = 垂直結線方法 = IDC定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 500Vハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 1.27mmピッチ 8極 2列 メス RS PRORS PRO IDCコネクタ 1.27mmピッチ 8極 2列 メスRS PRO
109税込120
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 8行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 1.27mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ライトアングル結線方法 = IDC定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = 錫動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 500Vハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 メス RS PRORS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 メスRS PRO
549税込604
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 20行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1000V ACハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オス RS PRORS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オスRS PRO
229税込252
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 10行数 = 2オス/メス = オスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = 垂直結線方法 = IDC定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 500Vハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 40極 2列 オス RS PRORS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 40極 2列 オスRS PRO
529税込582
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 40行数 = 2オス/メス = オスピッチ = 2.54mm実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = 金フラッシュ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 250Vハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 オス RS PRORS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 オスRS PRO
579税込637
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 50行数 = 2オス/メス = オスピッチ = 2.54mm実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = 金フラッシュ動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 250Vハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 6極 2列 オス RS PRORS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 6極 2列 オスRS PRO
189税込208
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 6行数 = 2オス/メス = オスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = 垂直結線方法 = IDC定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 500Vハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 4極 2列 オス RS PRORS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 4極 2列 オスRS PRO
169税込186
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 4行数 = 2オス/メス = オスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = 垂直結線方法 = IDC定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 500Vハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 2列 オス RS PRORS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 2列 オスRS PRO
219税込241
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 8行数 = 2オス/メス = オスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = 垂直結線方法 = IDC定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 500Vハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2mmピッチ 12極 2列 メス RS PRORS PRO IDCコネクタ 2mmピッチ 12極 2列 メスRS PRO
199税込219
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 12行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 500V ACコンタクト材質 = 銅
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 40極 2列 メス RS PRORS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 40極 2列 メスRS PRO
219税込241
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 40行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1000V ACハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 メス RS PRORS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 メスRS PRO
64税込70
1個
翌々日出荷
仕様極数 = 10行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 3A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 1000V ACハウジング材質 = PBT
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 4極 2列 オス RS PRORS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 4極 2列 オスRS PRO
64税込70
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 4行数 = 2オス/メス = オスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = IDC定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 500Vハウジング材質 = PBT
RS PRO DINプラグ 7極 オス ケーブルマウント RS PRORS PRO DINプラグ 7極 オス ケーブルマウントRS PRO
73,980税込81,378
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様極数 = 7オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 60 V acシールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN 45329ハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮動作温度 Max = +85℃RS PRO V14RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス RS PRO, ポート数:1 RS PROUSBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス RS PRO, ポート数:1RS PRO
9,588税込10,547
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●USBバージョン:3●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電流:1.5A●定格電圧:500 V ac●シリーズ:GTC Sealed●シリーズ番号:GTC密閉型●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●RS Pro防水金属製USB-Aパネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水金属製USB-Aコネクタシリーズです。 このIP68パネル取り付けジャックは、ニッケルめっき銅合金シェルに収容された金めっき銅合金コンタクトを備えています。 また、赤色シリコンOリングで厳格な耐候性等級を実現し、EMIシールドプレートで干渉を遮蔽しています。 このIP68パネル取り付けジャックは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP68等級 金属構造 高耐久設計 RoHS対応. 用途. ワイヤレス屋外AP 医療機器 GPS 産業用PC 屋外用LEDディスプレイ 軍用機器RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス RS PRO, ポート数:1 RS PROUSBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス RS PRO, ポート数:1RS PRO
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:プラグイン●USBバージョン:2●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電流:1.5A●定格電圧:500 V ac●シリーズ:GTC Sealed●シリーズ番号:GTC密閉型●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●RS Pro防水金属製USB-Aパネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水金属製USB-Aコネクタシリーズです。 このIP68パネル取り付けジャックは、ニッケルめっき銅合金シェルに収容された金めっき銅合金コンタクトを備えています。 また、赤色シリコンOリングで厳格な耐候性等級を実現し、EMIシールドプレートで干渉を遮蔽しています。 このIP68パネル取り付けジャックは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP68等級 金属構造 高耐久設計 RoHS対応. 用途. ワイヤレス屋外AP 医療機器 GPS 産業用PC 屋外用LEDディスプレイ 軍用機器RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スタッドターミナル RS PRORS PRO スタッドターミナルRS PRO
2,398税込2,638
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO インターフェイスモジュール RS PRORS PRO インターフェイスモジュールRS PRO
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO XLRコネクタ RS PRORS PRO XLRコネクタRS PRO
739税込813
1個
当日出荷から8日以内出荷
RS PRO D-SUB コネクタ RS PRORS PRO D-SUB コネクタRS PRO
3,070税込3,377
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Dinプラグ RS PRORS PRO DinプラグRS PRO
9,070税込9,977
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO Dinソケット RS PRORS PRO DinソケットRS PRO
989税込1,088特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
端子ストリップ RS PRO ストレート 12極 2列 黒 RS PRO端子ストリップ RS PRO ストレート 12極 2列 黒RS PRO
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラウドスピーカーコネクタ RS PRO 8極 オス ライトアングル ケーブルマウント RS PROラウドスピーカーコネクタ RS PRO 8極 オス ライトアングル ケーブルマウントRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス●コンタクト数:8●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクトめっき:錫●端子方法:埋め込みネジ, はんだ●色:黒●定格電流:15A●定格電圧:240 V ac●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●接触保護プラグ / ソケット、4極. 信頼できるRSブランドがお届けするこのコネクタは、信頼性の高い接触保護コネクタシステムを必要とする高電力用途を対象にしています。4極プラグ / ソケット式は、ラウドスピーカーとアンプの接続、セキュリティシステムのコンソールや、相互接続された制御機器とモニタリング機器への電力供給に最適です。この汎用性の高い接触保護コネクタは、バッテリ充電器、モータ、サウンドシステムやモータ制御で使用されることが多いです。. 特長と利点: IEC65/IEC348に適合する接触保護コンタクト 極性化 ロック / ロック解除が簡単 プッシュオン(パネルソケット)及びねじ / はんだ(プラグ)終端 組み込みのケーブルクランプ 6 → 15 mm径のケーブルに対応 4極シャーシソケットは標準のAXR/XLRカットアウトにフィット 20 A rms (連続動作時のコンタクトあたりの値) 金めっきコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
ラウドスピーカーコネクタ RS PRO 4極 オス ストレート ケーブルマウント RS PROラウドスピーカーコネクタ RS PRO 4極 オス ストレート ケーブルマウントRS PRO
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様オス・メス:オス●コンタクト数:4●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクトめっき:金●端子方法:埋め込みネジ, はんだ●色:黒●定格電流:20A●定格電圧:240 V ac●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●接触保護プラグ / ソケット、4極. 信頼できるRSブランドがお届けするこのコネクタは、信頼性の高い接触保護コネクタシステムを必要とする高電力用途を対象にしています。4極プラグ / ソケット式は、ラウドスピーカーとアンプの接続、セキュリティシステムのコンソールや、相互接続された制御機器とモニタリング機器への電力供給に最適です。この汎用性の高い接触保護コネクタは、バッテリ充電器、モータ、サウンドシステムやモータ制御で使用されることが多いです。. 特長と利点: IEC65/IEC348に適合する接触保護コンタクト 極性化 ロック / ロック解除が簡単 プッシュオン(パネルソケット)及びねじ / はんだ(プラグ)終端 組み込みのケーブルクランプ 6 → 15 mm径のケーブルに対応 4極シャーシソケットは標準のAXR/XLRカットアウトにフィット 20 A rms (連続動作時のコンタクトあたりの値) 金めっきコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
ミニUSBコネクタ RS PRO RS PROミニUSBコネクタ RS PRORS PRO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●USBタイプ:USB B●ボディ向き:ストレート●端子方法:スクリュー●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:100 V ac/dc●定格電流:1A●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ番号:GTC密閉型●RS Pro防水金属製Mini USB-Bパネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水金属製Mini USB-Bコネクタシリーズです。 このIP68パネル取り付けジャックは、ニッケルめっき銅合金シェルに収容された金めっき銅合金コンタクトを備えています。 また、赤色シリコンOリングで厳格な耐候性等級を実現し、EMIシールドめっきでインターフェイスを遮蔽しています。 このIP68パネル取り付けジャックは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP68等級 金属構造 高耐久設計 RoHS対応. 用途. ワイヤレス屋外AP 医療機器 GPS 産業用PC 屋外用LEDディスプレイ 軍用機器RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 RS PRO ENYAシリーズ RS PROヒューズ付き端子台 RS PRO ENYAシリーズRS PRO
9,798税込10,778
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様レベル数:1 、 コネクタ数:1 、 色:グレー 、 定格電流:8A 、 定格電圧:24 → 240 V ac/dc 、 端子方法:スクリュー 、 シリーズ:ENYA 、 動作温度 Max:55℃ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, 端子台 ハウジング RS PRORS PRO, 端子台 ハウジングRS PRO
4,150税込4,565
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, SMAプラグ ケーブルマウント, プラグ, ストレート 圧着 RS PRORS PRO, SMAプラグ ケーブルマウント, プラグ, ストレート 圧着RS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 標準DINレール端子 ZRKシリーズ RS PRORS PRO 標準DINレール端子 ZRKシリーズRS PRO
1,970税込2,167
1袋(10個)
7日以内出荷
RS PRO 標準DINレール端子 TRKシリーズ RS PRORS PRO 標準DINレール端子 TRKシリーズRS PRO
5,998税込6,598
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様シリーズ:TRKケーブルサイズ:22 12 AWGケーブルCSA:0.5 5mm2色:茶定格電流:15A端子方法:埋め込みネジ定格電圧:600 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃The disconnect terminal (stock no. 815-723 815-723 is for isolation purposes only. Do not use to switch equipment on or off when power is applied. UL, CSA. Disconnect. Lever action for isolation of circuits Fingernail or screw driver to open Enclosed design, no end cover needed Cable sizes from 0.2 2.5mm2 Rated at 400V, 10A Same shape as 2.5 to 10mm2 standard terminals
RS PRO 標準DINレール端子 RKシリーズ RS PRORS PRO 標準DINレール端子 RKシリーズRS PRO
1,470税込1,617
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
基板用コネクタ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら