基板用コネクタ :「VICS」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,604件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ
1袋(10個)ほか
特価
279 税込307
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス ダイナミック
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = Dynamic 2000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 2000最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 18AWG最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃TE Connectivity DYNAMIC D-2000シリーズ圧着コンタクト. DYNAMIC D-2000シリーズタブ / レセプタクルコンタクトは、DYNAMIC D-2100シリーズコネクタハウジング向けです。ハウジングにコンタクトを挿入すると、ハウジング内のランスがコンタクトをしっかり固定します。また、カチッと音がするので、確実にロックしたことがわかります。また、専用工具で取り外が簡単です。これらのDYNAMIC D-2000シリーズコンタクトは捩れに強い箱形構造で、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。コンタクトのワイピング長が長いので、産業機械で使用する際に必要になる、高い電気的信頼性が実現します。. 特長と利点. こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 コンタクトのワイピング長が長い. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷

仕様ヒューズ数 = None、スイッチタイプ = 2極、端子方法 = スペード、取り付けタイプ = フランジマウント、IECコネクタタイプ = C14、Corcom Cシリーズ電力入力モジュール(スイッチ付). IECフィルタなし 幅(mm)44.2 高さ(mm)41.2 定格電圧(V)250 ac 定格電流(A)15、10 at 40℃ 250Vac 深さ(mm)28.94 RoHS指令(10物質対応)対応 ジェンダーオス 動作周波数(Hz)50/60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス ダイナミック
仕様ジェンダー = メス併用 = Dynamic 3000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 3000最小ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金メーカー型番:(175216-2) 、(175216-3) 、(1-175216-2) 、(1-175216-3) 、(1-175216-5) 、(175287-2) 、(175287-3) 、(175287-5) の専用圧着工具(91565-1) メーカー型番:(175217-2) 、(175217-3) 、(1-175217-2) 、(1-175217-3) 、(1-175217-5) 、(175288-2) 、(175288-3) 、(175288-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91559-1) (RS品番: ; 439-4309 439-4309 )をご覧ください。 メーカー型番:(175218-2) 、(175218-3) 、(1-175218-2) 、(1-175218-3) 、(1-175218-5) 、(175289-2) 、(175289-3) 、(175289-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91558-1) (RS品番: ; 439-4359 439-4359 )をご覧ください。 メーカー型番:(917511-2) 、(917511-3) 、(1-917511-2) 、(1-917511-3) 、(1-917511-5) 、(917512-2) 、(917512-3) 、(917512-5) の専用圧着工具(91560-1) メーカー型番:(353717-2) 、(353717-3) 、(1-353717-2) 、(1-353717-3) 、(1-353717-5) 、(353718-2) 、(353718-3) 、(353718-5) の専用圧着工具(91561-1). TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト. DYNAMIC D-3000シリーズタブ及びレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000シリーズのコンタクトは同シリーズの全ハウジングで使用でき、最大15 Aの高電流に対応できます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトをしっかり固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-3000シリーズ端子はタブ構造を備えたこじりに強い箱形レセプタクルで、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。挿抜耐久性や多極の用途には標準接点圧品、振動のある用途には高接点圧品と、用途に応じて2種類の接点圧品が用意されています。各種用途向けに金めっき品及びスズめっき品が用意されています。. 特長と利点. 高電流容量: 15 A こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 標準品と高接点圧品 スズめっき及び金めっきオプション. 用途. DYNAMIC D-3000コネクタシリーズは産業機器の信号・電源混在用途で使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
569 税込626
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 5.08mm ダイナミック D-3000
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = D-3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 24.62mm幅 = 7.15mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = PET高圧1列タイプ D-3200S
1個
109 税込120
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 2列 2.5mm ダイナミック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 12行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = Dynamic 1000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 17.6mm幅 = 12.45mm深さ = 11.3mmハウジング材質 = PETTE Connectivity Dynamic 1200シリーズレセプタクルハウジング. このDynamic D-1200シリーズレセプタクルハウジングは、Dynamic D-1000シリーズコネクタシステムの一部です。D-1000シリーズコネクタは、Dynamicコネクタシリーズで最小の信号コネクタです。 Dynamic D-1000シリーズはコンパクトな設計のため、ミニチュアサイズの機器用途における、省スペースが求められる用途に最適です。 このDynamic D-1200レセプタクルハウジングは、2.5 mmピッチ並びにハウジングランス構造を備え、端子処理の際のコンタクトランスの破損を防ぎます。 設計にハウジングロックとキーが統合され、正確で確実なかん合が実現されます。 またこのハウジングは色分けされ、回路番号が記載されているため、正確なかん合識別と配線が可能です。 このDynamic D-1200シリーズレセプタクルハウジングのソケットコンタクトは別途購入の必要があります(代表番号< 706-0416&#x27;) 706-0416/を参照)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 3極 1列 6.35mm メイテンロック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 6.35mmジェンダー = オスシリーズ = Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート幅 = 14.73mm深さ = 27.43mmハウジング材質 = ナイロンUL、CSA. TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングプラグ式コネクタハウジング. 電線対電線又は電線対基板用途向け、6.35 mmピッチ間隔のユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジング製品で、ケーブル取り付け又はパネル取り付けが可能です。これらのユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、UL94V-2又はUL94V-0のナイロン製です。スナップロック式のラッチが付いているので、確実なクイックリリースと極性化で正確なかん合が保証されます。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクト又はソケットコンタクトを収納できます。最適なコンタクトについては、品番 ; 720-2133 720-2133 などを参照 圧着工具については、品番 ; 849-114 849-114 を参照。ダイセットについては、品番 ; 849-136 849-136 などを参照 ストレインリリーフクランプについては、代表品番 ; 302-0120 302-0120 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
479 税込527
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス Ultra-Fast .110 シリーズ, 22AWG to 18AWG
エコ商品
仕様シリーズ = Ultra-Fast .110絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWGタブサイズ = 2.79 x 0.51mm長さ = 0.735インチコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 110/125シリーズUltra-Fastレセプタクル圧着端子. むき出しになったリードがかん合時にタブやレセプタクルに触れて発生する衝撃や電気短絡を防止するよう設計された、FASTON 110/125シリーズのUltra-Fast完全絶縁型レセプタクル圧着端子です。 このFASTON 110/125シリーズのUltra-Fastレセプタクル圧着端子は、UL94 V-2タイプ6/6ナイロン製のハウジングを使用しています。スズめっき銅合金ファストンレセプタクルコンタクトをハウジング内に埋め込み、完全密閉することによって、600 V用途に対応しています。 このFASTON 110/125シリーズのUltra-Fast圧着端子は、26-10 AWGのソリッドワイヤ、ヒューズ線、より線の終端に使用します。ワイヤサイズとタブサイズの指定は各ハウジングに表示されています。 ハウジングメンブレンにスロットが設けられているため、座付きのタブタイプに対応できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))305183
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 2列 2.5mm ダイナミック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = Dynamic 1000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 7.6mm幅 = 12.45mm深さ = 11.3mmハウジング材質 = PETTE Connectivity Dynamic 1200シリーズレセプタクルハウジング. このDynamic D-1200シリーズレセプタクルハウジングは、Dynamic D-1000シリーズコネクタシステムの一部です。D-1000シリーズコネクタは、Dynamicコネクタシリーズで最小の信号コネクタです。 Dynamic D-1000シリーズはコンパクトな設計のため、ミニチュアサイズの機器用途における、省スペースが求められる用途に最適です。 このDynamic D-1200レセプタクルハウジングは、2.5 mmピッチ並びにハウジングランス構造を備え、端子処理の際のコンタクトランスの破損を防ぎます。 設計にハウジングロックとキーが統合され、正確で確実なかん合が実現されます。 またこのハウジングは色分けされ、回路番号が記載されているため、正確なかん合識別と配線が可能です。 このDynamic D-1200シリーズレセプタクルハウジングのソケットコンタクトは別途購入の必要があります(代表番号< 706-0416&#x27;) 706-0416/を参照)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
349 税込384
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着バレル - ホイルコネクタ
エコ商品
幅(mm)【コンタクト】11.53 厚さ(mm)【箔】1.9 シリーズTermi-Foil RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
829 税込912
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス アンプシール
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = AMPSEALコネクタハウジングシリーズ = AMPSEAL最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWG最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃圧着工具については、品番< 849-114&#x27;) 849-114/を参照してください。. TE Connectivity AMPSEALコンタクト. AMPSEALシールドコネクタシリーズとともに使用するAMPSEAL圧着コンタクトです。 これらのAMPSEALレセプタクルコンタクトのワイヤサイズは0.5~1.25 mm 2 、絶縁材径は1.7~2.7 mmで、すず又は金めっきタイプが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
199 税込219
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 3.81mm ダイナミック D-3000
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 3.81mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = D-3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 26.76mm幅 = 7.15mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = ナイロン標準1列タイプ D-3100S
1個
86 税込95
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm ダイナミック D-3000
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = D-3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 29.7mm幅 = 7.15mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = PET高圧1列タイプ D-3200S
1個
91 税込100
当日出荷

仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = D-1000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 10.1mm幅 = 12.45mm深さ = 11.3mmハウジング材質 = PETD-1100Dのリセハウジングには、ワイヤレンジMのリセコンタクトのみ、使用可能です。. リセコンタクト・タブコンタクトは、D-1100&D-1200共通です。 D-1200は、誤挿入防止機構のキーイングがついております。メーカーでは、Xタイプの取り扱いになります。. 電線対基板コネクタ D-1000シリーズ. お馴染みダイナミックコネクタシリーズの最小多極信号用コネクタ. 従来品(D-2000シリーズ)に比べ、約40%の小型化(D-1100D) SW電源やステッピングモータ、エンコーダでの実績多数あり(D-1200D) コンタクトは、金メッキ仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93 税込102
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子
エコ商品
仕様ジェンダー = メスコンタクトサイズ = 16ケーブルサイズ = 18 → 16 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Type III+併用 = Type III+シリーズコネクタコンタクトタイプ = シグナルコンタクトめっき = ニッケルの上に錫コンタクト材質 = 真鍮取り付けタイプ = ケーブルマウントIP65性能を確保するためには、適切な組み立て手順に従う必要があります。. シリーズ1信号コンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
899 税込989
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 16極 2列 3.81mm ダイナミック D-3000
仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ピッチ = 3.81mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = D-3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 42.71mm幅 = 12.23mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = ナイロン標準2列タイプ D-3100D
1個
299 税込329
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .375 シリーズ
エコ商品
仕様シリーズ:FASTON .375絶縁:非絶縁最小ワイヤサイズmm2:4mm2最大ワイヤサイズmm2:6mm2最小ワイヤサイズAWG:11AWG最大ワイヤサイズAWG:9AWGタブサイズ:9.53 x 1.19mm長さ:27.2mmコンタクトめっき:錫コンタクト材質:真鍮TE Connectivity FASTON 375シリーズレセプタクル圧着端子. FASTON 375シリーズストレート圧着レセプタクル端子は、すばやい効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。これらのFASTON 375レセプタクル圧着端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。FASTON 375レセプタクル圧着端子の背面のテーパー状の仕切りにより、座なしのタブの挿入を防ぐことができます。これらのFASTIN FASTON 375シリーズクイックコネクトストレートレセプタクル終端の「F」スタイル圧着終端は、安定した電気的 / 機械的性能に加え、耐振性及び耐食性を備えています。 シリーズFASTON .375 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 070シリーズ
仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK 070コネクタハウジングシリーズ = MULTILOCK 070最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWGMULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
919 税込1,011
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ
仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK 040コネクタハウジングシリーズ = MULTILOCK 040最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 オス FASTON .110シリーズ
エコ商品
シリーズFASTON .110 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 2列 10.16mm ダイナミック D-5000
仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 10.16mmジェンダー = メスシリーズ = D-5200併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 33.36mm幅 = 19.96mm深さ = 29mmハウジング材質 = PET高圧・高電流2列タイプ D-5200M. D-5200Sとの組み合わせで、モジュラー使用が可能。パワー系の振り分けに最適
1個
299 税込329
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 20AWG to 15AWG
エコ商品
仕様シリーズ = FASTON .110絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 15AWGタブサイズ = 2.79 x 0.5mm長さ = 13.4mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
579 税込637
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸形コネクタ Series 1シリーズ, 接触コンタクト:オス, 14極 オス
エコ商品
仕様コンタクト数 = 14取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17コンタクトジェンダー = オスボディ向き = ストレートシリーズ = Series 1ケーブルマウントシェルシリーズ1 / 2. TE Connectivity製のCPCシリーズ1 / 2ケーブルマウントシェルは、ねじ止めカップリングリング付きの迅速、安全かつ便利な接続システムを提供します。標準密度と低密度のタイプが用意されています。 コンタクトが円形なので、基板スペースを効率的に使用できます。 TE Connectivity製のCPCは高品質の熱可塑樹脂ハウジングを使用しているので、長期使用に最適な堅牢設計が実現します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピンコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子
エコ商品
仕様ジェンダー = オスコンタクトサイズ = 16ケーブルサイズ = 18 → 16 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Type III+併用 = CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ定格電流 = 13A長さ = 20.24mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮IP65性能を確保するためには、適切な組み立て手順に従う必要があります。. シリーズ1信号コンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
929 税込1,022
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK 040コネクタハウジングシリーズ = MULTILOCK 040最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 22AWGコンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
849 税込934
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス ダイナミック
エコ商品
仕様ジェンダー = オス併用 = Dynamic 3000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 3000最小ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 16AWGコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃メーカー型番:(175216-2) 、(175216-3) 、(1-175216-2) 、(1-175216-3) 、(1-175216-5) 、(175287-2) 、(175287-3) 、(175287-5) の専用圧着工具(91565-1) メーカー型番:(175217-2) 、(175217-3) 、(1-175217-2) 、(1-175217-3) 、(1-175217-5) 、(175288-2) 、(175288-3) 、(175288-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91559-1) (RS品番: ; 439-4309 439-4309 )をご覧ください。 メーカー型番:(175218-2) 、(175218-3) 、(1-175218-2) 、(1-175218-3) 、(1-175218-5) 、(175289-2) 、(175289-3) 、(175289-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91558-1) (RS品番: ; 439-4359 439-4359 )をご覧ください。 メーカー型番:(917511-2) 、(917511-3) 、(1-917511-2) 、(1-917511-3) 、(1-917511-5) 、(917512-2) 、(917512-3) 、(917512-5) の専用圧着工具(91560-1) メーカー型番:(353717-2) 、(353717-3) 、(1-353717-2) 、(1-353717-3) 、(1-353717-5) 、(353718-2) 、(353718-3) 、(353718-5) の専用圧着工具(91561-1). TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト. DYNAMIC D-3000シリーズタブ及びレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000シリーズのコンタクトは同シリーズの全ハウジングで使用でき、最大15 Aの高電流に対応できます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトをしっかり固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-3000シリーズ端子はタブ構造を備えたこじりに強い箱形レセプタクルで、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。挿抜耐久性や多極の用途には標準接点圧品、振動のある用途には高接点圧品と、用途に応じて2種類の接点圧品が用意されています。各種用途向けに金めっき品及びスズめっき品が用意されています。. 特長と利点. 高電流容量: 15 A こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 標準品と高接点圧品 スズめっき及び金めっきオプション. 用途. DYNAMIC D-3000コネクタシリーズは産業機器の信号・電源混在用途で使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
359 税込395
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 4.2mm メイテンロック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 4.2mmジェンダー = オスシリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 14mm深さ = 23.7mmハウジング材質 = ナイロンミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグハウジング. 電線対電線用途向けのミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグスタイルハウジングです。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクトとソケットコンタクトを組み合わせて取り付けることができます。挿入後にコンタクトはハウジング内で完全に保護されます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハイジングは、誤かん合を防止する極性を備えています。ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、少ない力で挿抜できます。. 特長と利点. 小型で耐久性の高い設計 優れた電気的性能 同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付け可能 誤かん合を防止する極性化 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構. 用途. ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは幅広い用途に適しています。これらの用途には、家庭用機器、屋内外照明、医療機器、セキュリティシステム、産業用制御 / ストレージ / ネットワークシステムがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
859 税込945
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ
1個ほか
939 税込1,033
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 8極 2列 2.5mm ダイナミック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = Dynamic 1000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 12.6mm幅 = 12.45mm深さ = 11.3mmハウジング材質 = PETTE Connectivity Dynamic 1200シリーズレセプタクルハウジング. このDynamic D-1200シリーズレセプタクルハウジングは、Dynamic D-1000シリーズコネクタシステムの一部です。D-1000シリーズコネクタは、Dynamicコネクタシリーズで最小の信号コネクタです。 Dynamic D-1000シリーズはコンパクトな設計のため、ミニチュアサイズの機器用途における、省スペースが求められる用途に最適です。 このDynamic D-1200レセプタクルハウジングは、2.5 mmピッチ並びにハウジングランス構造を備え、端子処理の際のコンタクトランスの破損を防ぎます。 設計にハウジングロックとキーが統合され、正確で確実なかん合が実現されます。 またこのハウジングは色分けされ、回路番号が記載されているため、正確なかん合識別と配線が可能です。 このDynamic D-1200シリーズレセプタクルハウジングのソケットコンタクトは別途購入の必要があります(代表番号< 706-0416&#x27;) 706-0416/を参照)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 5.08mm メイテンロック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = Commercial MATE-N-LOK併用可能製品 = 5.08 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタボディ向き = ストレート深さ = 21.6mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity業務用MATE-N-LOKフリーハンギングソケット(プラグ)ハウジング. 圧着ソケットコンタクト(代表品番< 710-0554&#x27;) 710-0554/を参照)に対応する5.08 mmセンターライン搭載のMATE-N-LOK業務用フリーハンギングソケット(プラグ)ハウジングです。 これらのMATE-N-LOK業務用フリーハンギングソケット(プラグ)ハウジングはUL 94V-2ナイロンGFで構成されており、内蔵のコンタクト安定化機能によって完全極性化されています。また、自動整列機能及びロック装置が備わっており、激しい衝撃及び振動の環境でもハーフコネクタを確実に固定します。 かん合コネクタについては、MATE-N-LOK業務用基板垂直(代表品番< 520-264&#x27;) 520-264 、ライトアングル(代表品番< 864-9568&#x27;) 864-9568 実装ピンヘッダ、及びMATE-N-LOK業務用基板垂直ソケットヘッダ(代表品番< 520-258&#x27;) 520-258 を参照 キープラグも用意(品番< 712-2261&#x27;) 712-2261/を参照) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
329 税込362
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子
エコ商品
仕様ジェンダー = メスコンタクトサイズ = 16ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Type III+併用 = Type III+シリーズコネクタコンタクトタイプ = シグナルコンタクトめっき = ニッケルの上に錫コンタクト材質 = 真鍮取り付けタイプ = ケーブルマウントIP65性能を確保するためには、適切な組み立て手順に従う必要があります。. シリーズ1信号コンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
979 税込1,077
欠品中

仕様コンタクト数 = 20行数 = 2ピッチ = 3.81mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = D-3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 51.03mm幅 = 12.23mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = ナイロン標準2列タイプ D-3100D
1個
219 税込241
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 5極 1列 3.81mm ダイナミック D-3000
仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 3.81mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = D-3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 34.38mm幅 = 7.15mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = ナイロン標準1列タイプ D-3100S
1個
129 税込142
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 2列 4.2mm メイテンロック
エコ商品
仕様プラグハウジング. 対応するパネルレセプタクルハウジングまたは基板ヘッダとかん合するフリープラグハウジング。 ピンまたはソケットコンタクトを別途注文する必要があります(品番849-079~849-108などを確認). UL94V-0コネクタ 長さ(mm)17.8 幅(mm)11.8 ピッチ(mm)4.2 シリーズMini-Universal MATE-N-LOK 深さ(mm)23.7 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 コンタクト数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート 併用可能製品電線対基板コネクタ
1袋(10個)
719 税込791
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 5.08mm メイテンロック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メスシリーズ = Commercial MATE-N-LOK併用可能製品 = センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタボディ向き = ストレート長さ = 25.65mm幅 = 8.38mm深さ = 23.62mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity業務用MATE-N-LOKパネル取り付けピンハウジング(ポジティブロック付). 業務用MATE-N-LOKパネル取り付けレセプタクル / キャップ式ピンハウジングには、電線対電線の用途向けに5.13 mmのセンターライン(3 / 4極の場合は5.08 mm)が付いています。 この業務用MATE-N-LOKパネル取り付けピンハウジングは、ナチュラルカラーのUL94V-2ナイロン製で、完全に極性化されています。確実なかん合保持を保証するポジティブロックとパネル取り付け用のフランジを備えています。 適切なピンコンタクトについては、代表品番< 709-9814&#x27;) 709-9814/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
749 税込824
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 4.2mm メイテンロック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 4.2mmジェンダー = オスシリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート深さ = 23.7mmハウジング材質 = ナイロンミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグハウジング. 電線対電線用途向けのミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグスタイルハウジングです。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクトとソケットコンタクトを組み合わせて取り付けることができます。挿入後にコンタクトはハウジング内で完全に保護されます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハイジングは、誤かん合を防止する極性を備えています。ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、少ない力で挿抜できます。. 特長と利点. 小型で耐久性の高い設計 優れた電気的性能 同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付け可能 誤かん合を防止する極性化 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構. 用途. ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは幅広い用途に適しています。これらの用途には、家庭用機器、屋内外照明、医療機器、セキュリティシステム、産業用制御 / ストレージ / ネットワークシステムがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
539 税込593
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 828904-1 コネクタシール 青
エコ商品
仕様タイプ = ワイヤシールシリーズ = Heavy Duty Sealed Connector Series (HDSCS )色 = 青TE Connectivity HDSCS MCP 2.8単極ワイヤシール / シーリングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
139 税込153
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ M12シリーズ
1個ほか
649 税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス ダイナミック
仕様ジェンダー = オス併用 = Dynamic 3000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 3000最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 20AWGメーカー型番:(175216-2) 、(175216-3) 、(1-175216-2) 、(1-175216-3) 、(1-175216-5) 、(175287-2) 、(175287-3) 、(175287-5) の専用圧着工具(91565-1) メーカー型番:(175217-2) 、(175217-3) 、(1-175217-2) 、(1-175217-3) 、(1-175217-5) 、(175288-2) 、(175288-3) 、(175288-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91559-1) (RS品番: ; 439-4309 439-4309 )をご覧ください。 メーカー型番:(175218-2) 、(175218-3) 、(1-175218-2) 、(1-175218-3) 、(1-175218-5) 、(175289-2) 、(175289-3) 、(175289-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91558-1) (RS品番: ; 439-4359 439-4359 )をご覧ください。 メーカー型番:(917511-2) 、(917511-3) 、(1-917511-2) 、(1-917511-3) 、(1-917511-5) 、(917512-2) 、(917512-3) 、(917512-5) の専用圧着工具(91560-1) メーカー型番:(353717-2) 、(353717-3) 、(1-353717-2) 、(1-353717-3) 、(1-353717-5) 、(353718-2) 、(353718-3) 、(353718-5) の専用圧着工具(91561-1). TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト. DYNAMIC D-3000シリーズタブ及びレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000シリーズのコンタクトは同シリーズの全ハウジングで使用でき、最大15 Aの高電流に対応できます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトをしっかり固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-3000シリーズ端子はタブ構造を備えたこじりに強い箱形レセプタクルで、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。挿抜耐久性や多極の用途には標準接点圧品、振動のある用途には高接点圧品と、用途に応じて2種類の接点圧品が用意されています。各種用途向けに金めっき品及びスズめっき品が用意されています。. 特長と利点. 高電流容量: 15 A こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 標準品と高接点圧品 スズめっき及び金めっきオプション. 用途. DYNAMIC D-3000コネクタシリーズは産業機器の信号・電源混在用途で使用
1袋(50個)
3,598 税込3,958
当日出荷