基板用コネクタ :「マイクロusbメス」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本モレックス(molex)Molex Micro USBコネクタ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = 垂直定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +85℃シリーズ番号 = 105133Molex 0.65 mmピッチmicro USBタイプBコネクタ - 105133シリーズ. コンパクト設計で基板スペースを節約するフットプリントの0.65 mmピッチmicro USBタイプBコネクタです。耐久性が高く、10000以上の挿抜回数に耐えます。このmicro USBコネクタの仕様はOTG (On-The-Go)に対応しており、ホストコンピュータを介さずにポータブルデバイス間で直接通信させることができます。このmicro USBレセプタクルは、完全シールドレーザーステンレススチールシェルを備え、高い物理的強度とEMI保護を実現しています。プラグアセンブリとの誤かん合を防止するキーイング機能と自動組み立てに対応するピックアンドプレースカバーを備えています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 10000以上の挿抜回数に耐える高い耐久性 物理的強度に優れたステンレススチール製シェル 完全シールドによるEMI保護 誤かん合を防止するキーイング機能. 製品用途の情報. このmicro USBタイプBコネクタは、小型のポータブル機器に最適です。主な用途は、携帯電話、PDA、GPS、MP3プレーヤー、デジタルスチル / ビデオカメラ、プリンタ、キーボード、フラッシュドライブ、自動車用バッテリ充電器などです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
989 税込1,088
翌々日出荷