基板用コネクタ :「レセプタクル用キャップ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様タイプ = ハウジングオス/メス = オス行数 = 2定格電流 = 22A実装タイプ = ワイヤ取り付けシリーズ = MX150色 = 黒結線方法 = 圧着高さ = 22.23mm幅 = 29.54mm深さ = 54.45mmシリーズ番号 = 33482USCAR-20 (FCLT) / USCAR-2 Rev 4 / USCAR-21 IEC IP6K7 / IP6K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4. 次の構成の場合はIPx9Kに適合: CPA装備、バックシェル付き、回旋コンジット使用. Molex MX150 3.50 mm密閉型車載用レセプタクル / ブレードコネクタ - 33472 / 33482シリーズ. MX150高性能密閉型車載用レセプタクル / ブレードコネクタです。このコネクタは、USCAR-2クラス3の要件に適合しています。つまり、エンジン上、高振動、エンジンルーム内、シャーシ下など、クラス3の温度環境で使用することができます。このMX150車載用コネクタは、コンパクトなハウジング設計で、1.50 mm ISOブレードタイプの端子システムを使用しています。この端子システムは、挿入力が小さく、中出力用途に対して高性能の接続を実現します。コネクタシールは、IEC IP6K7 / IP67K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4規格に準拠して設計 / テストされています。つまり、このコネクタは、さまざまな液体に対する浸漬テスト済みの本格的な密閉型コネクタシステムの防水要件を上回る性能を発揮します。このコネクタのマットシールにより、ワイヤシールインターフェイスの防水保護及びストレインリリーフを実現しています。別売りのコネクタ端子を圧着して、コネクタに挿入します。このMX150車載用コネクタは、組み立て済みで提供され、ハウジング、グロメットキャップ、一次ロック補強、マットシール、リングシール(メスのみ)で構成されています。また、コネクタのラッチ時にのみロックするCPA (コネクタ位置保証)機能を備えたタイプも用意されています。. 特長と利点. USCAR-2クラス3の要件に適合 IEC IP6K7 / IP67K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4規格に準拠した防水 優れた電気的 / 機械的性能 コンパクトな3.50 mmピッチのハウジング設計 高性能1.50 mm ISOブレード端子システム 挿入が簡単なポークイン端子 防水保護及びストレインリリーフ用のマットシール 誤かん合を防止する極性化 時間を節約するために組み立て済みで提供 CPA (コネクタ位置保証)機能を装備. 製品用途の情報. このMX150車載用コネクタは、SAE / ISO形式のワイヤに最適で、自動車 / 非自動車の信号と電源のどちらの用途にも対応します。主な用途には、商用車両、RV車両、産業用車両 / 機器、建設機械、海洋機器などがあります。
長さ(mm)154
幅(mm)98
高さ(mm)21
質量(g)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥619
税込¥681
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ピッチ = 5.84mmジェンダー = メスシリーズ = MX150L併用可能製品 = MX150L 10回路レセプタクルボディ向き = ストレート長さ = 39.67mm幅 = 28.86mmハウジング材質 = PBTシリーズ番号 = 19418Molex MX150L産業用密封構造レセプタクルコネクタ - 19418シリーズ. Molex MX150L産業用密封構造MX150LレセプタクルコネクタはIP67環境シーリング及び圧着とポークコンタクト印加を備えています。 このMX150L IP67レセプタクルコネクタは、それぞれ個別のワイヤ開口部と保護用のシールキャップを有する内蔵インターフェイスシール及び内蔵シリコンベースマットワイヤシールを備え、ストレインリリーフとして機能します。 このMX150Lレセプタクルの追加機能にはTPA (端子位置保証)とCPA (コネクタ位置保証)があり、さらにかん合を手ごたえと音で確認できます。 このMX150L IP67レセプタクルの代表的用途には、海洋用途及びオフロード建設機器があります。 MX150L 19420シリーズメスコンタクトについては代表品番< 511-0067') 511-0067/を参照 かん合コネクタについては、Molex MX150L 19419シリーズ産業密封構造プラグコネクタ(代表品番< 511-0219') 511-0219 及びMolex MX150L 19429シリーズ産業密封構造パネル取り付けプラグコネクタ(代表品番< 539-1317') 539-1317 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 5.84mmジェンダー = メスシリーズ = MX150L併用可能製品 = MX150L 2回路レセプタクルボディ向き = ストレート長さ = 22.15mm幅 = 22.51mmシリーズ番号 = 19418Molex MX150L産業用密封構造レセプタクルコネクタ - 19418シリーズ. Molex MX150L産業用密封構造MX150LレセプタクルコネクタはIP67環境シーリング及び圧着とポークコンタクト印加を備えています。 このMX150L IP67レセプタクルコネクタは、それぞれ個別のワイヤ開口部と保護用のシールキャップを有する内蔵インターフェイスシール及び内蔵シリコンベースマットワイヤシールを備え、ストレインリリーフとして機能します。 このMX150Lレセプタクルの追加機能にはTPA (端子位置保証)とCPA (コネクタ位置保証)があり、さらにかん合を手ごたえと音で確認できます。 このMX150L IP67レセプタクルの代表的用途には、海洋用途及びオフロード建設機器があります。 MX150L 19420シリーズメスコンタクトについては代表品番< 511-0067') 511-0067/を参照 かん合コネクタについては、Molex MX150L 19419シリーズ産業密封構造プラグコネクタ(代表品番< 511-0219') 511-0219 及びMolex MX150L 19429シリーズ産業密封構造パネル取り付けプラグコネクタ(代表品番< 539-1317') 539-1317 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
仕様タイプ = レセプタクルオス/メス = メス行数 = 4定格電流 = 12A実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = CMC色 = 黒高さ = 35.25mm幅 = 53.2mm深さ = 40.5mmシリーズ番号 = 64320品番841-1861及び723-9347は左ワイヤで、品番841-1852、841-1865、774-8144及び723-9359は右ワイヤです。. CMCハイブリッドコネクタ、レセプタクル - 64320及び64318シリーズ. これらのCMCハイブリッド電線対基板自動車用コネクタレセプタクルは高密度で、高性能のマットシール技術を使用して密閉されています。 最適な端子については、品番 ; 723-9371 723-9371 及び ; 723-9362 723-9362 を参照してください。 最適なブラインドプラグについては、品番 ; 723-9381 723-9381 を参照してください。 最適なワイヤキャップについては、代表品番 ; 723-9384 723-9384 を参照してください。 CMCヘッダについては、代表品番 ; 723-9331 723-9331 を参照してください。
長さ(mm)152
幅(mm)100
高さ(mm)10
質量(g)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
仕様タイプ = レセプタクルオス/メス = メス行数 = 4定格電流 = 12A実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = CMC色 = 黒高さ = 34.25mm幅 = 53.2mm深さ = 40.5mmシリーズ番号 = 64320品番841-1861及び723-9347は左ワイヤで、品番841-1852、841-1865、774-8144及び723-9359は右ワイヤです。. CMCハイブリッドコネクタ、レセプタクル - 64320及び64318シリーズ. これらのCMCハイブリッド電線対基板自動車用コネクタレセプタクルは高密度で、高性能のマットシール技術を使用して密閉されています。 最適な端子については、品番 ; 723-9371 723-9371 及び ; 723-9362 723-9362 を参照してください。 最適なブラインドプラグについては、品番 ; 723-9381 723-9381 を参照してください。 最適なワイヤキャップについては、代表品番 ; 723-9384 723-9384 を参照してください。 CMCヘッダについては、代表品番 ; 723-9331 723-9331 を参照してください。
長さ(mm)155
幅(mm)99
高さ(mm)41
質量(g)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat5e取り付けタイプ = パネル取り付け、基板実装極数 = 8コネクタタイプ = ソケットシールドタイプ = シールドなし向き = ストレートIP保護等級 = IP67長さ = 33mm幅 = 33mm深さ = 47.2mmシリーズ = 84700シリーズ番号 = 0001Molex産業インライン基板取り付けCat 5e RJ45レセプタクル、84700シリーズ. 耐久性が高く、堅牢なネットワーキングソリューションを提供する産業用のRJ45コネクタは、現場での使用向けに設計されており、現場で簡単に組み立てることができます。 この産業用インライン基板実装Cat 5e RJ45レセプタクルは、バヨネット継手でフロントパネルに取り付けます。-40 → +85 ℃の幅広い定格動作温度で過酷な環境に対する保護を実現し、外装被覆加工済み接続によるIP67等級を備えています。 かん合コネクタについては、84700シリーズRJ45フィールド取り付け可能プラグキット(品番< 822-3282') 822-3282 を参照してください。 ダストキャップも使用できます。品番< 821-9158') 821-9158/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
仕様タイプ = コネクタオス/メス = メス行数 = 2定格電流 = 22A実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = MX150色 = 黒, ナチュラル結線方法 = 圧着高さ = 24.8mm幅 = 22.15mm深さ = 36.95mmシリーズ番号 = 33472USCAR-20 (FCLT) / USCAR-2 Rev 4 / USCAR-21 IEC IP6K7 / IP6K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4. 次の構成の場合はIPx9Kに適合: CPA装備、バックシェル付き、回旋コンジット使用. Molex MX150 3.50 mm密閉型車載用レセプタクル / ブレードコネクタ - 33472 / 33482シリーズ. MX150高性能密閉型車載用レセプタクル / ブレードコネクタです。このコネクタは、USCAR-2クラス3の要件に適合しています。つまり、エンジン上、高振動、エンジンルーム内、シャーシ下など、クラス3の温度環境で使用することができます。このMX150車載用コネクタは、コンパクトなハウジング設計で、1.50 mm ISOブレードタイプの端子システムを使用しています。この端子システムは、挿入力が小さく、中出力用途に対して高性能の接続を実現します。コネクタシールは、IEC IP6K7 / IP67K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4規格に準拠して設計 / テストされています。つまり、このコネクタは、さまざまな液体に対する浸漬テスト済みの本格的な密閉型コネクタシステムの防水要件を上回る性能を発揮します。このコネクタのマットシールにより、ワイヤシールインターフェイスの防水保護及びストレインリリーフを実現しています。別売りのコネクタ端子を圧着して、コネクタに挿入します。このMX150車載用コネクタは、組み立て済みで提供され、ハウジング、グロメットキャップ、一次ロック補強、マットシール、リングシール(メスのみ)で構成されています。また、コネクタのラッチ時にのみロックするCPA (コネクタ位置保証)機能を備えたタイプも用意されています。. 特長と利点. USCAR-2クラス3の要件に適合 IEC IP6K7 / IP67K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4規格に準拠した防水 優れた電気的 / 機械的性能 コンパクトな3.50 mmピッチのハウジング設計 高性能1.50 mm ISOブレード端子システム 挿入が簡単なポークイン端子 防水保護及びストレインリリーフ用のマットシール 誤かん合を防止する極性化 時間を節約するために組み立て済みで提供 CPA (コネクタ位置保証)機能を装備. 製品用途の情報. このMX150車載用コネクタは、SAE / ISO形式のワイヤに最適で、自動車 / 非自動車の信号と電源のどちらの用途にも対応します。主な用途には、商用車両、RV車両、産業用車両 / 機器、建設機械、海洋機器などがあります。
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)11
質量(g)47
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。