基板用コネクタ :「安全面」の検索結果
仕様ジェンダー = メス併用 = SPOXコネクタハウジングシリーズ = SPOX最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 5194Molex SPOXレセプタクル及びピン端子. SPOXシリーズのプラグ及びレセプタクルハウジングに使用するSPOXレセプタクル及びピン端子です。これらのSPOX端子はスプリングボックススタイルの設計で、複数のコンタクトポイントを備えており、電気的な信頼性が高くなっています。この設計により、かん合面が保護され、作業中の配線の引っ掛かりを防止します。これらのSPOXピン及びレセプタクル端子には、28 AWG ~ 18 AWGのワイヤサイズに対応した製品があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = SPOXコネクタハウジングシリーズ = SPOX適合電線サイズmm2 Min = 0.08mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 28AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGシリーズ番号 = 5103Molex SPOXレセプタクル及びピン端子. メーカーのSPOXレセプタクル及びピン端子シリーズは、SPOXシリーズのプラグ及びレセプタクルハウジングに対応します。 特長と利点: スプリングボックススタイルのデザイン 高い電気的信頼性 圧着又は圧縮終端インターフェーススタイル ワイヤサイズ: 28 → 18 AWG この設計により、かん合面が保護され、作業中の配線の引っ掛かりを防止します。. 用途:. 通信 ネットワーキング
長さ(mm)152
幅(mm)102
高さ(mm)15
質量(g)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = SPOXコネクタハウジングシリーズ = SPOX適合電線サイズmm2 Min = 0.08mm2適合電線サイズmm2 Max = 0.35mm2適合電線サイズAWG Min = 28AWGコンタクト材質 = リン青銅シリーズ番号 = 5103Molex SPOXレセプタクル及びピン端子. メーカーのSPOXレセプタクル及びピン端子シリーズは、SPOXシリーズのプラグ及びレセプタクルハウジングに対応します。 特長と利点: スプリングボックススタイルのデザイン 高い電気的信頼性 圧着又は圧縮終端インターフェーススタイル ワイヤサイズ: 28 → 18 AWG この設計により、かん合面が保護され、作業中の配線の引っ掛かりを防止します。. 用途:. 通信 ネットワーキング
長さ(mm)254
幅(mm)50
高さ(mm)15
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = SPOXコネクタハウジングシリーズ = SPOX最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 5194最大接触抵抗 = 10mΩMolex SPOXレセプタクル及びピン端子. SPOXシリーズのプラグ及びレセプタクルハウジングに使用するSPOXレセプタクル及びピン端子です。これらのSPOX端子はスプリングボックススタイルの設計で、複数のコンタクトポイントを備えており、電気的な信頼性が高くなっています。この設計により、かん合面が保護され、作業中の配線の引っ掛かりを防止します。これらのSPOXピン及びレセプタクル端子には、28 AWG ~ 18 AWGのワイヤサイズに対応した製品があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様シリーズ = DisplayPortシリーズ番号 = 47272ピッチ = 0.5mmコンタクト数 = 20行数 = 2ボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 40 V acMolex 0.50 mm DisplayPort外部コネクタ - 47272シリーズ. 47272シリーズSMT実装レセプタクルは、DisplayPortケーブルアセンブリを基板に接続するための製品です。省スペース基板実装で、D型の面取りインターフェイスにより誤かん合を防止しています。コネクタのハウジングは、EMI及びRFI放射から保護するために完全にシールドされています。シェルのディテントロックとラッチ穴で、安全かつ確実なかん合接続を実現します。このDisplayPort SMTレセプタクルは、基板上で正しく配置できるようにプラスチック製のペグを備えています。また、金属製のはんだペグで高い剛性を実現し、基板にしっかり固定可能です。. 特長と利点. 省スペース基板実装 D型の面取りインターフェイスで誤かん合防止 EMI及びRFI放射に対して完全にシールド ディテントロックとラッチ穴で確実なかん合接続を実現 基板位置決めペグ 基板はんだペグで高い剛性を実現し、基板にしっかり固定可能. 製品用途の情報. このDisplayPortレセプタクルコネクタは、DisplayPort相互接続システムの構成要素で、最大10.8 Gbpsの高精細ビデオ / オーディオ信号の出力に使用されます。主な用途には、ゲーム機、モニタ、パソコン、プロジェクタ、セットトップボックス、テレビ、ワークステーションなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。