4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様シリーズ = 19007絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズAWG = 22AWG全長 = 16mmタブサイズ = 6.35 x 0.81mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.81mmタブ幅 = 6.35mmCSA、UL準拠. Molex InsulKrimp(TM)メスクイック遮断端子. これらのメスナイロン又はPVC圧着レセプタクルは完全絶縁で、スズめっきを施した黄銅製です。様々な色とワイヤサイズが揃っています。. 端子遮断位置 ワイヤストップ Nylon 6/6又はPVC ストレート取り付けアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
当日出荷

日本モレックス(molex)Molex 19005-0005 端子
エコ商品
仕様適合電線サイズmm2 Min = 1.3mm2適合電線サイズmm2 Max = 2mm2絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 14AWG絶縁体 = ナイロン表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 真鍮全長 = 22.6mm色 = 青シリーズ = 19005シリーズ番号 = 0005CSA、UL準拠. Molex InsulKrimp メスクイック遮断端子. これらのメスナイロン又はPVC圧着レセプタクルは完全絶縁で、スズめっきを施した黄銅製です。様々な色とワイヤサイズが揃っています。. 端子遮断位置 ワイヤストップ Nylon 6/6又はPVC ストレート取り付けアングル 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)20 質量(g)51 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様シリーズ番号 = 19070 絶縁 = 絶縁 絶縁体 = PVC 内側リング直径 = 4.39mm 適合電線サイズAWG Max = 18AWG スタッドサイズ = 8 (M4) 表面処理:コンタクト = 錫 全長 = 22mm 動作温度 Max = +105℃ 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)5 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
7日以内出荷

仕様シリーズ番号 = 19070 絶縁 = 絶縁 絶縁体 = PVC 内側リング直径 = 3.71mm 適合電線サイズmm2 Max = 0.8mm2 適合電線サイズAWG Min = 22AWG スタッドサイズ = 5 → 6 (M3 → 3.5) 表面処理:コンタクト = 錫 全長 = 18.01mm 動作温度 Max = +105℃ 長さ(mm)173 幅(mm)91 高さ(mm)81 質量(g)540 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷