基板用コネクタ :「lanコネクタ メス」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat3取り付けタイプ = スルーホール極数 = 8P8Cコネクタタイプ = モジュラージャック向き = ライトアングル長さ = 15.75mm幅 = 13.21mm深さ = 14.99mmコンタクト材質 = リン酸銅シリーズ番号 = 43860Molexシリーズ43860シールド付き低プロファイル、ライトアングル反転モジュラジャック. Molexシリーズ43860の各種タイプの低プロファイル、ライトアングル、反転モジュラジャック:. 内容(一部):. < 800-6784&#x27;) 800-6784/ RJ45 8/8シールドなし < 800-6769&#x27;) 800-6769/ RJ11 6/6シールドなし < 800-6807&#x27;) 800-6807/ パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き < 800-6790&#x27;) 800-6790/ パネルアースタブによるRJ11 6/6シールド付き < 800-6810&#x27;) 800-6810/ パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり < 800-6804&#x27;) 800-6804/ サイドスタック用のオフセットパネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き < 800-6801&#x27;) 800-6801/ サイドスタック用のオフセットパネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり < 800-6794&#x27;) 800-6794/ RJ45 8/8シールド付き、パネルアース なし < 800-6817&#x27;) 800-6817/ パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり、高温耐性あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷

仕様カードタイプ = マイクロSIM挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プルコンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 1.27mmボディ向き = 横型取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金端子方法 = プッシュインハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 15.45mm幅 = 13.05mm深さ = 1.45mm寸法 = 15.45 x 13.05 x 1.45mmMolexプッシュプル型microSIMカードコネクタ - 78646シリーズ. 78646シリーズmicroSIMカードコネクタは、高さがわずか1.45 mmの低プロファイルのため、垂直基板の省スペース化が図れます。また、フィンガーエリアが広く、プッシュプル方式でmicroSIMカードを簡単に取り出せるようになっています。この778646シリーズmicroSIMカードコネクタのシェルは、SIMカードの横方向の動きを抑えて短絡を防止するために、両側にキンク処理が施されています。このコネクタには、カードの誤挿入を防止するための極性機能が組み込まれています。このコネクタの端子は丸みを帯びているので、カードをスムーズに挿入することができます。リードイン設計でスタビングを防止し、確実に電気的に接続することができます。このmicroSIMカードコネクタのハウジングは、高温動作に耐えられる液晶ポリマー製です。シェルの保持機能で、基板にしっかり固定することができます。. 特長と利点. 高さ1.45 mmの低プロファイル コンパクトな省スペース設計 プッシュプル機構と広いフィンガーエリアによりカードの抜き差しが簡単 カード極性機能 短絡防止機能 丸みを帯びた端子によりカードの挿入がスムーズ インナーリード端子設計でスタビングを防止 基板保持機能. 製品用途の情報. この低プロファイルのmicroSIMカードコネクタは、小型の携帯機器に最適です。主な用途には、超薄型スマートフォン、携帯電話、タブレットPC、PCカード、GSMモデム、UMTSモデム、ワイヤレスLANカードなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
789 税込868
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat3取り付けタイプ = スルーホール極数 = 8P8Cコネクタタイプ = モジュラージャックシールドタイプ = シールド付き向き = ライトアングル長さ = 18.1mm幅 = 15.24mm深さ = 11.5mmシリーズ = 95540コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金Molex 95540シリーズCat 3ライトアングルRJ45低プロファイルモジュラジャック. 95540シリーズCat 3スルーホール垂直マウントシールドRJ45モジュラジャック(11.5 mmの薄型)です。 このCat 3 RJ45モジュラジャックは内部シールド、基板保持機能、基板アースを備え、そしてSMTに対応します。 RJ45モジュラコネクタのかん合製品については、95043シリーズプラグを参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat5e取り付けタイプ = パネル取り付け、基板実装極数 = 8コネクタタイプ = ソケットシールドタイプ = シールドなし向き = ストレートIP保護等級 = IP67長さ = 33mm幅 = 33mm深さ = 47.2mmシリーズ = 84700シリーズ番号 = 0001Molex産業インライン基板取り付けCat 5e RJ45レセプタクル、84700シリーズ. 耐久性が高く、堅牢なネットワーキングソリューションを提供する産業用のRJ45コネクタは、現場での使用向けに設計されており、現場で簡単に組み立てることができます。 この産業用インライン基板実装Cat 5e RJ45レセプタクルは、バヨネット継手でフロントパネルに取り付けます。-40 → +85 ℃の幅広い定格動作温度で過酷な環境に対する保護を実現し、外装被覆加工済み接続によるIP67等級を備えています。 かん合コネクタについては、84700シリーズRJ45フィールド取り付け可能プラグキット(品番< 822-3282&#x27;) 822-3282 を参照してください。 ダストキャップも使用できます。品番< 821-9158&#x27;) 821-9158/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

1個ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat5, Cat5e取り付けタイプ = 表面実装極数 = 8P8Cコネクタタイプ = モジュラージャックシールドタイプ = シールド付き向き = ライトアングル長さ = 18.8mm幅 = 22.5mm深さ = 14.05mmシリーズ = 85543コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金Molex 85543シリーズCat 5eライトアングルシールドRJ45モジュラジャック. 85543シリーズCat 5eスルーホールライトアングルマウントの高速完全シールドRJ45モジュラジャックです。 このCat 5e RJ45モジュラジャックは基板保持機能、高度EMI / RFI保護用外部シールド、0.10 mmの配置を備え、SMTに対応します。 RJ45プラグコネクタのかん合製品については、95043シリーズを参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
欠品中

仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat3取り付けタイプ = 表面実装極数 = 8コネクタタイプ = RJ45シールドタイプ = シールドなし向き = ライトアングル長さ = 15.24mm深さ = 18.1mmシリーズ = RJ45コンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金Molex Cat3モジュラジャックコネクタ - 95501シリーズ. 95501 Cat3モジュラジャックコネクタは、FCC Part 68及びIEC60603-7に準拠したモジュラプラグと併用するようになっています。11.50 mmの低プロファイル省スペース設計で密な基板スタッキングを実現し、ライトアングルスルーホール実装又はSMT実装となっています。このモジュラジャックのハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに対応しています。このコネクタには、コネクタを所定の位置に配置して固定するための基板保持ペグが用意されています。このCat3モジュラジャックコネクタは、厚さ1.57 mmの基板と併用するようになっており、さまざまな回路規模に対応可能です。. 特長と利点. 省スペース低プロファイル設計 高温熱可塑樹脂製ハウジング リフローはんだ付けに対応 基板保持ペグ さまざまな回路規模に対応. 製品用途の情報. このCat3モジュラジャックは、音声、データ、高速ネットワーキングなどの用途に対して優れた性能と信頼性を発揮します。主に、家電、工業、オフィス、医療、商業などの産業用途で使用されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
659 税込725
7日以内出荷

1個ほか
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
759 税込835
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

日本モレックス(molex)RJコネクタ Molex
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本モレックス(molex)RJ12 モジュラーコネクタ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)