基板用コネクタ :「midi端子」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = KK 254 / KKコネクタハウジングシリーズ = Mini KK適合電線サイズmm2 Min = 0.08mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 28AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGシリーズ番号 = 5159黄銅コンタクト(品番 ; 720-6646 720-6646 )は組み立て前の状態で出荷します。 りん青銅コンタクト(品番 ; 720-6634 720-6634 )はストリップ上に付けた状態で出荷します。 黄銅コンタクト(品番 ; 720-6643 720-6643 )はストリップ上に付けた状態で出荷します。. KK Cat Ear圧着端子、5159シリーズ. KK 254 Cat Ear圧着端子コンタクト製品、5159シリーズ、22-28 AWG導線 KK 254圧着ソケットハウジング2695シリーズと併用します。代表品番 ; 679-5322 679-5322 を参照してください。 KK 254圧着ハウジング5051シリーズと併用します。代表品番 ; 687-7954 687-7954 を参照してください。
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)10
質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。