3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテックType-Cソケット(B)
簡単取付。ネジタイプメスソケット。シリコン製防水キャップ付き。USBタイプCプラグ用。高耐久性。充電電源用
電流(A)5(最大) 電圧(V)≦36 ケーブルAWG22 動作温度(℃)-25~85 ケーブル長(cm)15 USBタイプType-C
1式
599 税込659
6日以内出荷

マリンテックType-Cソケット(A)
簡単取付。ネジタイプメスソケット。シリコン製防水キャップ付き。USBタイプCプラグ用。高耐久性。充電電源用
電流(A)5(最大) 電圧(V)≦36 ケーブルAWG22 動作温度(℃)-25~85 ケーブル長(cm)15 USBタイプType-C
1式
599 税込659
6日以内出荷

マリンテックType-Cソケット(C)
簡単取付。ネジタイプメスソケット。シリコン製防水キャップ付き。USBタイプCプラグ用。高耐久性。充電電源用
電流(A)5(最大) 電圧(V)≦36 ケーブルAWG22 動作温度(℃)-25~85 ケーブル長(cm)15 USBタイプType-C
1式
599 税込659
8日以内出荷