絞り込み
ブランド
  • Telegartner
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(3,115)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,177)
  • AMPHENOL(1,789)
  • 日本モレックス(molex)(1,099)
  • SAMTEC(1,080)
  • ハーティング(873)
  • HARWIN(549)
  • JST(日本圧着端子製造)(438)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(310)
  • フエニックス・コンタクト(248)
  • WURTH ELEKTRONIK(243)
  • SOURIAU(196)
  • NORCOMP(192)
  • DEUTSCH(175)
  • NEUTRIK(173)
  • LUMBERG(159)
  • LINKMAN(128)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(125)
  • BULGIN(122)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(55)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Telegartner 同軸 変換アダプタ ライトアングル TelegartnerTelegartner 同軸 変換アダプタ ライトアングルTelegartner
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
RJコネクタ Telegartner TelegartnerRJコネクタ TelegartnerTelegartner
439税込483
1個
当日出荷
仕様オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat6a●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シールドタイプ:STP●向き:ストレート●長さ:6.6mm●幅:11.68mm●深さ:18.5mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケル 金合金●RJ45 plug MP8(8) FS Cat.6a. RJ45 connectors with 360° shielding RJ45 connectors for solid and stranded wire Boots grey, red, blue, yellow, green, black RJ45 crimp tool with durability 10.000 crimp cycles Preassembled protection cap Robust zinc diecast housing 360° shielding Full metal shielding between pairs of wires Three strain relief settings (cable diameters 5.0 mm to 9.0 mm) Can be assembled in 60 seconds without any special tools Optimised for the field, including demanding applications Secure transmission even with outside interference Four-chamber wire manager (available with colour code T568A or T568B) Suitable for cablings in office buildings, data centres, industrial facilities and home networks Supreme reliability Ideal for network repairs, special length and extensions Piercing contacts suitable for conductor cross-sections AWG27/7 22/7; AWG24/1 22/1RoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner  はんだタグ TelegartnerTelegartner はんだタグTelegartner
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
アクセサリタイプはんだタグ
Telegartner  はんだ付け用 タグ端子 TelegartnerTelegartner はんだ付け用 タグ端子Telegartner
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
内径(Φmm)9.7
Telegartner 同軸 変換アダプタ T型分岐 TelegartnerTelegartner 同軸 変換アダプタ T型分岐Telegartner
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)34.5材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きチーズ
Telegartner  Twinaxコネクタ TelegartnerTelegartner TwinaxコネクタTelegartner
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
仕様Telegartner 50 Ω BNC RF同軸Tアダプタ. 50 Ω BNC RF同軸BNCプラグ-BNCジャック-BNCジャックTアダプタは、ニッケルめっきが施され、バヨネットカップリングを備えています。 これらのRF同軸BNCオス-メス-メスTアダプタは、信号、データ及びビデオの伝送用途に適しています。取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0→4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG174、RG179、RG223、RG58、RG589RG 62、RGF1/3オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき
Telegartner BNCコネクタ プラグ TelegartnerTelegartner BNCコネクタ プラグTelegartner
549税込604
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Telegartner SMBコネクタ スルーホール TelegartnerTelegartner SMBコネクタ スルーホールTelegartner
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
取付方式スルーホール端子種別はんだ電池サブミニチュア材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオス接合型プッシュプルコンタクトめっきボディめっき
Telegartner RFターミネータ TelegartnerTelegartner RFターミネータTelegartner
859税込945
1個
7日以内出荷
Telegartner  BNCコネクタ TelegartnerTelegartner BNCコネクタTelegartner
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Telegartner  RJコネクタブーツ TelegartnerTelegartner RJコネクタブーツTelegartner
2,798税込3,078
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
仕様Telegartner RJ45ケーブルブート. Telegartner製のRJ45黒ケーブルブートのシリーズです。 RJ45保護フードは、ケーブル又はパッチリードを終端するときに、保護性能を強化するように設計されています。 ラッチ保護あり / なしのタイプを用意しています。 多様なケーブル径に適しています。インターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
Nタイプコネクタ TelegartnerNタイプコネクタTelegartner
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Fプラグ Telegartner Plug TelegartnerFプラグ Telegartner PlugTelegartner
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MCXプラグ Telegartner Plug TelegartnerMCXプラグ Telegartner PlugTelegartner
1,398税込1,538
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Telegartner, ポート数:1 TelegartnerUSBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Telegartner, ポート数:1Telegartner
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:ケーブル●USBバージョン:3.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●シリーズ:TOC●コンタクト材質:銅●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●IEC61076-3-107に準拠したコネクタ標準 IEC60529準拠のIP68保護. Telegartner DataVoice TOC IP68屋外用USBキーストーン3.0タイプAバルクヘッドセット. 最大5 Gbpsの性能を備えたTOC IP68屋外用USBキーストーン3.0タイプAメス対メスバルクヘッドセットは、使用温度範囲が-40 → +85 ℃の苛酷な環境の機械やプラントエンジニアリング用途に最適です。 接続部を固定して密封する1回の回転動作だけで取り付けられます。 このTOC IP68 USBキーストーンジャック3.0タイプAバルクヘッドセットは、ニッケルめっき黄銅バルクヘッドハウジング、PBT UL94 V0ジャックハウジングとシールドを備えています。 IP68バルクヘッド保護キャップは別売です。品番 ; 878-2494 878-2494 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
UHFコネクタ Telegartner オス ストレート ミニチュア 50Ω TelegartnerUHFコネクタ Telegartner オス ストレート ミニチュア 50ΩTelegartner
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:ミニチュア●ケーブルタイプ:RG58 C/U●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 2.5GHz●コンタクト材質:真鍮合金●Mini UHF plugRoHS指令(10物質対応)対応
TNCプラグ Telegartner ストレート 50Ω TelegartnerTNCプラグ Telegartner ストレート 50ΩTelegartner
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様TNC Straight Plugs取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)(Min)-65動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプLMR400, RG213/Uオス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき銅ニッケル金合金ボディめっきニッケル
Telegartner, 同軸コネクタ パネルマウント TelegartnerTelegartner, 同軸コネクタ パネルマウントTelegartner
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
取付方式パネルマウント動作周波数(GHz)0→12.4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき銅の上にニッケルの上に金バルクヘッドあり
Telegartner, 同軸コネクタ スルーホール TelegartnerTelegartner, 同軸コネクタ スルーホールTelegartner
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
取付方式スルーホール端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50動作温度範囲(℃)-65~+165オス・メスメスボディ向きライトアングルコンタクトめっき銅の上にニッケルの上に金バルクヘッドあり
Telegartner, 同軸コネクタ ケーブルマウント TelegartnerTelegartner, 同軸コネクタ ケーブルマウントTelegartner
799税込879
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50バルクヘッドなし
Telegartner, 同軸コネクタ PCBマウント TelegartnerTelegartner, 同軸コネクタ PCBマウントTelegartner
2,698税込2,968
1個ほか
7日以内出荷
取付方式PCBマウント端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きライトアングル
Telegartner, 光ファイバアクセサリー (保護キャップ) TelegartnerTelegartner, 光ファイバアクセサリー (保護キャップ)Telegartner
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプ保護キャップ併用可能製品TOCコネクタ仕様Telegartner TOC IP68屋外用コネクタアクセサリ. TOC IP68屋外用光ファイバとRJ45コネクタで使用するアクセサリ製品 品番 ; 878-2498 878-2498 は、ニッケルめっき黄銅製チェーン付きのIP68 TOCプラグ保護キャップ 品番 ; 878-2494 878-2494 は、ニッケルめっき黄銅製チェーン付きのIP68 TOCバルクヘッド保護キャップ 品番 ; 878-2450 878-2450 は、TOCブラケット、ゲージ38 mmとTH35RoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner, SMAバルクヘッド パネルマウント TelegartnerTelegartner, SMAバルクヘッド パネルマウントTelegartner
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
取付方式パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きストレートバルクヘッドあり
Telegartner, SMAジャック ケーブルマウント TelegartnerTelegartner, SMAジャック ケーブルマウントTelegartner
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様SMA, R-SMA Straight Jacks取付方式ケーブルマウント端子種別圧着動作周波数(GHz)0→18RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG142 B/U、RG223/U、RG400/Uオス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき銅ニッケル金合金バルクヘッドなしボディめっき
Telegartner, SMAエンドランチコネクタ エッジマウント TelegartnerTelegartner, SMAエンドランチコネクタ エッジマウントTelegartner
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
取付方式エッジマウント定格電圧(V)335端子種別はんだ電池サブミニチュア極性ノーマル動作周波数(GHz)0→18RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きストレート接合型スクリューオンバルクヘッドなしボディめっき
Telegartner, R-SMA 同軸コネクタ パネルマウント TelegartnerTelegartner, R-SMA 同軸コネクタ パネルマウントTelegartner
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
取付方式パネルマウント端子種別圧着動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50動作温度範囲(℃)-65~+165ケーブルタイプRG58 C/Uオス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき銅ニッケル金合金バルクヘッドあり
Telegartner, R-SMA 同軸コネクタ ケーブルマウント TelegartnerTelegartner, R-SMA 同軸コネクタ ケーブルマウントTelegartner
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
取付方式ケーブルマウント端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレートコンタクトめっき銅ニッケル金合金バルクヘッドなし
Telegartner,MMCXコネクタ TelegartnerTelegartner,MMCXコネクタTelegartner
1,298税込1,428
1個ほか
7日以内出荷
材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6インピーダンス(Ω)50ボディ向きライトアングル
Telegartner 同軸プラグ TelegartnerTelegartner 同軸プラグTelegartner
779税込857
1個
7日以内出荷
取付方式表面実装端子種別はんだコネクタ形状SMB材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きライトアングルコンタクトめっき金, ニッケル
Telegartner 同軸アダプタ ストレート TelegartnerTelegartner 同軸アダプタ ストレートTelegartner
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレート
Telegartner 同軸 変換アダプタ ストレート TelegartnerTelegartner 同軸 変換アダプタ ストレートTelegartner
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ボディ向きストレートRoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner 光ファイバアダプタ TelegartnerTelegartner 光ファイバアダプタTelegartner
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Telegartner 圧着ピンコンタクト TelegartnerTelegartner 圧着ピンコンタクトTelegartner
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
仕様HDTV BNC及びFプラグ用XM圧着工具 / ダイ. XM圧着工具 / ダイ製品は、特にBNC及びFプラグの組み立て時の使用向けに設計されたXMタイプの圧着工具と併用するHDTVシリーズのさまざまなBNC及びFプラグに適しています。 XMタイプの圧着工具は、フォーム内張りの頑丈なプラスチック製ケースに収められています。RoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner 圧着ダイセット XMシリーズ BNC, F TelegartnerTelegartner 圧着ダイセット XMシリーズ BNC, FTelegartner
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
仕様HDTV BNC及びFプラグ用XM圧着工具 / ダイ. XM圧着工具 / ダイ製品は、特にBNC及びFプラグの組み立て時の使用向けに設計されたXMタイプの圧着工具と併用するHDTVシリーズのさまざまなBNC及びFプラグに適しています。 XMタイプの圧着工具は、フォーム内張りの頑丈なプラスチック製ケースに収められています。シリーズXMポート数3コネクタBNC、FRoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner モジュラーソケット 2極 TelegartnerTelegartner モジュラーソケット 2極Telegartner
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷
極数2仕様(アウトレット数)2、(取り付け角)ストレート長さ(mm)80幅(mm)65タイプ壁面取り付けソケット規格(LANカテゴリ)Cat6a深さ(mm)42.3インターフェースRJ45シャッターありシールドSTPRoHS指令(10物質対応)対応
Telegartner コネクタハウジング H0003シリーズ TelegartnerTelegartner コネクタハウジング H0003シリーズTelegartner
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
幅(mm)44.5シリーズH0003材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DIN41618仕様のコネクタ、DIN41622仕様のコネクタ
Telegartner UHFコネクタ TelegartnerTelegartner UHFコネクタTelegartner
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様(アダプタタイプ)オス、UHF、(アダプタタイプA)オス、(アダプタタイプB)メス材質(コンタクト)銅亜鉛鉛合金動作周波数(MHz)200オス・メス(A)オス、(B)メス
Telegartner SMCコネクタ TelegartnerTelegartner SMCコネクタTelegartner
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
取付方式スルーホール端子種別はんだ電池サブミニチュア材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→10RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオスボディ向きストレート接合型プッシュプルコンタクトめっきボディめっき
Telegartner SMBコネクタ ケーブルマウント TelegartnerTelegartner SMBコネクタ ケーブルマウントTelegartner
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG174/U, RG188 A/U, RG316/Uコンタクトめっき銅ニッケル金合金ボディめっき
基板用コネクタ