絞り込み
ブランド
  • Telegartner
  • AMPHENOL(864)
  • Aratas(旧:omron)(90)
  • DEUTSCH(106)
  • GB[制御機器](92)
  • HARWIN(111)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(172)
  • JST(日本圧着端子製造)(98)
  • LINKMAN(115)
  • LUMBERG(107)
  • NEUTRIK(114)
  • omron(オムロン)(353)
  • RS PRO(964)
  • SAMTEC(346)
  • SOURIAU(172)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,277)
  • WURTH ELEKTRONIK(174)
  • ハーティング(658)
  • フエニックス・コンタクト(186)
  • 日本モレックス(molex)(481)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RJコネクタ Telegartner Telegartner

    RJコネクタ Telegartner

    Telegartner
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    仕様オス・メス:オス●LANカテゴリ:Cat6a●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シールドタイプ:STP●向き:ストレート●長さ:6.6mm●幅:11.68mm●深さ:18.5mm●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケル 金合金●RJ45 plug MP8(8) FS Cat.6a. RJ45 connectors with 360° shielding RJ45 connectors for solid and stranded wire Boots grey, red, blue, yellow, green, black RJ45 crimp tool with durability 10.000 crimp cycles Preassembled protection cap Robust zinc diecast housing 360° shielding Full metal shielding between pairs of wires Three strain relief settings (cable diameters 5.0 mm to 9.0 mm) Can be assembled in 60 seconds without any special tools Optimised for the field, including demanding applications Secure transmission even with outside interference Four-chamber wire manager (available with colour code T568A or T568B) Suitable for cablings in office buildings, data centres, industrial facilities and home networks Supreme reliability Ideal for network repairs, special length and extensions Piercing contacts suitable for conductor cross-sections AWG27/7 22/7; AWG24/1 22/1RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45 モジュラーコネクタ Telegartner

    RJ45 モジュラーコネクタ

    Telegartner
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Telegartner RFターミネータ Telegartner

    Telegartner RFターミネータ

    Telegartner
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    7日以内出荷
  • Telegartner  はんだ付け用 タグ端子 Telegartner

    Telegartner はんだ付け用 タグ端子

    Telegartner
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    欠品中
    内径(Φmm)9.7
  • Telegartner 同軸 変換アダプタ ライトアングル Telegartner

    Telegartner 同軸 変換アダプタ ライトアングル

    Telegartner
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングル
  • Telegartner 同軸 変換アダプタ ストレート Telegartner

    Telegartner 同軸 変換アダプタ ストレート

    Telegartner
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • Telegartner  接続モジュール 8極 Telegartner

    Telegartner 接続モジュール 8極

    Telegartner
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様クラスFA、ISO/IEC11801準拠 EMC対応、DIN EN61000-6-1及びDIN EN6100-6-2準拠 PoE+に対応、IEEE802.3at準拠. Telegartner DataVoice VM-Pro 8-8クラスF接続モジュール. DataVoice VM-Pro 8-8クラスFA(1000 MHz) IP67シールド付き接続モジュール。100、250、500、1000 MHzの設備及び8本のワイヤパッチケーブルに最適です。 このDataVoice VM-Pro 8-8 IP67接続モジュールはIDC終端技術を採用しています。ワイヤサイズ範囲27-22 AWG、外径5.5 → 9.0 mmの4ペアのシールド付き / シールドなしケーブルを単線及びより線導体に接続できます。 コンパクトなサイズのこのDataVoice VM-Pro 8-8 IP67接続モジュールは、狭い場所でも使用できます。接続に特別な工具が必要とせず、モジュールを最大4回まで再接続できます。 絶縁構造、機械的安定性、IP67等級を備えたこの柔軟な接続モジュールは、住宅及び産業用建物でのケーブル敷設や修復に最適です。色黒極数8シリーズDataVoice VM-Pro端子種別スクリューケーブル27 → 22 AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+70
  • Telegartner  はんだタグ Telegartner

    Telegartner はんだタグ

    Telegartner
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    アクセサリタイプはんだタグ
  • Telegartner BNCコネクタ プラグ Telegartner

    Telegartner BNCコネクタ プラグ

    Telegartner
    ¥559~税込¥615~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Telegartner  RJコネクタブーツ Telegartner

    Telegartner RJコネクタブーツ

    Telegartner
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様Telegartner RJ45ケーブルブート. Telegartner製のRJ45黒ケーブルブートのシリーズです。 RJ45保護フードは、ケーブル又はパッチリードを終端するときに、保護性能を強化するように設計されています。 ラッチ保護あり / なしのタイプを用意しています。 多様なケーブル径に適しています。色黒インターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fプラグ Telegartner Plug Telegartner

    Fプラグ Telegartner Plug

    Telegartner
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCXプラグ Telegartner Plug Telegartner

    MCXプラグ Telegartner Plug

    Telegartner
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Telegartner, ポート数:1 Telegartner

    USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Telegartner, ポート数:1

    Telegartner
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:ケーブル●USBバージョン:3.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●シリーズ:TOC●コンタクト材質:銅●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●IEC61076-3-107に準拠したコネクタ標準 IEC60529準拠のIP68保護. Telegartner DataVoice TOC IP68屋外用USBキーストーン3.0タイプAバルクヘッドセット. 最大5 Gbpsの性能を備えたTOC IP68屋外用USBキーストーン3.0タイプAメス対メスバルクヘッドセットは、使用温度範囲が-40 → +85 ℃の苛酷な環境の機械やプラントエンジニアリング用途に最適です。 接続部を固定して密封する1回の回転動作だけで取り付けられます。 このTOC IP68 USBキーストーンジャック3.0タイプAバルクヘッドセットは、ニッケルめっき黄銅バルクヘッドハウジング、PBT UL94 V0ジャックハウジングとシールドを備えています。 IP68バルクヘッド保護キャップは別売です。品番 ; 878-2494 878-2494 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • UHFコネクタ Telegartner オス ストレート ミニチュア 50Ω Telegartner

    UHFコネクタ Telegartner オス ストレート ミニチュア 50Ω

    Telegartner
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:ミニチュア●ケーブルタイプ:RG58 C/U●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 2.5GHz●コンタクト材質:真鍮合金●Mini UHF plugRoHS指令(10物質対応)対応
  • TNCプラグ Telegartner ストレート 50Ω Telegartner

    TNCプラグ Telegartner ストレート 50Ω

    Telegartner
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様TNC Straight Plugs取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)(Min)-65動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプLMR400, RG213/Uオス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき銅ニッケル金合金ボディめっきニッケル
  • Telegartner, 同軸コネクタ ケーブルマウント Telegartner

    Telegartner, 同軸コネクタ ケーブルマウント

    Telegartner
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    7日以内出荷
    取付方式ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50バルクヘッドなし
  • Telegartner, 同軸コネクタ PCBマウント Telegartner

    Telegartner, 同軸コネクタ PCBマウント

    Telegartner
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    7日以内出荷
    取付方式PCBマウント端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きライトアングル
  • Telegartner, 光ファイバアクセサリー (保護キャップ) Telegartner

    Telegartner, 光ファイバアクセサリー (保護キャップ)

    Telegartner
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    仕様Telegartner TOC IP68屋外用コネクタアクセサリ. TOC IP68屋外用光ファイバとRJ45コネクタで使用するアクセサリ製品 品番 ; 878-2498 878-2498 は、ニッケルめっき黄銅製チェーン付きのIP68 TOCプラグ保護キャップ 品番 ; 878-2494 878-2494 は、ニッケルめっき黄銅製チェーン付きのIP68 TOCバルクヘッド保護キャップ 品番 ; 878-2450 878-2450 は、TOCブラケット、ゲージ38 mmとTH35RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ保護キャップ併用可能製品TOCコネクタ
  • Telegartner, SMAプラグ ケーブルマウント Telegartner

    Telegartner, SMAプラグ ケーブルマウント

    Telegartner
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    取付方式ケーブルマウント端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオスボディ向きストレートバルクヘッドなし
  • Telegartner, SMAバルクヘッド パネルマウント Telegartner

    Telegartner, SMAバルクヘッド パネルマウント

    Telegartner
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    7日以内出荷
    取付方式パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きストレートバルクヘッドあり
  • Telegartner, SMAジャック ケーブルマウント Telegartner

    Telegartner, SMAジャック ケーブルマウント

    Telegartner
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様SMA, R-SMA Straight Jacks取付方式ケーブルマウント端子種別圧着動作周波数(GHz)0→18RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG142 B/U、RG223/U、RG400/Uオス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき銅ニッケル金合金バルクヘッドなしボディめっき金
  • Telegartner, R-SMA 同軸コネクタ パネルマウント Telegartner

    Telegartner, R-SMA 同軸コネクタ パネルマウント

    Telegartner
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    取付方式パネルマウント端子種別圧着動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50動作温度範囲(℃)-65~+165ケーブルタイプRG58 C/Uオス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき銅ニッケル金合金バルクヘッドあり
  • Telegartner, R-SMA 同軸コネクタ ケーブルマウント Telegartner

    Telegartner, R-SMA 同軸コネクタ ケーブルマウント

    Telegartner
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    取付方式ケーブルマウント端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレートコンタクトめっき銅ニッケル金合金バルクヘッドなし
  • Telegartner,MMCXコネクタ Telegartner

    Telegartner,MMCXコネクタ

    Telegartner
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    7日以内出荷
    材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6インピーダンス(Ω)50ボディ向きライトアングル
  • Telegartner 同軸プラグ Telegartner

    Telegartner 同軸プラグ

    Telegartner
    ¥819税込¥901
    1個
    7日以内出荷
    取付方式表面実装端子種別はんだコネクタ形状SMB材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きライトアングルコンタクトめっき金, ニッケル
  • Telegartner 同軸アダプタ ストレート Telegartner

    Telegartner 同軸アダプタ ストレート

    Telegartner
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレート
  • Telegartner 同軸 変換アダプタ T型分岐 Telegartner

    Telegartner 同軸 変換アダプタ T型分岐

    Telegartner
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)34.5材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きチーズ
  • Telegartner 光ファイバアダプタ Telegartner

    Telegartner 光ファイバアダプタ

    Telegartner
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    7日以内出荷
  • Telegartner 圧着ピンコンタクト Telegartner

    Telegartner 圧着ピンコンタクト

    Telegartner
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様HDTV BNC及びFプラグ用XM圧着工具 / ダイ. XM圧着工具 / ダイ製品は、特にBNC及びFプラグの組み立て時の使用向けに設計されたXMタイプの圧着工具と併用するHDTVシリーズのさまざまなBNC及びFプラグに適しています。 XMタイプの圧着工具は、フォーム内張りの頑丈なプラスチック製ケースに収められています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telegartner 圧着ダイセット XMシリーズ BNC, F Telegartner

    Telegartner 圧着ダイセット XMシリーズ BNC, F

    Telegartner
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様HDTV BNC及びFプラグ用XM圧着工具 / ダイ. XM圧着工具 / ダイ製品は、特にBNC及びFプラグの組み立て時の使用向けに設計されたXMタイプの圧着工具と併用するHDTVシリーズのさまざまなBNC及びFプラグに適しています。 XMタイプの圧着工具は、フォーム内張りの頑丈なプラスチック製ケースに収められています。シリーズXMポート数3コネクタBNC、FRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telegartner コネクタハウジング H0003シリーズ Telegartner

    Telegartner コネクタハウジング H0003シリーズ

    Telegartner
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)44.5シリーズH0003材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DIN41618仕様のコネクタ、DIN41622仕様のコネクタ
  • Telegartner UHFコネクタ Telegartner

    Telegartner UHFコネクタ

    Telegartner
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様(アダプタタイプ)オス、UHF、(アダプタタイプA)オス、(アダプタタイプB)メス材質(コンタクト)銅亜鉛鉛合金動作周波数(MHz)200オス・メス(A)オス、(B)メス
  • Telegartner SMCコネクタ Telegartner

    Telegartner SMCコネクタ

    Telegartner
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    取付方式スルーホール端子種別はんだ電池サブミニチュア材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→10RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオスボディ向きストレート接合型プッシュプルコンタクトめっき金ボディめっき金
  • Telegartner SMBコネクタ スルーホール Telegartner

    Telegartner SMBコネクタ スルーホール

    Telegartner
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    取付方式スルーホール端子種別はんだ電池サブミニチュア材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオス接合型プッシュプルコンタクトめっき金ボディめっき金
  • Telegartner SMBコネクタ ケーブルマウント Telegartner

    Telegartner SMBコネクタ ケーブルマウント

    Telegartner
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    7日以内出荷
    取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG174/U, RG188 A/U, RG316/Uコンタクトめっき銅ニッケル金合金ボディめっき金
  • Telegartner RFアッテネータ Telegartner

    Telegartner RFアッテネータ

    Telegartner
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telegartner N終端プラグ Telegartner

    Telegartner N終端プラグ

    Telegartner
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷
    インターフェースN材質(コンタクト)銅, 鉛, ニッケル合金動作周波数(GHz)0→18RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき銅, 銀合金ボディめっき銅ニッケル合金, 白色青銅
  • Telegartner  7/16コネクタ Telegartner

    Telegartner 7/16コネクタ

    Telegartner
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    7日以内出荷
    取付方式ケーブルマウント端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき銅銀合金
  • Telegartner  Twinaxコネクタ Telegartner

    Telegartner Twinaxコネクタ

    Telegartner
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様Telegartner 50 Ω BNC RF同軸Tアダプタ. 50 Ω BNC RF同軸BNCプラグ-BNCジャック-BNCジャックTアダプタは、ニッケルめっきが施され、バヨネットカップリングを備えています。 これらのRF同軸BNCオス-メス-メスTアダプタは、信号、データ及びビデオの伝送用途に適しています。取付方式ケーブルマウント端子種別圧着材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0→4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ケーブルタイプRG174、RG179、RG223、RG58、RG589RG 62、RGF1/3オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき金
基板用コネクタ