基板用コネクタ :「端子台」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,198 税込5,718
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
530 税込583
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,450 税込2,695
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●シリーズ:ZS35●ケーブルCSA:35mm2●定格電圧:1 kV ac 緑 / 黄 ピッチ(mm)16 端子種別クランプネジ 定格電流(A)125 RoHS指令(10物質対応)対応 危険区域認証ATEX
1袋(5個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様●シリーズ:ZS70●ケーブルCSA:70mm2●定格電圧:1 kV ac 緑 / 黄 ピッチ(mm)22 端子種別クランプネジ 定格電流(A)192 RoHS指令(10物質対応)対応 危険区域認証ATEX
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●シリーズ:ZS10●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:1.2kA ピッチ(mm)8 端子種別クランプネジ RoHS指令(10物質対応)対応 危険区域認証ATEX
1袋(5個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様シリーズ:SNK 、 ケーブルCSA:4mm2 、 色:グレー 、 定格電流:29A 、 レベル数:ダブル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:800 V ac 、 ピッチ:5.2mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様シリーズ:SNA 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:グレー 、 定格電流:22A 、 レベル数:トリプル 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:380 V ac 、 ピッチ:6mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,598 税込8,358
5日以内出荷

極数4 仕様ミニスプリング端子台. ジャンパバーを取り付けても、ケーブルの挿入スペースが狭くなることはありません。 2つ又は4つのスプリングバージョンを用意しています。 TS15レールに実装 端子の定格電流は15 ~ 24 A ジャンパバーの定格電流は24 A 長さ(mm)33.5 高さ(mm)30 定格電圧(V)600 端子種別クランプ 定格電流(A)15 保護等級IP20 ケーブル26~12AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,288 税込5,817
7日以内出荷

1個
350 税込385
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ:ZK2.5 、 ケーブルサイズ:12 AWG 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:グレー 、 定格電流:24A 、 レベル数:ダブル 、 端子方法:スプリングクランプ 、 定格電圧:800 V 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+110℃
1袋(5個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

1袋(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様シリーズ:ZK4 、 ケーブルCSA:4mm2 、 色:グレー 、 定格電流:32A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スプリングクランプ 、 定格電圧:1 kV ac 、 ピッチ:6mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:12 AWG 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:グレー 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:16A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:スプリングクランプ 、 レール型の互換性:TH35-15, TH35-7.5 、 シリーズ:ZK2.5 、 動作温度 Max:+110℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ZK2.5 PI-スプリングフィードスルー端子台. ZK2.5 PI-スプリングフィードスルー端子台は、高性能でコンパクトな端子台です。前面にある平らなマーカーゾーンにより、マーキングにも適した端子です。最大8桁までマーキングしたり、文字サイズを大きくすることができます。. 特長と利点. スプリング端子(3.5 mmマイナスドライバ操作) 2.5 mm2 (12 AWG) DINレール取り付けが簡単
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:端子ブリッジ●シリーズ:MISTRAL65 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品端子台
1個
470 税込517
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ケーブルサイズ:6 AWG●ケーブルCSA:10 (stranded) mm2, 16 (solid) mm2●色:黒, グレー●ピッチ:24mm●ヒューズサイズ:10.3 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:750 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:MB●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様ケーブルサイズ:12 AWG、24 AWG●ケーブルCSA:1.5 (stranded) mm2, 4 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:6mm●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:6.3A●定格電圧:400 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SNK●動作温度 Max:+110℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,050 税込2,255
7日以内出荷

仕様ケーブルサイズ:16 AWG●ケーブルCSA:10 (stranded) mm2, 16 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:12mm●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:600 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:MB●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●UL認定、CSA認定. ヒューズホルダでは、端子上のマークにかかわりなく定格を250 V/16 Aに制限. ヒューズ端子. 2つのモデルのヒューズ端子 ラッチ付きプルアップヒューズ端子は、1 1/4インチ x 1/4インチのBS1362及び5 x 20 mm / 5 x 25 mmのヒューズを用意 ねじキャップ式ヒューズ端子は、5 x 20 mmヒューズに適しており、ネオンインジケータ(110~220 V)あり / なしのモデルを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
9,898 税込10,888
5日以内出荷

仕様ケーブルサイズ:12 AWG、24 AWG●ケーブルCSA:1.5 (stranded) mm2, 4 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:6.3A●定格電圧:250 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SNK●動作温度 Max:+110℃
1個ほか
929 税込1,022
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(5個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ケーブルサイズ:8 AWG●ケーブルCSA:10 (solid) mm2, 6 (stranded) mm2●色:グレー●ピッチ:16mm●ヒューズサイズ:6.35 x 25.4 mm, 6.35 x 32 mm●定格電流:10A●定格電圧:750 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:M●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●UL認定、CSA認定. ヒューズホルダでは、端子上のマークにかかわりなく定格を250 V/16 Aに制限. ヒューズ端子. 2つのモデルのヒューズ端子 ラッチ付きプルアップヒューズ端子は、1 1/4インチ x 1/4インチのBS1362及び5 x 20 mm / 5 x 25 mmのヒューズを用意 ねじキャップ式ヒューズ端子は、5 x 20 mmヒューズに適しており、ネオンインジケータ(110~220 V)あり / なしのモデルを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

仕様ケーブルサイズ:14 (with ferrule) AWG, 12 AWG●ケーブルCSA:4 (stranded) mm2, 6 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:6.3A●定格電圧:500 V ac、600 V dc●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS15●シリーズ:DR●動作温度 Max:+110℃●絶縁端子は、テスト目的で回路のセクションを絶縁するためのみに使用してください。電源を供給した状態でデバイスのオンオフ切り替えに使用してはなりません。. マイクロヒューズ端子. 20 x 5 mmと25 x 5 mmの両ヒューズサイズに最適 ターミナルピッチ8 mm、レール上の深さ38 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様ケーブルサイズ:10 AWG●ケーブルCSA:10 (stranded) mm2, 16 (solid) mm2●色:黒●ピッチ:14.5mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:16A●定格電圧:750 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:MU●動作温度 Max:+110℃●動作温度 Min:-55℃●UL認定、CSA認定. ヒューズホルダでは、端子上のマークにかかわりなく定格を250 V/16 Aに制限. ヒューズ端子. 2つのモデルのヒューズ端子 ラッチ付きプルアップヒューズ端子は、1 1/4インチ x 1/4インチのBS1362及び5 x 20 mm / 5 x 25 mmのヒューズを用意 ねじキャップ式ヒューズ端子は、5 x 20 mmヒューズに適しており、ネオンインジケータ(110~220 V)あり / なしのモデルを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,798 税込6,378
5日以内出荷

種類 = ジャンパバー。シリーズ = JB16。併用可能製品 = 端子台。ジャンパバー. SNK端子台用 5 、 6 、 8 、 10 、 16 を用意、 端子ピッチ: 22 → 26 mm 。. 。分が分 Terminal プリカットポール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

種類 = ジャンパバー。シリーズ = JB8。併用可能製品 = 端子台。ジャンパバー. SNK端子台用 5 、 6 、 8 、 10 、 16 を用意、 端子ピッチ: 22 → 26 mm 。. 。分が分 Terminal プリカットポール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

種類 = ジャンパバー。シリーズ = JB10。併用可能製品 = 端子台。ジャンパバー. SNK端子台用 5 、 6 、 8 、 10 、 16 を用意、 端子ピッチ: 22 → 26 mm 。. 。分が分 Terminal プリカットポール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

種類 = ジャンパバー。ジャンパバー. SNK端子台用 5 、 6 、 8 、 10 、 16 を用意、 端子ピッチ: 22 → 26 mm 。. 。分が分 Terminal プリカットポール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,798 税込6,378
5日以内出荷

種類 = エンドストップ。シリーズ = BAM。併用可能製品 = SNK端子台。危険区域認証 = ATEX。エンドストップ. 特長:. SNK Terminal Block との併用向け エンドセクションは、最大 16 mm 2 の端子に適しています ポリアミド絶縁材 UL94 V-0 難燃性等級
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

アクセサリタイプエンドストップ 併用可能製品端子台
1袋(25個)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:圧縮クランプ シリーズE 併用可能製品端子台
1個
719 税込791
5日以内出荷

1袋(5個)
7,298 税込8,028
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●シリーズ:FEMR8 アクセサリタイプエンドセクション 併用可能製品端子台
1袋(5個)
949 税込1,044
7日以内出荷

1個
3,570 税込3,927
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズBJA アクセサリタイプ10極ジャンパバー 併用可能製品端子台
1袋(5個)
5,788 税込6,367
5日以内出荷

仕様●アクセサリタイプ:圧縮クランプ●シリーズ:D 併用可能製品端子台
1個
1,850 税込2,035
7日以内出荷