44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)3.9 タイプ上部開口 ピッチ(mm)2 深さ(mm)4.3 方向ストレート 行数1 材質(コンタクト)真鍮 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス コンタクトめっき 最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(10個)
669 税込736
翌々日出荷

ASSMANN WSWASSMANN WSW PLCCソケット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
929 税込1,022
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●タイプ:ストレインリリーフ
1袋(10個)
119 税込131
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様コンタクト数:50 、 オス・メス:オス 、 極数:50 、 定格電流:1A 、 定格電圧:250 V ac 、 ピッチ:2.16mm 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:PBT 、 長さ:77mm 、 幅:44.3mm 、 深さ:15.8mm 、 寸法:77 x 44.3 x 15.8mm 、 動作温度 Max:+105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,250 税込5,775
翌々日出荷

ASSMANN WSWASSMANN WSW SCSIコネクタ
エコ商品
仕様オス・メス:オス 、 コンタクト数:24 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクト材質:真鍮 、 コンタクトめっき:金, ニッケル, 錫合金 、 ハウジング材質:PBT 、 ピッチ:2.16mm 、 定格電流:1A 、 定格電圧:250 V ac 、 長さ:54.7mm 、 動作温度 Min:-40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,788 税込4,167
翌々日出荷

仕様●カバータイプ:フード●併用可能製品:USBコネクタ 素材PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
9,598 税込10,558
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズDIN41651 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプラッチ
1袋(10個)
169 税込186
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様コンタクト数:28 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピンタイプ:ターン 、 ピッチ:2.54mm 、 列幅:15.24mm 、 フレーム種類:オープンフレーム 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:錫 、 定格電流:3A 、 向き:垂直 、 長さ:35.56mm 、 幅:17.78mm 、 深さ:3mm 、 寸法:35.56 x 17.78 x 3mm 、 動作温度 Min:-40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,098 税込4,508
翌々日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
769 税込846
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1A●定格電圧:30 V●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●USBスタイルA及びB、DIP. 厳選されたUSB A、B、MiniDIN DIPソケットです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
609 税込670
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
760 税込836
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(5個)
729 税込802
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
660 税込726
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
649 税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様コンタクト数:44 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:1A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル 、 シリーズ:AWP2 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:125 V ac 、 ハウジング材質:PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
2,350 税込2,585
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●終端1:28ピン オス DIP●終端2:28ピン オス DIP●終端1コンタク数:28●終端2コネクタ数:28●終端1タイプ:DIP●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:オス●終端2ジェンダー:オス●定格電圧:100 V ac 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.54 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金
1袋(5個)
2,340 税込2,574
7日以内出荷

仕様●終端1:24ピン オス DIP●終端2:24ピン オス DIP●終端1コンタク数:24●終端2コネクタ数:24●終端1タイプ:DIP●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:オス●終端2ジェンダー:オス●定格電圧:100 V ac 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.54 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金
1袋(5個)
949 税込1,044
7日以内出荷

仕様●終端1:16ピン オス DIP●終端2:16ピン オス DIP●終端1コンタク数:16●終端2コネクタ数:16●終端1タイプ:DIP●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:オス●終端2ジェンダー:オス●定格電圧:100 V ac 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.54 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様ピンヘッダ、2.54 mmピッチ ピッチ(mm)2.54 シリーズAP 端子種別はんだ 定格電流(A)3 行数1 コンタクト数20 RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)【対応】7.9 テールピン長さ(mm)3 ボディ向きストレート コンタクトめっき
1袋(5個)
2,270 税込2,497
7日以内出荷

仕様●終端1:20ピン オス DIP●終端2:20ピン オス DIP●終端1コンタク数:20●終端2コネクタ数:20●終端1タイプ:DIP●終端2タイプ:DIP●終端1ジェンダー:オス●終端2ジェンダー:オス●定格電圧:100 V ac 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.54 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金
1袋(5個)
1,488 税込1,637
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
730 税込803
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリーズAWL254 ピッチ(mm)2.54 コンタクト数72 行数2 ボディ向きストレート ピン長さ(mm)【対応】7 コネクタシステム基板対基板 端子種別はんだ コンタクトめっき 定格電圧(V)250ac 仕様ピンヘッダ、2.54 mmピッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,240 税込1,364
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数:16 、 行数:2 、 オス・メス:オス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:ニッケル, 錫 、 シリーズ:AWLP 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 ハウジング材質:PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
489 税込538
7日以内出荷

仕様コンタクト数:16 、 行数:2 、 オス・メス:オス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル 、 シリーズ:AWH 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 コンタクト材質:真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,430 税込1,573
7日以内出荷

1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数:64 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ライトアングル 、 端子方法:IDT 、 定格電流:1A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:AWP 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 コンタクト材質:リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様ピンヘッダ、2.54 mmピッチ ピッチ(mm)2.54 シリーズAW140 定格電圧(V)250ac 端子種別はんだ 行数1 コンタクト数36 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート
1袋(200個)
13,890 税込15,279
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数:16 、 行数:2 、 オス・メス:オス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル 、 シリーズ:AWHW 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 ハウジング材質:PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
559 税込615
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●定格電圧:500 V ac タイプソケットストリップ 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.54 端子種別はんだ 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)リン酸銅 コンタクト数40 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート
1セット(80個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様●定格電圧:500 V ac タイプソケットストリップ 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.54 端子種別はんだ 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)リン酸銅 コンタクト数20 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート
1セット(160個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様●シリーズ:AWHW●定格電圧:250 V ac タイプ基板対基板 取付方式表面実装 ピッチ(mm)2.54 端子種別はんだ 行数2 コンタクト数16 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート シュラウド/アンシュラウドシュラウド
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様オス・メス:メス 、 コンタクト数:13 、 行数:2 、 ピッチ:5mm 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:PC 、 端子方法:はんだ 、 コンタクト材質:真鍮 、 コンタクトめっき:銀 、 定格電流:2A 、 最大接触抵抗:15mΩ 、 定格電圧:250 V ac 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
7日以内出荷

仕様●定格電圧:100 V ac タイプ基板対基板 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.54 シリーズAW 127 端子種別はんだ 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)リン酸銅 コンタクト数32 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート
1袋(100個)
15,870 税込17,457
7日以内出荷