絞り込み
ブランド
  • Rosenberger
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(2,988)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,089)
  • AMPHENOL(1,688)
  • 日本モレックス(molex)(1,069)
  • SAMTEC(1,060)
  • ハーティング(839)
  • HARWIN(539)
  • JST(日本圧着端子製造)(406)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(291)
  • WURTH ELEKTRONIK(238)
  • フエニックス・コンタクト(230)
  • SOURIAU(194)
  • NORCOMP(181)
  • NEUTRIK(169)
  • DEUTSCH(166)
  • LUMBERG(148)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(123)
  • BULGIN(122)
  • LINKMAN(117)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Rosenberger RFターミネータ  SMA  プラグ RosenbergerRosenberger RFターミネータ SMA プラグRosenberger
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
仕様インタフェースタイプ:SMA●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 18GHz●定格電力平均:1W●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●Rosenberger SMA RF同軸ターミネータ. 1 Wの定格電力の50 Ω SMA RF同軸ターミネータプラグです。 このSMF RF同軸ターミネータは、IEC 60169-15 / EN 122110 / MIL-STD-348Aに適合するインターフェイスを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Nタイプコネクタ RosenbergerNタイプコネクタRosenberger
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
Rosenberger  SMAバルクヘッド RosenbergerRosenberger SMAバルクヘッドRosenberger
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Rosenberger SMPコネクタ RosenbergerRosenberger SMPコネクタRosenberger
999税込1,099
1個
翌々日出荷
Rosenberger SMBコネクタ Plug RosenbergerRosenberger SMBコネクタ PlugRosenberger(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●電池タイプ:サブミニチュア●ボディめっき:金●インピーダンス:50Ω●バルクヘッド:あり●接合型:スナップイン●動作周波数:DC to 4GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:59●Rosenberger SMB 50 Ωパネル バルクヘッドプラグ. Rosenbergerの優れた品質のSMB 50Ωパネル バルクヘッドプラグシリーズです。 このSMBプラグシリーズには、金めっきボディと金めっき黄銅センターコンタクトが採用されています。 このオスSMBコネクタは、かん合しやすいスナップ式カップリングを備えています。特長と利点 周波数範囲 DC 4 GHz IEC60169-10、CECC22130、MIL-PRF-39012に準拠したインターフェイス スナップ式カップリング 小型. 用途. アンテナ GPS PC LAN 基地局 無線ボードRoHS指令(10物質対応)対応
4.3-10コネクタ Rosenberger Rosenberger4.3-10コネクタ RosenbergerRosenberger
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
Rosenberger  同軸コネクタ RosenbergerRosenberger 同軸コネクタRosenberger
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:フレキシブル●端子方法:圧着●極性:ノーマル●バルクヘッド:なし●インピーダンス:50Ω●動作周波数:DC to 18GHz●ボディめっき:金●接合型:ネジ●電池タイプ:サブミニチュア●定格電圧:480 ac●Rosenberger SMA 50 Ωケーブル取り付けプラグ. Rosenbergerの優れた品質のSMA 50Ωケーブル取り付けプラグシリーズです。 このSMAプラグシリーズには、金めっきボディと金めっき黄銅センターコンタクトが採用されています。 この超小型コネクタは、しっかり確実に接続するためのねじ込みカップリング機構を備えています。特長と利点 IEC60169-15、EN122110、MIL-STD-348Aに準拠したインターフェイス 周波数範囲 DC 12.4 GHz しっかりしたねじ込みカップリング 小型 優れたRF性能. 用途. 計装 基地局 PC LANRoHS指令(10物質対応)対応
Rosenberger  SMAプラグ RosenbergerRosenberger SMAプラグRosenberger
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Rosenberger  SMAジャック RosenbergerRosenberger SMAジャックRosenberger
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Rosenberger 同軸コネクタ RosenbergerRosenberger 同軸コネクタRosenberger
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ:TNCソケット-TNCソケット●アダプタタイプA:TNC●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 10GHz●コンタクトめっき:ニッケル / 白色青銅●長さ:36mm●コンタクト材質:銅亜鉛合金●Rosenberger TNC RF同軸バルクヘッド取り付けアダプタ. NBRガスケット付属の50 OHM TNCジャック-TNCジャックRF同軸パネル取り付けアダプタコネクタです。 この50 OHM TNC RF同軸アダプタでは、IEC 60169-17、MIL-PRF-39012、DIN EN 122200に準拠する白色銅銀めっきかん合インターフェイスを搭載した黄銅製ボディを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Rosenberger 同軸アダプタ RosenbergerRosenberger 同軸アダプタRosenberger
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Rosenberger 同軸 変換アダプタ RosenbergerRosenberger 同軸 変換アダプタRosenberger
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Rosenberger 磁気コネクタ RosenbergerRosenberger 磁気コネクタRosenberger
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Rosenberger ケーブルアセンブリ RosenbergerRosenberger ケーブルアセンブリRosenberger
6,260税込6,886
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Rosenberger SMBコネクタ ケーブル取り付け、フランジ取り付け jack RosenbergerRosenberger SMBコネクタ ケーブル取り付け、フランジ取り付け jackRosenberger
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Rosenberger SMBコネクタ ケーブルマウント jack RosenbergerRosenberger SMBコネクタ ケーブルマウント jackRosenberger
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Rosenberger RFターミネータ  BNC  プラグ RosenbergerRosenberger RFターミネータ BNC プラグRosenberger
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様インタフェースタイプ:BNC●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0 → 2GHz●定格電力平均:1W●コンタクト材質:銅亜鉛合金●コンタクトめっき:ニッケル / 銀 / 白色青銅●Rosenberger BNC RF同軸ターミネータ. 定格電力1 Wの50 Ω BNC RF同軸ターミネータプラグです。 このBNC RF同軸ターミネータは白色青銅めっきの黄銅ボディ及びIEC 60169-8、MIL-PRF-39012、CECC 22120に準拠したインターフェイスを採用していますRoHS指令(10物質対応)対応
Rosenberger BNCコネクタ プラグ RosenbergerRosenberger BNCコネクタ プラグRosenberger
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Rosenberger BNCコネクタ ジャック RosenbergerRosenberger BNCコネクタ ジャックRosenberger
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Rosenberger 51Z112-000N BNCコネクタ コネクタタイプ BNC 真鍮 RosenbergerRosenberger 51Z112-000N BNCコネクタ コネクタタイプ BNC 真鍮Rosenberger
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コネクタタイプ:BNC●オス・メス:オス●素材:真鍮●仕上げ:銀に白色青銅めっき●シリーズ:51Z112●Rosenberger BNC RF同軸コネクタ保護キャップ. 86 mmのチェーン及びループが付属する50 Ω BNC RF同軸保護キャッププラグです。 このBNC RF同軸保護キャップは、気泡ゴムガスケット付属の白色銅銀めっき黄銅で作られており、IEC 60169-8、MIL-PRF-39012、CECC 22120準拠のインターフェイスを採用していますRoHS指令(10物質対応)対応
Rosenberger 100908 パネルジャック RosenbergerRosenberger 100908 パネルジャックRosenberger
159税込175
1個
7日以内出荷
仕様全長:14 (Outer Dia.) mm, 9.9 (Inner Dia.) mm●素材:PS●コネクタタイプ:BNC●併用可能製品:パネルジャック●Rosenberger BNC 50 Ωアクセサリ. Rosenbergerの50 Ω BNCコネクタシリーズ用のアクセサリ製品です。 アクセサリ製品には、絶縁ワッシャ、固定ナットなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
QMAコネクタ RosenbergerQMAコネクタRosenberger
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタ