基板用コネクタ :「高周波振動」の検索結果

特価
本日11月10日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:スタンダード●ケーブルタイプ:RG213●極性:ノーマル●インピーダンス:50Ω●バルクヘッド:あり●動作周波数:DC to 10GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:真鍮●Rosenberger TNC 50 Ωケーブル取り付けプラグ. Rosenbergerの優れた品質のTNC 50Ωケーブル取り付けプラグシリーズです。 このTNCプラグシリーズには、黄銅ボディと金めっき黄銅センターコンタクトが採用されています。 このオスTNCコネクタは、ねじ込みロックカップリングを備えているため、高振動区域での用途に最適です。特長と利点:. 周波数範囲: DC 10 GHz IEC60169-17、MIL-PRF-39012、DIN EN122200に準拠したインターフェイス ねじ込みカップリングで高振動環境に最適. 用途. アンテナ 産業用 ワイヤレス 軍事 ブロードバンド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,840 税込5,324
7日以内出荷