8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 タイプ:RJ45 Jack 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:圧着 、 コンタクトめっき:金 、 定格電流:1.5A 、 ハウジング材質:サーモプラスチック 、 定格電圧:150 V ac 、 コンタクト材質:銅合金 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●ポート数: 1●極数: 8●方向: ライトアングル●長さ: 15.36mm●深さ: 20.57mm●シリーズ: SS-64●コンタクト材質: 銅合金●表面処理:コンタクト: 金●寸法はmm単位、高さ x 幅 x 長さ. Stewartデータソケット. ネットワーク及び通信用途で使用する基板実装データソケットです。ソケットはFCC68規格に適合し、データプラグと互換性があります。ソケットの種類は、コンタクト位置数と、その後に続くコンタクト数とで識別できます。キー付き品とシールド付き品があります。カテゴリ5 (CAT5)と明記されているものを除き、すべてのソケットはカテゴリ4です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
5日以内出荷

仕様●オス/メス: メス●LANカテゴリ: Cat6●実装タイプ: PCBマウント●極数: 8P8C●シールドタイプ: シールド付き●方向: ライトアングル●長さ: 13.97mm●幅: 16.13mm●深さ: 21.59mm●シリーズ: SS-60000●コンタクト材質: 銅合金●表面処理:コンタクト: 金●モジュラジャック. 挿抜回数1000回以上 UL 94-V0プラスチック 機械的性能及び電気的性能に優れた装着済みの成形ワイヤコンタクト 基板はんだ付け用のスルーホールジャック カテゴリ6パッチパネル及び壁面ジャック用途向けに最適 特許取得済みのコンタクト設計により、カテゴリ6用途で安定した性能を発揮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
5日以内出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●LANカテゴリ: Cat6●実装タイプ: スルーホール実装●極数: 8P8C●シールドタイプ: シールド付き●方向: ストレート●長さ: 17.02mm●幅: 16.26mm●深さ: 17.02mm●シリーズ: SS-60000●モジュラジャック. 挿抜回数1000回以上 UL 94-V0プラスチック 機械的性能及び電気的性能に優れた装着済みの成形ワイヤコンタクト 基板はんだ付け用のスルーホールジャック カテゴリ6パッチパネル及び壁面ジャック用途向けに最適 特許取得済みのコンタクト設計により、カテゴリ6用途で安定した性能を発揮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
5日以内出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●LANカテゴリ: Cat6●実装タイプ: PCBマウント●極数: 8P8C●シールドタイプ: シールド付き●方向: ライトアングル●シリーズ: SS-60000●表面処理:コンタクト: 金●Stewart シールド付き / シールドなしデータソケットです. Bel-Stewart がお届けするこれらのソケットは、環境コーティングで処理します。これにより、ソケットは過酷な環境でもコンタクトを保護しながら使用できます。また、潤滑剤としても機能し、製品の挿抜回数を 10000 回以上に高めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 挿抜回数: 750 回以上. UL94-V0 プラスチック. 成形済みワイヤコンタクトは、優れた機械的 / 電気的性能を発揮します. 90 ° 、 180 ° 、マルチポート、ケーブル対応の各タイプを用意しています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
5日以内出荷

1個ほか
399 税込439
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●極数:RJ45+デュアルUSB●コネクタタイプ:USB●シールドタイプ:STP●向き:ライトアングル●長さ:17.32mm●幅:30.68mm●深さ:26.09mm●シリーズ:MagJack●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●Stewart磁気ジャックコネクタモジュール. Belのコネクタと磁気学を組み合わせた内蔵デバイスの包括的な製品ラインを提供するStewart Magjackコネクタモジュールシリーズです。これらのモジュールは、以前は複数(7つ以上)のディスクリート部品によって実行されていた信号処理、EMI抑制、及び信号絶縁を実現します。採用されている各磁気ジャックコネクタにより、基板設置面積が1つのRJポートあたり50 %以上削減されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ストレート及びライトアングルの両方を用意. 実装タイプ: スルーホール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,640 税込7,304
7日以内出荷

1個
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)