絞り込み
ブランド
- ITT
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,279)
- RS PRO(968)
- AMPHENOL(865)
- ハーティング(660)
- 日本モレックス(molex)(480)
- omron(オムロン)(353)
- SAMTEC(349)
- フエニックス・コンタクト(184)
- WURTH ELEKTRONIK(174)
- SOURIAU(172)
- HIROSE(ヒロセ電機)(171)
- LINKMAN(115)
- NEUTRIK(114)
- HARWIN(109)
- DEUTSCH(107)
- LUMBERG(107)
- JST(日本圧着端子製造)(99)
- GB[制御機器](92)
- Aratas(旧:omron)(90)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ITT ピンコンタクト T2P シリーズ
ITT¥7,598税込¥8,3581袋(100個)7日以内出荷仕様オス・メス:オス●ケーブルサイズ:16 → 14 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:T2P●コンタクトタイプ:シグナル●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●Tinned contacts, in two sections for crimping. Crimping on the insulation is provided on all contacts except the 14 AWG model.RoHS指令(10物質対応)対応
ITT ソケットコンタクト T2P シリーズ
ITT¥5,998税込¥6,5981袋(100個)7日以内出荷仕様オス・メス:メス●ケーブルサイズ:22 → 20 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:T2P●併用可能製品:Trident T2P Contact System●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:18.42mm●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:5mΩ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●取り付けタイプ:ケーブルマウント●Tinned contacts, in two sections for crimping. Crimping on the insulation is provided on all contacts except the 14 AWG model.RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980