絞り込み
ブランド
  • Klauke
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,279)
  • RS PRO(968)
  • AMPHENOL(865)
  • ハーティング(660)
  • 日本モレックス(molex)(481)
  • omron(オムロン)(353)
  • SAMTEC(349)
  • フエニックス・コンタクト(184)
  • WURTH ELEKTRONIK(174)
  • SOURIAU(172)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(171)
  • LINKMAN(115)
  • NEUTRIK(114)
  • HARWIN(109)
  • DEUTSCH(107)
  • LUMBERG(107)
  • JST(日本圧着端子製造)(99)
  • GB[制御機器](92)
  • Aratas(旧:omron)(90)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Klauke 非絶縁 チューブ型リング端子 Klauke

    Klauke 非絶縁 チューブ型リング端子

    Klauke
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Klauke 非絶縁 丸形圧着端子 Klauke

    Klauke 非絶縁 丸形圧着端子

    Klauke
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Klauke 圧着ピンコンタクト Buttsplice ラチェット Klauke

    Klauke 圧着ピンコンタクト Buttsplice ラチェット

    Klauke
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ:バットスプライス、全長:325mm、KlaukeR K2手動圧着工具. Klauke K2圧着工具は、高品質の手持ち工具で、0.75 16 mm2の断面の端子、ブーツレースフェルールを圧着する設計です。K2にはさまざまな端子サイズに対応する圧着インデントのマークが付いていて、ラチェット機構を採用しているため、常に安全で高品質な圧着が可能です。 人間工学に基づいて設計されたハンドルによる安全で快適な操作を保証 特長と利点: 0.75 16 mm2の断面積のさまざまな端子やケーブルに対応できる設計 高品質で一貫した結果を保証するラチェット機構 人間工学に基づいて設計されたハンドル コンパクトサイズ: 長さはわずか325 mm 重量: 600g 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品はどのように保守しますか? アクスルやその他の可動部分は、定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Klauke 圧着ダイセット Open Barrel Terminal Klauke

    Klauke 圧着ダイセット Open Barrel Terminal

    Klauke
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    7日以内出荷
  • Klauke 圧着ダイセット Lシリーズ Klauke

    Klauke 圧着ダイセット Lシリーズ

    Klauke
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
  • Klauke 圧着ダイセット 50シリーズ Klauke

    Klauke 圧着ダイセット 50シリーズ

    Klauke
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ:チューブ型ケーブルラグ●ケーブルサイズ:16-25 mm2●ポート数:2●シリーズ:50●Klauke EK50MLダイセット. Klauke EK50ML電気機械マイクロ圧着工具の圧着ダイ製品です。 Klauke 50シリーズの圧着ダイには、ブーツレースフェルールやチューブ型端子、DIN端子など、様々なコネクタタイプに対応するものが揃っています。 品番 ; 908-2880 908-2880 : 0.5 → 10.00 mm2のDIN端子に最適 品番 ; 908-2884 908-2884 : 0.25 → 6.00 mm2のレセプタクルに最適 品番 ; 908-2896 908-2896 : 0.14 -10.00 mm2のブーツレースフェルールに最適 品番 ; 908-2893 908-2893 : 10.00 → 25.00 mm2のブーツレースフェルールに最適 品番 ; 908-2890 908-2890 : 35.00 → 50.00 mm2のブーツレースフェルールに最適 品番 ; 908-2900 908-2900 : 4.00 → 10.00 mm2のチューブ型端子に最適 品番 ; 908-2903 908-2903 : 10.00 → 16.00 mm2のチューブ型端子に最適 品番 ; 908-2907 908-2907 : 16.00 → 25.00 mm2のチューブ型端子に最適RoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタ