絞り込み
ブランド
- Interface Connectors
- モノタロウ(1)
- RS PRO(2,859)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,929)
- AMPHENOL(1,573)
- SAMTEC(1,011)
- 日本モレックス(molex)(946)
- ハーティング(772)
- HARWIN(474)
- JST(日本圧着端子製造)(368)
- omron(オムロン)(356)
- HIROSE(ヒロセ電機)(261)
- WURTH ELEKTRONIK(233)
- フエニックス・コンタクト(223)
- SOURIAU(195)
- DEUTSCH(166)
- NEUTRIK(166)
- NORCOMP(159)
- LUMBERG(141)
- FCT - A MOLEX COMPANY(123)
- BULGIN(120)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

Interface Connectors 圧着ピンコンタクト
Interface Connectors¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷仕様圧着コネクタのタイプ:タイプ43●全長:205mm●Interface Componentsタイプ43用工具. Interface Componentsの優れた品質の圧着工具です。標準通信ケーブルでのタイプ43コネクタの終端処理に使用します。 このラチェット圧着工具は、握り心地のよいグリップハンドルを備えているため、圧着が簡単です。また、ハンドルに小穴が開いているため、使用していないときは、ベルトに固定することができます。この工具は、中心コンタクト圧着方式で、3.25~5.18 mmのA/F六角サイズに対応する3つのダイキャビティを備えています。 3.25 mm六角(RG179ケーブル用) 4.52 mm六角(BT3002ケーブル用) 5.18 mm六角(RA7000ケーブル用)RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ,Type43/SMZ Interface Connectors プラグ BT 3002
Interface Connectors¥999税込¥1,0991個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ,Type43/SMZ Interface Connectors ソケット BT 3002 2100シリーズ
Interface Connectors¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980