絞り込み
ブランド
  • Aries Electronics
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(2,849)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,913)
  • AMPHENOL(1,571)
  • SAMTEC(1,019)
  • 日本モレックス(molex)(951)
  • ハーティング(784)
  • HARWIN(474)
  • JST(日本圧着端子製造)(369)
  • omron(オムロン)(356)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(259)
  • WURTH ELEKTRONIK(233)
  • フエニックス・コンタクト(223)
  • SOURIAU(192)
  • DEUTSCH(165)
  • NEUTRIK(165)
  • NORCOMP(155)
  • LUMBERG(138)
  • LINKMAN(120)
  • BULGIN(119)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Aries Electronics ゼロプレッシャーソケット ZIFソケット  2.54mm ピッチ Aries Electronics

    Aries Electronics ゼロプレッシャーソケット ZIFソケット 2.54mm ピッチ

    Aries Electronics
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Aries Electronics ICソケット 24極 2.54mm ピッチ DIP Aries Electronics

    Aries Electronics ICソケット 24極 2.54mm ピッチ DIP

    Aries Electronics
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    パッケージタイプ = DIP。オス/メス = メス。極数 = 24。行数 = 2。ピッチ = 2.54mm。接続方向 = ストレート。コンタクト材質 = ベリリウム銅。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫。定格電流 = 1.0A。ソケット装着タイプ = スルーホール。結線方法 = はんだ。ハウジング材質 = PPS。ユニバーサルZIFソケット Aries Electronics. ピッチ0.1インチ、ピン幅0.015~0.045インチの、0.3、0.4又は0.6インチのデバイスに対応するユニバーサルソケットです。. はんだテールピンタイプ 破壊電圧: AC1000V (最小) 寿命: 挿抜25000回 使用温度範囲: -55 → +105℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Aries Electronics ICソケット 48極 2.54mm ピッチ DIP Aries Electronics

    Aries Electronics ICソケット 48極 2.54mm ピッチ DIP

    Aries Electronics
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    7日以内出荷
    パッケージタイプ = DIP。オス/メス = メス。極数 = 48。行数 = 2。ピッチ = 2.54mm。接続方向 = ストレート。コンタクト材質 = ベリリウム銅。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。定格電流 = 1.0A。ソケット装着タイプ = スルーホール。結線方法 = はんだ。ハウジング材質 = PPS。シリーズX55XユニバーサルZIF DIPテストソケット. Ariesのユニバーサルテストソケットは、中心距離7.62~15.24 mmのデバイスを使用できます。 すべてのピンカウントソケットは、中心距離7.62~15.24 mmのいずれの基板にも使用できます。 プラスチックがコンタクトを支えなければならない状態にならないよう、通常、コンタクトは閉じられています。 ソケットハンドルは、アップ又はダウンの位置の場合、クローズドコンタクトとして構成でき、左右どちら側にも実装できます。 ソケットは、基板へはんだ付けすることも、任意のソケットに差し込むことも可能です。. ソケット材質は黒UL94V-0ガラス繊維入りポリフェニレンサルファイド(PPS) ハンドルはステンレススチール製 寿命は25000~50000サイクル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Aries Electronics DILヘッダ 16ピン 2.54mm ピッチ, 16-600-10 Aries Electronics

    Aries Electronics DILヘッダ 16ピン 2.54mm ピッチ, 16-600-10

    Aries Electronics
    ¥579税込¥637
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 16。コンタクト材質 = 真鍮。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫。ピッチ = 2.54mm。結線方法 = はんだ。実装タイプ = スルーホール実装。ハウジング材質 = ナイロン。定格電流 = 2A。幅 = 5.97mm。シリーズ600 DIPヘッダ鋳造コンタクト. Ariesは、鋳造コンタクト採用のあらゆるタイプのDIPヘッダを提供します。ほとんどのサイズにスナップオン式の保護カバーが付属しています。ボディのキャビティ設計により、コンポーネントの実装に隙間を設けることができます。. 標準のボディ材質は黒UL94V-0 4/6ナイロンです。 鋳造コンタクトは、黄銅1/2ハードです。 フォークコンタクトは最大径.0.64 mmまでのリードに対応しています。 ヘッダカバーについては、代表品番 ; 7106663 7106663 、 ; 7106672 7106672 、 ; 7106675 7106675 、 ; 7106679 7106679 、 ; 7106669 7106669 を参照してください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Aries Electronics DILヘッダ 8ピン 2.54mm ピッチ, 08-600-10 Aries Electronics

    Aries Electronics DILヘッダ 8ピン 2.54mm ピッチ, 08-600-10

    Aries Electronics
    ¥399税込¥439
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 8。コンタクト材質 = 真鍮。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫。ピッチ = 2.54mm。結線方法 = はんだ。実装タイプ = スルーホール実装。ハウジング材質 = ナイロン。定格電流 = 2A。幅 = 5.97mm。シリーズ600 DIPヘッダ鋳造コンタクト. Ariesは、鋳造コンタクト採用のあらゆるタイプのDIPヘッダを提供します。ほとんどのサイズにスナップオン式の保護カバーが付属しています。ボディのキャビティ設計により、コンポーネントの実装に隙間を設けることができます。. 標準のボディ材質は黒UL94V-0 4/6ナイロンです。 鋳造コンタクトは、黄銅1/2ハードです。 フォークコンタクトは最大径.0.64 mmまでのリードに対応しています。 ヘッダカバーについては、代表品番 ; 7106663 7106663 、 ; 7106672 7106672 、 ; 7106675 7106675 、 ; 7106679 7106679 、 ; 7106669 7106669 を参照してください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DILソケット Aries Electronics 2.54mm ピッチ Aries Electronics

    DILソケット Aries Electronics 2.54mm ピッチ

    Aries Electronics
    ¥969税込¥1,066
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ヘッダ Aries Electronics  2.54mm ピッチ Aries Electronics

    基板接続用ヘッダ Aries Electronics 2.54mm ピッチ

    Aries Electronics
    ¥379~税込¥417~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタ