絞り込み
ブランド
  • Rema
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(2,988)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,088)
  • AMPHENOL(1,688)
  • 日本モレックス(molex)(1,069)
  • SAMTEC(1,060)
  • ハーティング(839)
  • HARWIN(539)
  • JST(日本圧着端子製造)(406)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(291)
  • WURTH ELEKTRONIK(238)
  • フエニックス・コンタクト(230)
  • SOURIAU(194)
  • NORCOMP(181)
  • NEUTRIK(169)
  • DEUTSCH(166)
  • LUMBERG(148)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(123)
  • BULGIN(122)
  • LINKMAN(117)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Rema 電源コネクタ RemaRema 電源コネクタRema
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Rema ヘビーデューティパワーコネクタ RemaRema ヘビーデューティパワーコネクタRema
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
仕様定格電流:320A●ポール形式:2P+E●定格電圧:96 V●取り付けタイプ:パネルマウント●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●EN 1175-1; DIN 43589、150 V. 高電流コネクタ. 電動式の産業車両バッテリ及び充電動作用に特別に設計されたコネクタシステム。 コネクタには、はんだコンタクト、ケーブルクランプ、取り付けねじ、極性キーが付属しています。 極性キーは、電圧要件に応じて6種類の方向に使用できます。 電圧は、コネクタハウジングを介して表示されます(24 V、36 V、48 V、72 V、80 V、96 V)。. 80 A又は160 Aの電流を選択可能 最大使用電圧は96 V プラグ / ソケットハウジングは、シャーシに直接取り付け可能 ソケットハウジングには容易な挿抜を可能にするハンドルが付属. 80 A又は160 Aの電流容量を選択可能 最大使用電圧 150 V プラグ / ソケットハウジングは、シャーシに直接取り付け可能 ソケットハウジングのハンドルにより挿抜が簡単RoHS指令(10物質対応)対応
Rema 基板接続用ヘッダ RemaRema 基板接続用ヘッダRema
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:ストレート●コネクタシステム:電線対電線●端子方法:はんだ●タイプ:電線対電線●定格電圧:150 V●EN 1175-1; DIN 43589、150 V. 高電流コネクタ. 電動式の産業車両バッテリ及び充電動作用に特別に設計されたコネクタシステム。 コネクタには、はんだコンタクト、ケーブルクランプ、取り付けねじ、極性キーが付属しています。 極性キーは、電圧要件に応じて6種類の方向に使用できます。 電圧は、コネクタハウジングを介して表示されます(24 V、36 V、48 V、72 V、80 V、96 V)。. 定格電流:320A 最大使用電圧は96 V プラグ / ソケットハウジングは、シャーシに直接取り付け可能 ソケットハウジングには容易な挿抜を可能にするハンドルが付属. 80 A又は160 Aの電流容量を選択可能 最大使用電圧 150 V プラグ / ソケットハウジングは、シャーシに直接取り付け可能 ソケットハウジングのハンドルにより挿抜が簡単RoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタ