基板用コネクタ :「電線対電線用コネクタ」の検索結果
仕様コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:ストレート●コネクタシステム:電線対電線●端子方法:はんだ●タイプ:電線対電線●定格電圧:150 V●EN 1175-1; DIN 43589、150 V. 高電流コネクタ. 電動式の産業車両バッテリ及び充電動作用に特別に設計されたコネクタシステム。 コネクタには、はんだコンタクト、ケーブルクランプ、取り付けねじ、極性キーが付属しています。 極性キーは、電圧要件に応じて6種類の方向に使用できます。 電圧は、コネクタハウジングを介して表示されます(24 V、36 V、48 V、72 V、80 V、96 V)。. 定格電流:320A 最大使用電圧は96 V プラグ / ソケットハウジングは、シャーシに直接取り付け可能 ソケットハウジングには容易な挿抜を可能にするハンドルが付属. 80 A又は160 Aの電流容量を選択可能 最大使用電圧 150 V プラグ / ソケットハウジングは、シャーシに直接取り付け可能 ソケットハウジングのハンドルにより挿抜が簡単
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
基板用コネクタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。