絞り込み
ブランド
- 日本コネクト工業
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,277)
- RS PRO(963)
- AMPHENOL(861)
- ハーティング(664)
- 日本モレックス(molex)(480)
- omron(オムロン)(353)
- SAMTEC(349)
- フエニックス・コンタクト(184)
- SOURIAU(173)
- WURTH ELEKTRONIK(173)
- HIROSE(ヒロセ電機)(171)
- LINKMAN(115)
- NEUTRIK(112)
- DEUTSCH(109)
- HARWIN(107)
- LUMBERG(107)
- JST(日本圧着端子製造)(99)
- GB[制御機器](92)
- Aratas(旧:omron)(90)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

マイクロ D-sub コネクタ
日本コネクト工業¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷用途ロボット、小型駆動機器、電子機器、医療機器、計測機、 視覚システム、携帯精密機器 などピッチ(mm)1.27/0.050"使用温度(℃)-40~+85絶縁抵抗(MΩ)1000 min接触抵抗(mΩ)50(max)電流容量(A)1(at 25℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC600rms(Sea Level)挿抜耐久(回)100(max)
IPM/IGBT評価用 モジュール型ソケット
日本コネクト工業¥21,980~税込¥24,178~1セット(10個)4日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~175接触抵抗(mΩ)20 max耐久性10,000 cycles minRoHS指令(10物質対応)対応実装方法DIP(ディップ)
USBコネクタ 3.0 Bタイプ
日本コネクト工業¥5,998税込¥6,5981袋(10個)3日以内出荷2組のシールド付ツイストペア線で送受信を分担。ホストと周辺機器どちらかでも通信要求(高速化と消費電力削減)RoHS指令(10物質対応)対応
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥9,998税込¥10,9981袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)11.3外径(Φmm)最大:1.02材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥2,598税込¥2,8581袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)7.5外径(Φmm)最大:1.02材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
アクセサリー ナット(Accessories)
日本コネクト工業¥2,198~税込¥2,418~1セット(10個)4日以内出荷導電性に優れたM8細目ナットです。種別六角ナットタイプ3種 細目RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリー ナット(Accessories)
日本コネクト工業¥2,198税込¥2,4181セット(10個)4日以内出荷導電性に優れたM6細目ナットです。種別六角ナット材質黄銅(Niメッキ)厚さ(mm)3.5サイズM6×0.75タイプ3種 細目RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコネクタ スモールサイズ
日本コネクト工業¥16,980税込¥18,6781セット(10個)4日以内出荷仕様【スプリング圧】0.8N(81.6gf) at 1.3mm travel使用温度範囲(℃)-40~130定格電流(A)5接触抵抗(mΩ)30 max耐久性10,000 cycles minRoHS指令(10物質対応)対応
ピンソケット(デバイス用ソケット)
日本コネクト工業¥16,980~税込¥18,678~1セット(10個)4日以内出荷適合TO-220、TO-257、TO-262使用温度範囲(℃)-45~+150耐電圧AC300Vrms 1min絶縁抵抗1000MΩminRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットピン 単極
日本コネクト工業¥5,998~税込¥6,598~1セット(10個)4日以内出荷極数1使用温度範囲(℃)-40~+150定格電流(A)1.3接触抵抗(mΩ)15以下適合プラグΦ0.52-0.30/0.02"-0.0118"RoHS指令(10物質対応)対応
テストソケット クラムシェル型
日本コネクト工業¥34,980~税込¥38,478~1セット(5個)4日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~200接触抵抗(mΩ)50 max絶縁抵抗500MΩmin at DC500VRoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ 3.0 Aタイプ
日本コネクト工業¥4,898税込¥5,3881袋(10個)3日以内出荷2組のシールド付ツイストペア線で送受信を分担。ホストと周辺機器どちらかでも通信要求(高速化と消費電力削減)RoHS指令(10物質対応)対応
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥1,798税込¥1,9781袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)4.2外径(Φmm)最大:1.82材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.38
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥7,998税込¥8,7981袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)11.4外径(Φmm)最大:1.8材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.38
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥6,998税込¥7,6981袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)4.4外径(Φmm)最大:1.8材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.35
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥6,998税込¥7,6981袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)5.9外径(Φmm)最大:1.03材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥8,798税込¥9,6781袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)4.85外径(Φmm)最大:1.75材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.40
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥9,798税込¥10,7781袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)11.4外径(Φmm)最大:1.75材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.40
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥6,998税込¥7,6981袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)4.2外径(Φmm)最大:1.02材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥7,998税込¥8,7981袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)4外径(Φmm)最大:1.29材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥7,598税込¥8,3581袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)5.4外径(Φmm)最大:1.25材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥3,998税込¥4,3981袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)9.7外径(Φmm)最大:1.02材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥3,998税込¥4,3981袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)5外径(Φmm)最大:1.35材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥2,598税込¥2,8581袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)3.15外径(Φmm)最大:1.35材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥11,980税込¥13,1781袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)5.3外径(Φmm)最大:1.02材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
ICソケット 丸ピンタイプ
日本コネクト工業¥3,998税込¥4,3981袋(50個)4日以内出荷低挿抜力 ハンダ上がりがありません。全長(mm)8外径(Φmm)最大:1.8材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.35
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980