絞り込み
ブランド
  • GB[制御機器]
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(2,996)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,091)
  • AMPHENOL(1,694)
  • 日本モレックス(molex)(1,067)
  • SAMTEC(1,063)
  • ハーティング(838)
  • HARWIN(535)
  • JST(日本圧着端子製造)(407)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(293)
  • WURTH ELEKTRONIK(238)
  • フエニックス・コンタクト(228)
  • SOURIAU(194)
  • NORCOMP(180)
  • NEUTRIK(169)
  • DEUTSCH(166)
  • LUMBERG(148)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(123)
  • BULGIN(122)
  • LINKMAN(117)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズGB[制御機器](2件のレビュー)
28税込31
1個
当日出荷
仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個
ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズGB[制御機器]
28税込31
1個
当日出荷
300mil DIP 8ピン IC用 ICソケットです。
仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個アズワン品番67-0401-98
ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズGB[制御機器]
28税込31
1個
当日出荷
300mil DIP 18ピン IC用 ICソケットです。
仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個アズワン品番67-0401-94
連結ピンソケット 10ピン[5ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]連結ピンソケット 10ピン[5ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用GB[制御機器]
90税込99
1個
5日以内出荷
2.54mmピッチ2列10ピンのピンソケットです。ピン部分が通常より長いので、複数の基板を連結可能です。
高さ(mm)ソケット/8.5ピッチ(mm)2.54リード線長さ(mm)10
EC5コネクタ オス GB[制御機器]EC5コネクタ オスGB[制御機器]
259税込285
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)90ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線10AWG
EC5コネクタ メス GB[制御機器]EC5コネクタ メスGB[制御機器]
259税込285
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)90ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線10AWG
ジャンパーピン つまみ付き 2.54mmピッチ GB-JMP-25シリーズ GB[制御機器]ジャンパーピン つまみ付き 2.54mmピッチ GB-JMP-25シリーズGB[制御機器]
18税込20
1個
当日出荷
2.54mmピッチのジャンパピンです。抜き差ししやすいつまみ付き
仕様●1個●色:黒アズワン品番67-0402-17
8ピン基板用ピンソケット GB[制御機器]8ピン基板用ピンソケットGB[制御機器]
159税込175
1個
5日以内出荷
ロングタイプのピンソケット Arduinoのシールド製作に必須のピンソケットです。
仕様2.54mm 8ピン×1列、H:8.5mm Dip:10.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
2.5mmピッチコネクタ 3ピン GB[制御機器]2.5mmピッチコネクタ 3ピンGB[制御機器]
84税込92
1袋ほか
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aピン数(ピン)3極
ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズGB[制御機器]
45税込50
1個
当日出荷
600mil DIP 28ピン IC用 ICソケットです。
仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個アズワン品番67-0401-99
丸ピンICソケット[20ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]丸ピンICソケット[20ピン×1列]2.54mmピッチGB[制御機器]
149税込164
1個
5日以内出荷
1列20穴のICソケットです。 20ピン
ピッチ(mm)2.54
ICソケット(6P) GB[制御機器]ICソケット(6P)GB[制御機器]
16税込18
1個
5日以内出荷
300MIL 6ピンのDIP-ICを取り付ける板バネ式のICソケットです。 6ピン
ピッチ(mm)2.54
ATX電源コネクタ4P GB[制御機器]ATX電源コネクタ4PGB[制御機器]
189税込208
1袋
5日以内出荷
ATX4ピン電源コネクタの電線対コネクタ-オス-メスとコンタクトピンのセットです。
定格250V-7Aコネクタ形状ATX電源コネクタピン数(ピン)4
2.5mmピッチコネクタ4ピン GB[制御機器]2.5mmピッチコネクタ4ピンGB[制御機器]
99税込109
1袋
5日以内出荷
2.5mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。
ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)4極適合電線AWG28~AWG22
MR30コネクタ(オス) GB[制御機器]MR30コネクタ(オス)GB[制御機器]
159税込175
1個
5日以内出荷
大電流が流せる3ピンワイヤコネクタ 3つの接点を持ち、高電流の接続が可能なDCモーター用のプラグです。逆接続を防止する構造を採用しています。 3穴コネクタ 逆接続防止プラグインモーターコネクタ PA/真鍮金メッキ材料 UL94V-0難燃性
定格電圧(V)DC80定格電流(A)20(max)(16AWG、Δ≦85K)型番MR30-F/M保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48時間難燃性UL94V-0接触抵抗(Ω)≦1.2M耐久性100回動作温度範囲(℃)-20~+120
6ピン基板用ピンソケット GB[制御機器]6ピン基板用ピンソケットGB[制御機器]
139税込153
1個
5日以内出荷
ロングタイプのピンソケット Arduinoのシールド製作に必須のピンソケットです。
仕様2.54mm 6ピン×1列、H:8.5mm Dip:10.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
小型ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]小型ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向きGB[制御機器]
41税込45
1個
5日以内出荷
複数連結することができます。
取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数2極関連資料(0.13MB)
ゼロプレッシャーICソケット 48ピン 600MIL GB[制御機器]ゼロプレッシャーICソケット 48ピン 600MILGB[制御機器]
959税込1,055
1個
5日以内出荷
600milサイズパッケージIC対応のゼロプレッシャーソケットです。 48ピン
丸ピンICソケット[40ピン×1列] GB[制御機器]丸ピンICソケット[40ピン×1列]GB[制御機器]
289税込318
1個
5日以内出荷
1列40穴のICソケットです。 1本毎に切断可能なので、好きなピン数に調節してお使いいただけます。
列数1列ピン数(ピン)40
丸ピンICソケット[2ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]丸ピンICソケット[2ピン×1列]2.54mmピッチGB[制御機器]
34税込37
1個
5日以内出荷
1列2穴のICソケットです。 2ピン
ピッチ(mm)2.54
丸ピンICソケット 300MIL 20ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]丸ピンICソケット 300MIL 20ピン 2.54mmピッチGB[制御機器]
94税込103
1個
5日以内出荷
300MIL 20ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 20ピン
ピッチ(mm)2.54
14ピン基板用ピンソケット GB[制御機器]14ピン基板用ピンソケットGB[制御機器]
269税込296
1個
5日以内出荷
ロングタイプのピンソケット Arduinoのシールド製作に必須のピンソケットです。
仕様2.54mm 14ピン×1列、H:8.5mm Dip:10.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
2.5mmピッチコネクタ 8ピン GB[制御機器]2.5mmピッチコネクタ 8ピンGB[制御機器]
229税込252
1セット
5日以内出荷
2.5mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。
形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V-2Aピン数(ピン)8極適合工具精密圧着ペンチ 2.5mm~5mmピッチ相当対応【PA-20】適合電線AWG#22~#26
2.54mmピッチコネクタ3ピン GB[制御機器]2.54mmピッチコネクタ3ピンGB[制御機器]
139税込153
1セット
5日以内出荷
2.54mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。
形状ストレートピッチ(mm)2.54定格AC/DC250V-2.5Aピン数(ピン)3極適合電線AWG28~AWG22入数1セット(ハウジング・コンタクト・ショートポスト)
ICソケット シュリンクDIP用 64ピン 1.778mmピッチ GB[制御機器]ICソケット シュリンクDIP用 64ピン 1.778mmピッチGB[制御機器]
139税込153
1個
5日以内出荷
1.778mmピッチ シュリンクDIP ICを取り付ける板バネ式のICソケットです。 64ピン
ピッチ(mm)1.778
2.0mmピッチコネクタ 5ピン ストレート型 GB[制御機器]2.0mmピッチコネクタ 5ピン ストレート型GB[制御機器]
50税込55
1個
5日以内出荷
形状ストレートピッチ(mm)2定格AC250V-2Aピン数(ピン)5極適合電線AWG30~AWG24入数1セット(オス・メスハウジング、コンタクトピン)実装タイプ基板
ICソケット シュリンクDIP用 28ピン 1.778mmピッチ GB[制御機器]ICソケット シュリンクDIP用 28ピン 1.778mmピッチGB[制御機器]
50税込55
1個
5日以内出荷
1.778mmピッチ シュリンクDIP ICを取り付ける板バネ式のICソケットです。 28ピン
ピッチ(mm)1.778
MR60コネクタ(メス) GB[制御機器]MR60コネクタ(メス)GB[制御機器]
199税込219
1個
5日以内出荷
大電流が流せる3ピンプラグインコネクタ 高電流3ピンコネクタMR60 安全な逆接続防止プラグインDCモータープラグ
定格電流(A)35(max)(12AWG、Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8MM)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC500動作温度範囲(℃)-20~+120
ジャンパーピン 2.54mmピッチ GB-JMP-25シリーズ GB[制御機器]ジャンパーピン 2.54mmピッチ GB-JMP-25シリーズGB[制御機器]
18税込20
1個
当日出荷
2.54mmピッチのジャンパピンです。
仕様●1個●色:青アズワン品番67-0402-10
ジャンパーピン つまみ付き 2.54mmピッチ GB-JMP-25シリーズ GB[制御機器]ジャンパーピン つまみ付き 2.54mmピッチ GB-JMP-25シリーズGB[制御機器]
19税込21
1個
当日出荷
2.54mmピッチのジャンパピンです。抜き差ししやすいつまみ付き
仕様●1個●色:黄アズワン品番67-0402-25
ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズGB[制御機器]
48税込53
1個
当日出荷
300mil DIP 24ピン IC用 ICソケットです。
仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個アズワン品番67-0401-96
丸ピンプラグ[20ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]丸ピンプラグ[20ピン×1列]2.54mmピッチGB[制御機器]
219税込241
1個
5日以内出荷
両端丸ピンの1列ピンプラグです。 20ピン
ピッチ(mm)2.54関連資料(0.11MB)
小型ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]小型ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向きGB[制御機器]
54税込59
1個
5日以内出荷
複数連結することができます。
取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数3極関連資料(0.13MB)
VGA用基板ソケット 3列15ピン GB[制御機器]VGA用基板ソケット 3列15ピンGB[制御機器]
169税込186
1個
5日以内出荷
コネクタ形状ミニD-SUB メスピン数(ピン)15実装方法基板取付
PLCCソケット 68ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]PLCCソケット 68ピン 2.54mmピッチGB[制御機器]
139税込153
1個
5日以内出荷
PLCCICを2.54mmピッチに変換するICソケットです。
ピッチ(mm)2.54
PLCCソケット 44ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]PLCCソケット 44ピン 2.54mmピッチGB[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
PLCCICを2.54mmピッチに変換するICソケットです。
ピッチ(mm)2.54
デュポン/2550/QIコネクタ 5ピン GB[制御機器]デュポン/2550/QIコネクタ 5ピンGB[制御機器]
129税込142
1セット
5日以内出荷
パソコンのマザーボードの配線にも使われます。 2.54mmピッチのピンヘッダー用コネクターです。 ハウジング(プラスチックの外殻)+コンタクト(金属端子)の組での販売です。 パソコンのマザーボード上に電源スイッチのケーブルを接続する部分などでおなじみですが、基板上に出ている2.54mm間隔の「金メッキの角」(ピンヘッダー)にかん合します。 誤挿入防止機能は無いのでピッチが合えばどこでも差し込めるので注意してください。 (ピン数のバリエーションがあるのでご確認ください。)
材質ハウジング:PPO UL94V-0、コンタクト:りん青銅ピッチ(mm)2.54定格250V-2.5Aコネクタ形状ハウジング・コンタクトソケットのセット品ピン数(ピン)5極適合工具PA-09適合電線AWG28~AWG22
デュポン/2550/QIコネクタ 6ピン GB[制御機器]デュポン/2550/QIコネクタ 6ピンGB[制御機器]
139税込153
1セット
5日以内出荷
パソコンのマザーボードの配線にも使われます。 2.54mmピッチのピンヘッダー用コネクターです。 ハウジング(プラスチックの外殻)+コンタクト(金属端子)の組での販売です。 パソコンのマザーボード上に電源スイッチのケーブルを接続する部分などでおなじみですが、基板上に出ている2.54mm間隔の「金メッキの角」(ピンヘッダー)にかん合します。 誤挿入防止機能は無いのでピッチが合えばどこでも差し込めるので注意してください。 (ピン数のバリエーションがあるのでご確認ください。)
材質ハウジング:PPO UL94V-0、コンタクト:りん青銅ピッチ(mm)2.54定格250V-2.5Aコネクタ形状ハウジング・コンタクトソケットのセット品ピン数(ピン)6極適合工具PA-09適合電線AWG28~AWG22
デュポン/2550/QIコネクタ 4ピン GB[制御機器]デュポン/2550/QIコネクタ 4ピンGB[制御機器]
119税込131
1セット
5日以内出荷
パソコンのマザーボードの配線にも使われます。 2.54mmピッチのピンヘッダー用コネクターです。 ハウジング(プラスチックの外殻)+コンタクト(金属端子)の組での販売です。 パソコンのマザーボード上に電源スイッチのケーブルを接続する部分などでおなじみですが、基板上に出ている2.54mm間隔の「金メッキの角」(ピンヘッダー)にかん合します。 誤挿入防止機能は無いのでピッチが合えばどこでも差し込めるので注意してください。 (ピン数のバリエーションがあるのでご確認ください。)
材質ハウジング:PPO UL94V-0、コンタクト:りん青銅ピッチ(mm)2.54定格250V-2.5Aコネクタ形状ハウジング・コンタクトソケットのセット品ピン数(ピン)4極適合工具PA-09適合電線AWG28~AWG22
デュポン/2550/QIコネクタ 2ピン GB[制御機器]デュポン/2550/QIコネクタ 2ピンGB[制御機器]
94税込103
1セット
5日以内出荷
パソコンのマザーボードの配線にも使われます。 2.54mmピッチのピンヘッダー用コネクターです。 ハウジング(プラスチックの外殻)+コンタクト(金属端子)の組での販売です。 パソコンのマザーボード上に電源スイッチのケーブルを接続する部分などでおなじみですが、基板上に出ている2.54mm間隔の「金メッキの角」(ピンヘッダー)にかん合します。 誤挿入防止機能は無いのでピッチが合えばどこでも差し込めるので注意してください。 (ピン数のバリエーションがあるのでご確認ください。)
材質ハウジング:PPO UL94V-0、コンタクト:りん青銅ピッチ(mm)2.54定格250V-2.5Aコネクタ形状ハウジング・コンタクトソケットのセット品ピン数(ピン)2極適合工具PA-09適合電線AWG28~AWG22
基板用コネクタ