絞り込み
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(3,032)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,115)
  • AMPHENOL(1,722)
  • 日本モレックス(molex)(1,077)
  • SAMTEC(1,067)
  • ハーティング(846)
  • HARWIN(542)
  • JST(日本圧着端子製造)(414)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(291)
  • WURTH ELEKTRONIK(239)
  • フエニックス・コンタクト(237)
  • SOURIAU(193)
  • NORCOMP(184)
  • DEUTSCH(170)
  • NEUTRIK(169)
  • LUMBERG(151)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(123)
  • BULGIN(122)
  • SPARKFUN(117)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換アダプター BNC-M トーコネ(旧:東洋コネクター)変換アダプター BNC-Mトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
変換アダプター RCA-BNC トーコネ(旧:東洋コネクター)変換アダプター RCA-BNCトーコネ(旧:東洋コネクター)
679税込747
1個
5日以内出荷
先端がBNCプラグのケーブルをRCAジャックに接続するとき使います。 オーディオやビデオ関係の測定用に持っていると特殊な専用ケーブルを作らなくてすみます。
規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
変換アダプター BNC-N トーコネ(旧:東洋コネクター)変換アダプター BNC-Nトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
変換アダプター N-BNC トーコネ(旧:東洋コネクター)変換アダプター N-BNCトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
本製品はN-BNCの変換コネクターです。 N型コネクターは高周波の測定器などに使われているものでアマチュア無線機に使われているM型コネクターとは互換性がありません。 M-BNCの変換コネクターはMPBNCJになります。
規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
変換アダプターTNC-BNC トーコネ(旧:東洋コネクター)変換アダプターTNC-BNCトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
TNCオス→BNCメスの変換コネクターです。 2.5GHzまでの周波数でVSWRが最大1.2と規定されています。 BNCオスの付いたケーブルをTNCメスの付いた機器に接続するのに使います。
規格MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500V使用周波数(MHz)0~4000
変換アダプター M-N トーコネ(旧:東洋コネクター)変換アダプター M-Nトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
N型オス→M型メスの変換コネクターです。 M型オスの付いたケーブルをN型メスの付いた機器に接続するのに使います。 VSWRの規定はありません。支障のない周波数でお使いください。 M側のねじはM16P1.0のメートル細目ねじです。 インチ規格のいわゆるUHFコネクターではありません。
コネクタ形状N型プラグ⇔M型ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプター F-RCA トーコネ(旧:東洋コネクター)変換アダプター F-RCAトーコネ(旧:東洋コネクター)
749税込824
1個
5日以内出荷
変換アダプター BNC-RCA トーコネ(旧:東洋コネクター)変換アダプター BNC-RCAトーコネ(旧:東洋コネクター)
649税込714
1個
5日以内出荷
RCAのピンプラグをBNCのジャックにつなぐときに使います。 オーディオやビデオ機器を測定器につなぐ場合などに持っていると便利です。
規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
基板用コネクタ