9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 電源コネクタインサート
エコ商品
仕様HEAVYCON Bシリーズインサート. シリーズBは500 V / 16 A用に設計されており、6、10、16、及び24ポジションをご用意 シリーズBハウジングではシリーズBコンタクトインサートを使用 タイプConnector Insert 定格電圧(V)500 定格電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●種類:LC●ファイバサイズ:9/125μm●コード番号:240-3138 アズワン品番65-7500-90
1袋(6個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様●種類:SC●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3140 アズワン品番65-7499-80
1袋(6個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1袋(6個)
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●種類:LC●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3135 アズワン品番65-7494-14
1袋(6個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:マルチモード●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3146 アズワン品番65-7489-35
1袋(6個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:シングルモード●ファイバサイズ:9/125μm●コード番号:240-3145 アズワン品番65-7499-93
1袋(6個)
7,298 税込8,028
7日以内出荷

D-SUB コネクタ、9 極メスコネクタ、2 つのケーブルエントリを備えたアキシャルタイプ、すべてのシステム用のユニバーサルタイプ、ピン配置: 1、2、3、4、5、6、7、8、9 to ねじ接続 Terminal ブロック
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:35 °●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ねじ端子●定格電流:100.0mA●ハウジング材質:ABS●定格電圧:50.0 V●長さ:58.2mm●深さ:31.5mm●寸法:58.2 x 17 x 31.5mm●動作温度 Min:-25.0℃●コード番号:190-2090 アズワン品番65-7658-61
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様【改修能力】あり、RJ45曲げ保護スリーブ.PhoenixContactのRJコネクタストレインリリーフシリーズです。この曲げ保護スリーブは、ピンインサート用で、使用時にケーブルを支持できるようにコネクタの保護を強化する製品です。RJコネクタのストレインリリーフは、最大7mmのケーブルに対応し、さまざまな色のタイプが用意されています。標準的なピンインサートについては、品番:921-0164921-0164及び921-0111921-0111を確認してください。 長さ(mm)29.5 幅(mm)16.6 深さ(mm)13.4 インターフェースRJ45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
5日以内出荷