基板用コネクタ :「CAT5E」の検索結果
関連キーワード
仕様RJ45Cat6a/Cat6/Cat5eオスインサート.PhoenixContactの業務用グレードのRJ45オスインサートシリーズです。このRJコネクタは、IDC圧着コンタクト終端となっています。品番;921-0111921-0111及び;921-0130921-0130は、金めっきりん青銅コンタクトを備えています。品番;921-0164921-0164は、ニッケルめっきに金めっきが施された銅合金コンタクトを備えています。このシリーズのコネクタはすべてシールド付きで、確実に配線できるようにストレインリリーフを完備しています。品番;921-0111921-0111Cat6品番;921-0130921-0130Cat6a品番;921-0164921-0164Cat5e
適合RJ45コネクタ
シリーズVS-08-ST-H11-RJ45
インターフェースRJ45
アクセサリタイプオスインサート
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
仕様RJ45Cat6a/Cat6/Cat5eオスインサート.PhoenixContactの業務用グレードのRJ45オスインサートシリーズです。このRJコネクタは、IDC圧着コンタクト終端となっています。品番;921-0111921-0111及び;921-0130921-0130は、金めっきりん青銅コンタクトを備えています。品番;921-0164921-0164は、ニッケルめっきに金めっきが施された銅合金コンタクトを備えています。このシリーズのコネクタはすべてシールド付きで、確実に配線できるようにストレインリリーフを完備しています。品番;921-0111921-0111Cat6品番;921-0130921-0130Cat6a品番;921-0164921-0164Cat5e
適合RJ45コネクタ
シリーズVS-08-RJ45-10G/C
インターフェースRJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプオスインサート
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様【LANカテゴリ】Cat5e、RJ45アダプタ.このRJ45アダプタは、RJ45ケーブルが取り付けられていないときにLANインターフェイスを保護する目的でデータ回線に挿入するための保護用アダプタです。このアダプタにはDINレールNS35/7.5に取り付けるためのユニバーサル取り付け足があります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
長さ(mm)52.5
幅(mm)25.4
タイプアダプタ
シリーズD-LAN-CAT.5E-U
深さ(mm)88
インターフェースRJ45メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。