基板用コネクタ :「STM」の検索結果
関連キーワード
仕様定格電流:4A 、 IP保護等級:IP65, IP67 、 定格電圧:60 V 、 ボディ向き:ストレート 、 最低使用温度:-25℃ 、 M12 Yコネクタ. 3極Y又はT配電コネクタのPhoenix contact M12 Speedconコネクタはかん合時IP67等級で、PG9又はM12固定ねじが付いています。堅牢な複数の接続が求められる多くの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。